カテゴリ

  • 農業機械(191)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • バイク部品(39)
  • 電動工具(34)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 清掃用品(10)
  • 家電(10)
  • 梱包用品(9)
  • 切削工具(9)
  • カー用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全保護具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gsb」の検索結果

関連キーワード
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ

    中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り

    ヨドノ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中荷重用材質ジェンゴム型式GSB型材質(車輪)ゴム(B入)
  • 部品 振動ドリル GSB16REN3型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 振動ドリル GSB16REN3型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動ドリル GSB16REN3型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 136インレイGSB21-2 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGSB21-2

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GSB21-2RE大きさ(インレイ)フル
  • GSB-650用替え網 グリーンライフ

    GSB-650用替え網

    グリーンライフ
    1,398税込1,538
    1枚
    6日以内出荷
    GSB-650用の替え網です。網目が細かく、小さな食材の調理にも使えます。
    用途替え網材質本体/スチール(クロムメッキ)質量(g)約380対応機種GSB-650タイプ寸法(幅W×奥行D)(cm)約61.5×29
  • 102インレイGSB10.8-2-LI BOSCH(ボッシュ)

    102インレイGSB10.8-2-LI

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GSB10.8-2-LI,LIN/H大きさ(インレイ)1/2収納数充電器機能(収納)無
  • 136インレイGSB/18GSR144 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGSB/18GSR144

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GSB 14.4V-LIN2,GSB 18V-LIN/H,GSR 14.4V-LIN2大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
  • 部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型) BOSCH(ボッシュ)

    部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型)

    BOSCH(ボッシュ)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    振動ドリル GSB10RE/N(前期型) スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSB-2000・N・NDX用 刈高さ調整ボルトセット ゴールデンスター

    GSB-2000・N・NDX用 刈高さ調整ボルトセット

    ゴールデンスター
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    GSB-2000・N・NDX用スペアーパーツセット
    用途手動芝刈機用パーツセット内容刈高さ調整ノブナット×2、サラバネ×2、刈高さ調整ボルト×2
  • 部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型) BOSCH(ボッシュ)

    部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型)

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    振動ドリル GSB10RE/N(後期型) スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 スペーアパーツです。
  • 部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 剛彩ボールポイントビット ベッセル

    剛彩ボールポイントビット

    ベッセル
    349税込384
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
    本数1
  • カラーラベルシール 丸型 ロール AFF WARE

    カラーラベルシール 丸型 ロール

    AFF WARE(1件のレビュー)
    219税込241
    1ロール
    当日出荷
    500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
    用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。枚数シール:500(1ロール)シール径(Φmm)25入数(個)1
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
    種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
  • 部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    32日以内出荷
    コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
  • 取付ブラケット ナベヤ

    取付ブラケット

    ナベヤ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    付属品ワッシャ1枚、止め輪1枚表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀チタンハサミ フォーエバー

    銀チタンハサミ

    フォーエバー(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    刃は強力な抗菌性の銀チタン刃・抗菌樹脂を使用して全身抗菌でサビないはさみです。サルモネラ菌・腸炎ビブリオ・O-157・黄色ブドウ球菌・ 大腸菌といった悪質な中毒菌の刃面での増殖を防止、減菌していきます。サビずに耐酸性、耐アルカリ性も高く、重さもステンレスの約半分です。
    仕様抗菌加工、洗浄機対応材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン全長(mm)190質量(g)50TKG品番9-0584-1101TKG品番(2017)6-0524-0901
  • ステンミニ先曲りラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニ先曲りラジオペンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)125質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
  • 磁気吹消基本スイッチ X omron(オムロン)

    磁気吹消基本スイッチ X

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
    質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
  • GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会

    GS難燃B1フォーム ピンク

    ABC商会(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(750mL)
    当日出荷
    難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心
    トラスコ品番382-3245ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)28±2施工長さ直径2cmで約90メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.534Lホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • ホーム面格子 サッシ枠取付ブラケット GIKEN(川口技研)

    ホーム面格子 サッシ枠取付ブラケット

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1パック(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス
  • 業際統一伝票 TOPPANエッジ

    業際統一伝票

    TOPPANエッジ
    7,998税込8,798
    1箱(5000枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    全卸連が中心となり、生活用品、家庭紙、医療用品等の偉業種間で使用します。
    仕様No.無し寸法(inch)12×5適合プリンタドットプリンタ
  • めねじ(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    めねじ(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン

    セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉

    ニチバン
    189税込208
    1個
    当日出荷
    セロテープ(R)シリーズより待望の新製品が登場!。「セロテープ(R)が天然素材で環境にやさしい」だけではない!。付属カッターも環境にやさしい素材になりました。切り口、使用感はこれまで同様!。家庭から気軽に環境によいものを取り入れられます。
    用途工作、紙の接着に材質【カッター】ポリスチレン(グリーンナノ添加)幅(mm)18長さ(m)8基材セロハン粘着剤ゴム系
  • ガレージミラー用取付金具 ステンレスバンド 光

    ガレージミラー用取付金具 ステンレスバンド

    (2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
    用途ガレージミラーの固定材質ステンレス(SUS304)
  • 剛彩ボールポイントロングビット ベッセル

    剛彩ボールポイントロングビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    本数1刃先マグネットあり
  • 大型マイクロ Z omron(オムロン)

    大型マイクロ Z

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力計用ストップ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
    管接続口径1/4呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
  • シーラントブラシ THANKSGIVING

    シーラントブラシ

    THANKSGIVING(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6本)
    当日出荷
    全長(mm)約168危険物の類別非危険物
  • スーパーボード四ツ切画板 白 銀鳥産業

    スーパーボード四ツ切画板 白

    銀鳥産業
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    仕様ゴム・ひも付き寸法(幅W×高さH)(mm)580×440
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    3,963税込4,359
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • GT GAUGE-60  ブーストケイ センサータイプ Pivot

    GT GAUGE-60 ブーストケイ センサータイプ

    Pivot
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ターボ車の必需品。ブーストチェックからバキューム側はエコ運転の目安までターボエンジンの必需品。 集中した走りを生む艶消しブラック。ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
    用途センサータイプ ブースト計付属品メーターホルダータイプセンサー大きさ(Φ)60種類ブースト計LED色ホワイト
  • スライドサポート TMEHジャパン

    スライドサポート

    TMEHジャパン
    465税込512
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト

    高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア。新色を6色追加しました!。自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!。超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!。お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!。ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪。女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!
    用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×1850
  • 接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器

    接地ダブルコンセント 金属枠

    神保電器(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ボックス アルミス

    ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ボックス

    アルミス
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷
  • ボール盤バイス ギガ・セレクション

    ボール盤バイス

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
  • 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト

    高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア

    ホームテイスト
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷
    高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
    用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約1.2サイズS混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約130×185
...