16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A 寸法L(mm)155 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法W(mm)112
1個
499 税込549
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷

吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクション研磨パッド
高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230 厚さ(mm)7 砥材シリコンカーバイド
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番198-0624 幅(mm)672 質量(kg)92 高さ(mm)640 奥行(mm)577
1台
749,800 税込824,780
4日以内出荷

[型番:GSP1000]。スペック。長さ調節が可能なワイドタイプのストラップなので。おしゃれだけでなく肩が疲れにくく持ちやすいのもポイント!!。ーーーーーーーーーーーーーーー。ショルダーベルト長さ:最短 約68cm ~ 最長 約120cm (金具、接続金具含む)。幅:約5cm。重量:約130g。素材:ポリエステル。ーーーーーーーーーーーーーーー。デザイン。~いつものバッグをちょっとアレンジ~。お持ちのバッグにカスタムするだけで、いつものバッグのイメージが一気に変わる!。カラフル&シンプルなバイカラーのストラップなので、どんなバッグとも相性◎
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



従来品の素材を見直し耐久性を大幅に向上したアルバオリジナルスーパーウエイトローラーです。
1パック(3個)ほか
899 税込989
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。
適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP 材質ステンレス ねじ寸法1/8 穴数6(後方) アズワン品番65-2354-38 関連資料高圧洗浄機用ノズル対応一覧表(0.74MB)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1丁
56,980 税込62,678
当日出荷

ナベヤシロダンプ(防振パッド)
エコ商品
シロダンプ エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体 機械損失係数は0.46~0.61 衝撃による固体伝播音の低減 シロディン、シロマーとの組合せも可能 輸送時の衝撃吸収 防振・防音用部材 ショックアブソーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1/4洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする着脱式のノズルです。
仕様SUSワンタッチカプラ仕様 トラスコ品番198-0566 適合機種30/100GS・GSP アズワン品番64-6750-22
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷