カテゴリ
- バイク部品(215)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- AGRAS(15)
- ATHENA(アテナ)(2)
- BODIS (ボディス)(6)
- brembo(7)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- EFFEX(エフェックス)(6)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(42)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(10)
- ISA(2)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(26)
- R&G RACING PRODUCTS(15)
- RK JAPAN(2)
- SUNSTAR(サンスター)(7)
- Vesrah(3)
- WR’S(ダブルアールズ)(2)
- ゴールドメダル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gsr750」の検索結果

ローダウンリンクロッド/GSR750 L3
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷メーカーのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!。操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK!。純正サイドスタンド対応品(※TRIUMPH DAYTONA675、ストリートトリプルは別売りのショートサイドスタンドとの同時装着が必要)。スチール製ブラック塗装仕上げ、十分な強度と低価格を実現しました。車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返し開発しております。一般的にローダウン量が大きくなると操安性が損なわれますので、本品所定のローダウン量を増すような、他のローダウンパーツとの同時装着は絶対におやめください。また、マフラーやリアサスペンション、タイヤなどの部品を交換された場合は、リアサスペンションフルストローク時の各部のクリアランスを必ず確認し、十分なクリアランスが得られない場合は本品のご使用をおやめください。ローダウン量はノーマル車体(無荷重)での参考値となります。リア回りの初期荷重を増やすような車体アクセサリーパーツの装着の有無、リアサスペンションの状態(セッティング、ヘタリなどを含む)などにより異なりますので、あらかじめご承知おきください。商品の特性上、装着後は車体の駐車時の角度が起き気味になります。必ずハンドルを左に切り、車体を左側に傾けて駐車してください。路面の傾斜や周囲の状況をよく確認し、車体が右側に傾くような場所には絶対に駐車しないでください。リアBOX装着時などは特に注意が必要です。TRIUMPH DAYTONA675、ストリートトリプルは別売りのショートサイドスタンドとの同時装着が必要。他のモデルは純正サイドスタンドが使用できます。取り付けに際しては、車両メーカー指定のサービスマニュアル、指定工具(市販の相当品も可)を必ずご用意ください。「リアローダウンリンクロッド」は商品名です。一部形状が異なる商品もあります。主な適合車種GSR750 ABS(13-/L3)
V4-M-CA, スリップオン フルチタン SUZUKI GSX-S750 /GSR750 (2017-2019)
BODIS (ボディス)¥199,800税込¥219,7801個36日以内出荷適合車種SUZUKI GSX-S750 -GSR750 (2017-2021)
V4-M-GE, スリップオン ステンレスブラック for SUZUKI GSX-S750 /GSR750 (2017-2019)
BODIS (ボディス)¥169,800税込¥186,7801個36日以内出荷適合車種SUZUKI GSX-S750 -GSR750 (2017-2021)
V4-M-CA, スリップオン ステンレスブラック for SUZUKI GSX-S750 /GSR750 (2017-2019)
BODIS (ボディス)¥159,800税込¥175,7801個36日以内出荷適合車種SUZUKI GSX-S750 -GSR750 (2017-2021)
スリップオンマフラー 4-2 ステンレス グラウンド GPC-X2 GSR 750 (11)
BODIS (ボディス)¥239,800税込¥263,7801個36日以内出荷適合車種SUZUKI GSX-S750 -GSR750 (2011-2016)
スリップオンマフラー 4-2 ステンレス ブラック GPC-X2 GSR 750 (11)
BODIS (ボディス)¥249,800税込¥274,7801個36日以内出荷適合車種SUZUKI GSX-S750 -GSR750 (2011-2016)
IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 XOVC オーバル スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥80,980税込¥89,0781セット47日以内出荷用途SUZUKI GSR 750 11-16/GSX-S 750 2017材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプXOVCコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 SOVE オーバル スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット47日以内出荷用途SUZUKI GSR 750 11-16/GSX-S 750 2017材質ステンレスAISI304長さ(mm)493形状オーバル125×100mm質量(kg)3タイプSOVEコンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 XOVS オーバル スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット47日以内出荷用途SUZUKI GSR 750 11-16/GSX-S 750 2017材質6063T5アルミ長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプXOVSコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 SOVS オーバル スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット47日以内出荷用途SUZUKI GSR 750 11-16/GSX-S 750 2017材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプSOVSコンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 2017 VTI オーバル チタン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥89,980税込¥98,9781セット47日以内出荷適合SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 2017材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカースズキ(SUZUKI)コンプリートチタニウム
IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥52,980税込¥58,2781セット47日以内出荷用途SUZUKI GSR 750 11-16/GSX-S 750 2017材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット47日以内出荷用途SUZUKI GSR 750 11-16/GSX-S 750 2017材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1BコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 X55SSB スラッシュコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥61,980税込¥68,1781セット47日以内出荷用途SUZUKI GSR 750 '11-'16/GSX-S 750 2017材質ステンレスAISI304長さ(mm)370形状スラッシュコーン質量(kg)1.7タイプX55SSBコンプリートブラックHTペイント
タンクパッド イエロー/ホワイト MT-TS027HS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS027HS。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD SUZUKI GSR750 イエロー/ホワイト。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 。タイプ:SUZUKI GSR750。色[カラー]:イエロー/ホワイト適合GSR750色イエロー/ホワイトタイプSUZUKI GSR750
Suzuki GSR 750 (2011-up) (L1 models -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Suzuki、GSR 750 (2011-2011)
LEDフェンダーレスキット 25776
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25776。販売備考:旧95188 キャンセル不可商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付
スラッシュガード STD パープル SGS19-PUR
ゴールドメダル¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD レッド SGS19-RED
ゴールドメダル¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD シルバー SGS19-SLV
ゴールドメダル¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD ブラック SGS19-BLK
ゴールドメダル¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD ゴールド SGS19-GLD
ゴールドメダル¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD ブルー SGS19-BLU
ゴールドメダル¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。純正バーエンドがM6ボルトで固定され、グリップ先端とハンドル先端が揃っているモデルに適合。【参考適合車種】GSR750、GSX1400、GB350/S(23-24)。【適合サイズ】スズキ M6用。・ミラー取付部:Φ30、幅13mm。・左右セット。・ステンレス製ボルト採用。・DAYTONAロゴ入り用途ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター。純正バーエンドがM6ボルトで固定で、グリップ先端とハンドル先端が揃うモデルに適合。参考適合車種:GSR750、GSX1400、GB350/S(23-24)。スズキ M6用 / ミラー取付部:Φ30 、 幅13mm。左右セット適合スズキ M6用
イージーフィットバーHigh シルバー EBH534S-5SET
EFFEX(エフェックス)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBH534S-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量14mmUP/14mmBACK。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-16。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT High。色[カラー]:シルバー。重量[グラム]:2750。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:14mmUP/14mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBH534。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。仕様14mm UP/14mm BACK適合GSR750 ABS 13-16材質アルミ色シルバー質量(g)2750タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBH534加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【参考適合車種】GSR750、GSX1400。【適合サイズ】スズキ M6用。【重量】片側 約205g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。スズキ M6用 / 参考適合車種:GSR750、GSX1400。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm適合スズキ M6用色スチール/マットブラック塗装仕上げ
スムースフィットレバー ゴールド EAL005G
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL005G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL005材質アルミ色ゴールド(アルマイト)型番EAL005適合メーカースズキ
イージーフィットバーHigh ブラック EBH534K
EFFEX(エフェックス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBH534K。販売備考:14mmUP/14mmBACK。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-16。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT High。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:550。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:14mmUP/14mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:700。高さ:44。奥行(引き):114。立ち角:72。絞り角:26。型番:EBH534。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:仕様14mm UP/14mm BACK適合GSR750 ABS 13-16材質アルミ幅(mm)700色ブラック質量(g)550タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
スムースフィットレバー ブルー EAL005B
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL005B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL005材質アルミ色ブルー(アルマイト)型番EAL005適合メーカースズキ
イージーフィットバー シルバー EBF534S-5SET
EFFEX(エフェックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF534S-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-16。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF534。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合GSR750 ABS 13-16材質アルミ色シルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF534加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
IXIL(イクシル) SUZUKI GSR 750 11-16 RC スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥36,980税込¥40,6781セット49日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(g)800タイプ(マフラー)RC適合車種SUZUKI GSR 750 11-16コンプリートマットポリッシュ
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
バイクカバーSIMPLE
DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から6日以内出荷後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Mega Alloy X PAD シンタード
RK JAPAN(80件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。