31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱表示器 GOT GT16用コネクタ変換ケーブル (0.2m)
ケーブル長(m)0.2 クロ 規格RS-422 端子HDR14P オス⇔D-SUB9P メス 結線ストレート
1本
8,500 税込9,350
3日以内出荷

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)0.2 適合RS-422変換ケーブル
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナ 変換コード モノタロウ 動画あり
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770 受信チャンネル(ch)UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
1セット(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)変換コネクター
アンテナ同軸SMA型コネクターをMCX型コネクターに変換するコネクターです。
用途電装パーツ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


種別RS-422変換ケーブル(コネクタ変換ケーブル(RS-422/485→RS-422)) シリーズGOT1000 ケーブル長(m)0.2 対応機種GT16 分類ケーブル 主な用途シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1個
10,980 税込12,078
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32 付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池×2 感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間約2秒 使用環境温度(℃)(本体)5~40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送) 受信方式地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

節電・安心・ハイスピードを兼ね備えたGigaスイッチングHUB
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 付属品ACケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質メタル 適合規格VCCI classA コネクタ形状RJ-45型8極 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) バッファメモリ512KB 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式電源内蔵 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) 伝送速度10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全ポートGiga対応のスイッチングハブ ネットワークループを自動で検知・お知らせ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 より静かに、より小さく 添付の取付金具やオプションが充実
仕様【バッファー容量】4.1Mbit、【伝送路符号化方式】マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) 付属品取扱説明書、電源ケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ラック固定用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質金属 ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 接続方式ギガビット 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130※本体のみ(突起部除く) 機能Auto-Negotiation (10/100/1000Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間1年間 適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 性能保証温度、湿度温度0~40℃、湿度10~85% データ転送方式ストア&フォワード
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

1個ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。IWB-651EB/PC1。IWB-651EB-AG。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AD171EB。LCD-AD172SEB/S。LCD-AD222EB。LCD-ADF15R。LCD-DX251EPB。LCD-GCQ271HA。LCD-MD241D/S。LCD-MD241D。LCD-MD241D-AG。LCD-MF222FBR-T。LCD-MF223FB2-T。LCD-MF223FBR-T。LCD-MF224FDB-T。LCD-MF224FDB-T2。LCD-MF224FDB-T2-AG。LCD-MF224FDB-T-AG。LCD-MF241FVB-T。LCD-MF241FVB-T-A。LCD-MF241FVB-T-AG。LCD-MF241XBR。LCD-MF241XWR。LCD-SAX151DB-T。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。IWB-651EB。★TVキャプチャーBOX。GV-MC/TZ。GV-MC7/HZ3。GV-MVP/HZ3。GV-MVP/RZ。GV-MVP/RZ2。GV-MVP/RZ3。GV-MVP/RZ3S。GV-MVP/SZ。GV-MVP/TZ。★ブルーレイディスクドライブ。BRD-3DU8。BRD-U8DM。BRD-U8E。BRD-U8S。BRD-UH08LE/KN。BRD-UH8。BRD-UH8LE。BRD-UH8S。BRD-UM2。BRD-UM2S。★DVDドライブ。DVD-iU16A。DVD-iUH16。DVDRW-iU4.7P。DVDRW-iU4.7P2。DVDRW-iU4.7P3。DVR-iUH2。DVR-iUM4。DVR-iUM8。DVR-iUN16W。DVR-iUN4。DVR-iUN4S。DVR-iUN8。DVR-iUN8W。DVR-iUN8WR。DVR-iUP4。DVR-iUP4-A。DVR-U20E。DVR-U24DM。DVR-U24E。DVR-U24EV。DVR-U24EZ。DVR-U4120LE。DVR-UA24EZ。DVR-UA24EZ2。DVR-UA24EZ2A。DVR-UEH12W。DVR-UEH16A。DVR-UEH16G。DVR-UEH16W。DVR-UEH4。DVR-UEH4S。DVR-UEH8。DVR-UEM16C。DVR-UEM16CR。DVR-UEM16G。DVR-UEN16R。DVR-UEN18GL。DVR-UEN18GLV。DVR-UEP4D。DVR-UEP8。DVR-UEP8/M。DVR-UH16A。DVR-UH16D。DVR-UH16G。DVR-UH18G。DVR-UH18GT。DVR-UH8CDB。DVR-UM16A。DVR-UM16C。DVR-UM16CR。DVR-UM16CV。DVR-UM16G。DVR-UM16R。DVR-UM16S。DVR-UM8CDB。DVR-UN16A。DVR-UN16D。DVR-UN16F。DVR-UN16FA。DVR-UN16L。DVR-UN16R。DVR-UN16R/S。DVR-UN16RL。DVR-UN16S。DVR-UN18E。DVR-UN18GL。DVR-UN18GLV。DVR-UN18GS。DVR-UN20E。DVR-UN20GL。DVR-UN24GE。DVR-UN24GS。DVR-UP16A。DVR-UT24EZ。DVR-UW8DP。DVR-UW8DP2。DVS-iUR4P。★ビデオキャプチャBOX。GV-MDVD2。GV-MDVD3。★チューナー。HVT-BT200。HVT-T100。★CD-RWドライブ。CDRW-iU48S。CDRW-iU52S。CDRW-U40BST。CDRW-U48。CDRW-U5232。CDRW-U5232L。CDRW-U5232V。CRWD-iU32S。CRWD-iU48S。CRWD-iU52S。★ハードディスクプレーヤー。IV-P100。★USBオーディオ入出力ステーション。D2VOX。DAVOX。DAVOXL。DDVOX。★EPGレシーバーBOX。SR-SPTV/USB。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G733PYV-R9R4090。G733QS-R7R3080P3。G733QS-R9XR3080EC3。G814JIR-I94R4070。G814JVR-I94R4060。G834JYR-I94R4090。G834JZR-I94R4080。GA401QEC-ALAN。GA402RJ-R76RX6700SG。GA402RJ-R76RX6700SW。GA402RJ-R96RX6700SGL。GA402RK-R96RX6800SWL。GA403UI-R9R4070G。GA403UI-R9R4070W。GA403UV-R7R4060W。GA503RM-R76R3060EG。GA503RM-R76R3060EW。GA503RW-R96R3070TEG。GA503RW-R96R3070TEW。Gaming A15。Gaming A15。Gaming A16。Gaming A17。Gaming F15。Gaming F15。Gaming F16。Go MB16AHP。Go MB16AP。GO MB16AWP。GT15。GU605MI-U9R4070G。GU605MI-U9R4070W。GU605MV-U7R4060GS。GU605MZ-U9R4080W。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【ASUS/エイスース】。★パソコン/ディスプレイ/モニター。ProArt Display OLED PA32DC。ProArt Display PA24AC。ProArt Display PA279CRV。ProArt Display PA279CV-J。ProArt Display PA27AC。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX-K。ProArt Display PA329CRV。ProArt Display PA329CV。ProArt Display PA329Q。ProArt Display PA32UC。ProArt Display PA32UCG。ProArt Display PA32UC-K。ProArt Display PA32UCR-K。ProArt Display PA32UCX。ProArt Display PA32UCX-K。ProArt Display PA32UCX-P。ProArt Display PA32UCX-PK。ProArt Display PA348CGV。ProArt Display PA34VC。ASUS B1100F。ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)。ASUS E510。ASUS ExpertBook B1。ASUS ExpertBook B9 B9450。ASUS M3700WY。ASUS U500MA。ASUS Vivobook 14。ASUS Vivobook 14X。ASUS Vivobook 15 OLED。ASUS Vivobook 15X。ASUS Vivobook 16。ASUS Vivobook 16X (K3604)。ASUS Vivobook 17 (X1704)。ASUS Vivobook Go 14。ASUS Vivobook Go 15 OLED。ASUS Vivobook Pro 15 OLED。ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。ASUS Zenbook 14 Flip OLED。ASUS Zenbook 14X OLED。ASUS Zenbook 15 OLED。ASUS Zenbook 15 UX534。ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)。ASUS Zenbook S 13 OLED。Designo Curve MX34VQ。ExpertBook B9。PA279CV-R。2021 ROG Flow X13。2021 ROG Strix G15 Advantage Edition。2021 ROG Strix G15。2021 ROG Strix G17。2021 ROG Strix SCAR 15。2021 ROG Strix SCAR 17。2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE。2021 ROG Zephyrus G14 AW SE。2021 ROG Zephyrus G14。2021 ROG Zephyrus G15。2021 ROG Zephyrus M16。2021 ROG Zephyrus S17。ROG Flow X13 (2022) GV301。ROG Flow X13。ROG Flow X16。ROG Mothership GZ700。ROG Strix G10DK。ROG Strix G15 (2022) G513。ROG Strix G15。ROG Strix G16 (2023) G614。ROG Strix G17 (2022) G713。ROG Strix G17 (2023) G713。ROG Strix G17。ROG Strix G18 (2023) G814。ROG Strix GA15。ROG Strix GT15。ROG Strix SCAR 15 (2022) G533。ROG Strix Scar 16 (2023) G634。ROG Strix SCAR 17 (2022) G733。ROG Strix Scar 17 (2023) G733。ROG Strix SCAR 17 SE (2022)。ROG Strix SCAR 17。ROG Strix Scar 18 (2023) G834。ROG Strix XG256Q。ROG Strix XG258Q。ROG Strix XG276Q。ROG Strix XG279Q。ROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITION。ROG Strix XG27AQM。ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition。ROG Strix XG27UQ。ROG STRIX XG32VQR。ROG Strix XG35VQ。ROG Strix XG43UQ。ROG Strix XG49VQ。ROG Strix XG49WCR。ROG SWIFT 360Hz PG259QN。ROG Swift 360Hz PG259QNR。ROG Swift 360Hz PG27AQN。ROG Swift OLED PG27AQDM。ROG Swift OLED PG42UQ。ROG SWIFT PG27UQ。ROG Swift PG32UQX。ROG SWIFT PG35VQ。ROG Zephyrus Duo 15。ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650。ROG Zephyrus duo 16 (2023) GX650。ROG Zephyrus G14 (2022) GA402。ROG Zephyrus G14 (2023) GA402。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G15 (2022) GA503。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G16 (2023) GU603。ROG Zephyrus M15。ROG Zephyrus M16 (2022) GU603。ROG Zephyrus M16 (2023) GU604。ROG Zephyrus S15。ROG Zephyrus S17。VA32UQ。Vivobook S 14X OLED。VP289Q。VP28UQG。VP32UQ。TUF GAMING VG259QM。TUF Gaming VG279QGL1A。TUF GAMING VG279QL1A。TUF GAMING VG279QM。TUF Gaming VG27AQ。TUF Gaming VG27AQGL1A ZAKU II EDITION。TUF GAMING VG27AQL1A。TUF Gaming VG27VQ。TUF Gaming VG289Q1A。TUF Gaming VG28UQL1A。TUF Gaming VG30VQL1A。TUF GAMING VG32VQ。TUF Gaming VG35VQ。Zenbook 13 UX334。Zenbook 14 OLED。Zenbook 14X OLED Space Edition。Zenbook Flip S UX371EA。Zenbook Pro 14 Duo OLED。Zenbook Pro Duo UX581。Zenbook S 13 OLED。Zenbook S UX393 (11th Gen Intel)。★Mini PC。ASUS - Google Meet hardware kit。ASUS Chromebox 4。Mini PC PB40。Mini PC PB50。Mini PC PB60。Mini PC PB60G。Mini PC PN50。Mini PC PN62。VivoMini VC65-C1。VivoMini VC66-C2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
959 税込1,055
4日以内出荷