カテゴリ
- 制御機器(16)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- FINDER(4)
- 日本モレックス(molex)(3)
- MH CONNECTORS(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- 三商(2)
- 近藤製作所(2)
- INFINEON(2)
- STMicro(2)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
- コクヨ(1)
- シャープ(1)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日本精器(1)
- ビックツール(1)
- ノーリツ(1)
- ワルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gt2-40」の検索結果

マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
鉄工用月光テーパーシャンクドリル
ビックツール¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。材質ハイス
ポリカーボネートデシケーター 240型
三商¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷から5日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。付属品中板1枚材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR内径(Φmm)239全高(mm)288有効内寸(mm)Φ185中板直径(Φmm)235外寸(mm)Φ約296(蓋)内寸(mm)Φ約239フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185除湿方式真空許容真空度(Pa)133
ミーリング加工用 総形ポジチップ
ワルター¥58,980税込¥64,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。適合本体F2339適合被削材種P・Kチップ形状総形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
16ポートPoE付き 20ポート マネージド ギガビット デスクトップ型スイッチ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷仕様●マネージド:対応●レイヤー:レイヤー2寸法(mm)440×300×44電源(V)AC100~240消費電力(W)アイドリング時:20以下、全負荷:最大240使用湿度範囲5%~95%以下定格出力電力(W)合計240以下動作温度(℃)-10~+55RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応16ポート対応
ステンレス製落葉バスケットエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AG-T 溜桝用
ニムラ¥18,980税込¥20,8781枚13日以内出荷耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。用途溜桝用(ツバ寸法30mm)、溜桝グレーチング用材質SUS 304寸法(mm)ツバ:30寸法H(mm)60
PoEギガビットマネージドスイッチ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチ。IEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠。Hi-PoE 60W対応。冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTP。IPv4/IPv6およびDHCPに対応。SNMPベースのネットワーク管理。構成:Web、Telnet、CLIコマンド。QoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポート。IEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化。大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送。MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K。強固なEMC対策設計仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1容量スイッチング:52Gbps電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)5~95容量(MB)パケットバッファ:4
SANSYO デシケーター
三商¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から6日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185除湿方式真空許容真空度(Pa)133真空ゲージあり内径(mm)239ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.9寸法PLD(mm)0.8材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形8MGT
ガラスチューブ
ツツミ工業¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から3日以内出荷グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-PC-K
MH CONNECTORS¥739税込¥8131個翌々日出荷金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>;40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数37RoHS指令(10物質対応)対応
ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ
日本精器¥47,980税込¥52,7781台当日出荷三位一体設計でコンパクト、メンテナンスも容易です。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減します。一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。用途ドレンを自動排出。ポート数2使用流体ドレン水流体温度(℃)-10~60
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
日本モレックス(molex)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠仕様コーディング:A色外被:黒タイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ1M8コネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3
日本モレックス(molex)¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし保護等級IP67芯数3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端
チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG
近藤製作所¥84,455~税込¥92,901~1個3日以内出荷から16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズCKG
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK
近藤製作所¥62,700~税込¥68,970~1個3日以内出荷から21日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)シリーズHK
Infineon 整流ダイオード, 100A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 2V
INFINEON¥9,198税込¥10,1181セット(30個)7日以内出荷高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i>; Rapid 1 ;/i>;ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>;Rapid 2ダイオード ;/i>; は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i>; 超高速ダイオード ;/i>; 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247最大連続 順方向電流 = 100Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 120nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400ARoHS指令(10物質対応)対応
Infineon ダイオード スルーホール, 7.5A, 650V, シングル,エレメント数 1 TO-220, 2-Pin 2.2V
INFINEON¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i>; Rapid 1 ;/i>;ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>;Rapid 2ダイオード ;/i>; は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i>; 超高速ダイオード ;/i>; 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単仕様最大順方向電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 650Vパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 2V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 10.65mm幅 = 4.85mm高さ = 16.15mm寸法 = 10.65 x 4.85 x 16.15mmパワー消費 = 34WRoHS指令(10物質対応)対応
ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ
シャープ¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ。(1)4K・高画質・高音質。4K HEVC 長時間録画&ダビング。4K→2K長時間モード(AVC)変換。4K放送対応 ダブルチューナー。4K録画BD再生。M-DISC対応。Ultra HD ブルーレイ再生。地デジやBDが4K高画質。HDR調整。輝度調整。解像感調整。映像ノイズ低減。ハイレゾリマスター再生。ナイトサラウンド。MPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力。2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)。シアターモード。(2)AQUOSにぴったり。AQUOS「AIオート高画質・高音質」連動。AQUOS 純モード。AQUOSファミリンク。(3)安心・便利。買換えお引っ越しダビング。ホームメニュー。高速トレイオープン。リモコン番号切換。クイック起動。自動電源オフ&節電待機モード。(4)録画。新 ドラ丸&アニ丸。新番組/特番おしらせ。ニュース録画/最新ニュース。おまかせ録画。快速番組表。番組表:ジャンル別表示。番組表:チャンネル別表示。簡単サクッと検索。らくらく予約。らくらく一発録画予約。延長予約。5.1chサラウンド音声データ記録。字幕データ・2ヵ国語音声記録。複数番組同時録画。フルハイビジョン12倍長時間録画。USB外付けハードディスク(別売)対応。(5)再生。見どころサーチ。ジャンル別録画リスト。新 まと丸。音声付き早見再生。ゆっくり/はっきり再生。追いかけ再生。同時録画再生。レジューム再生。(6)スマホ連携/機器連携。ホームネットワーク(サーバー機能)。ホームネットワーク(プレーヤー機能)。無線LAN転送(ホームネットワーク)。リモート予約。外からリモート視聴。無線LANダビング。かんたん取り込み。無線LAN内蔵。ケーブルテレビ録画(LAN録画)。スカパー!プレミアムサービスLink(録画)。カーナビ リモート視聴。(7)ダビング・編集。AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビング。ジャストダビング。BD→HDDダビング。編集。オートチャプター/チャプター機能。高速ダビング付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m)記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0)LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
日本モレックス(molex)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm:sup>:2:/sup>:8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm:sup>:2:/sup>:構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠仕様コーディング:A長さ(mm)300タイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電圧250Vac、250Vdc芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12コネクタ2未処理終端
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 9 極 E, シルバー, MHDTZK9-RA-PC-K
MH CONNECTORS¥429税込¥4721個7日以内出荷金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>;40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDTZK25-RA-PC-K
MH CONNECTORS¥639税込¥7031個7日以内出荷金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>;40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応仕様極数 = 25D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数25RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241セット(5個)7日以内出荷部品名称ガスケツト図解NoMDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、GD300B エンジン キャブレタ、マフラ部品 ガスケット_No.3、DK-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 ガスケット_No.2、DKJ60GS-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MD-J60G エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.2、DKJ60GT-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MDJ600 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.4、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.3、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.4、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3など
ZF マイクロスイッチ ボタン はんだ
ZF CHERRY¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67 V4 マイクロスイッチ( 10 A dc ) IP67 等級の密閉型アクチュエータ コンタクト定格: 10 A 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト( 2.8 x 0.5 mm )など、さまざまな終端で利用可能 ハウジング材質: PET / PBT ( UL94V-0 ) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 105 ° C 配線済みタイプの最大動作温度は 105 ° C です SPDTコンタクト構成 機械的寿命 >;: 2 x 106 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法 : H 11.65 x W 20 x D 6.5mm. 認定項目 ENEC、UL仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NCIP保護等級 = IP6K7操作力 = 3.33 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット ねじ固定式 14 94, 94.04SMA
FINDER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34, 85.04, 55.32シリーズリレー。シリーズ = 94。コンタクト数 = 14A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール、パネル取り付け 14 94, 94.74SMA
FINDER¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34 Series Relay。シリーズ = 94。コンタクト数 = 14A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.14SMA
FINDER¥389税込¥4281個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34, 55.32シリーズリレー。シリーズ = 94。コンタクト数 = 11A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 36V, 2-Pin DO-35 2A
STMicro¥31,980税込¥35,1781セット(5000個)7日以内出荷最大破壊電流 = 0.05mA。最大破壊電圧 = 36V。繰り返しピークオンステート電流 = 2A。繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。ピン数 = 2。寸法 = 4.5 x 2 x 2mm。長さ = 4.5mm。幅 = 2mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。;b>;DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>;. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>;特長と利点 ;/b>;. ;ul>; ;li>;VBO : 32 V および 40 V ;/li>; ;li>;低ブレークオーバー電流 ;/li>; ;li>;ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li>; ;li>;ECOPACK R 2 適合 ;/li>; ;/ul>;. ;b>;用途 ;/b>;. ;ul>; ;li>;トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li>; ;li>;発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li>; ;li>;CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li>; ;/ul>;
Microchip MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ用 ユニバーサルプログラミングモジュール2 チッププログラミングアダプタ
MICROCHIP¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷併用可能製品 = MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ 識別カラー付きパッチワイヤ15本、情報シート. ユニバーサルプログラミングモジュール2. 使いやすいこのユニバーサルプログラミングモジュールは、MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD 3インサーキットデバッガやPICkit 3インサーキットデバッガと共に8~40ピンDIPパッケージ部品のプログラミングに使用します。ツールが付属したV ;sub>;DD ;/sub>; から操作(ICD 3及びPICkit 3使用時) 2つのオンボード調整可能レギュレータ: 1.2 → 5.5 Vの範囲で調整可能なV ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ 1.2 → 2.7 Vの範囲で電圧を調整するCORE V ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ、V ;sub>;DDCORE ;/sub>; / V ;sub>;CAP ;/sub>;ピンへの電圧供給に使用仕様アクセサリタイプ = ユニバーサルプログラミングモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 190Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6
STMicro¥119,800税込¥131,7801セット(60個)7日以内出荷ファミリー名 STM32F4。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 144。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 512 kB。最大周波数 168MHz。RAMサイズ 192 4 kB。USBチャンネル 2。PWMユニット数 1 32 bit。SPIチャンネル数 3。標準動作供給電圧 3.6 V。ADC数 24 12ビットmm。STM32F407 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM ;sup>;R ;/sup>;Cortex M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: 40 +85 ℃及び40 +105 電源: 1.8 3.6 標準及び高度な通信機能 I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、I ;sup>;2 ;/sup>;S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ジザイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷図解NoMDJ61G-15 -A フゾクヒン部品_No.2、GD400A フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ60G-15-1 フゾクヒン部品_No.2、DKJ60G-26-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6001G-26 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.2、GD600 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ81G-30 -A フゾクヒン,オプション部品_No.2、MDJ6001GT-26 付属品(1)部品_No.2、GD401 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6500G-26 フゾクヒン(1)部品_No.2、DKJ60GT-26-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、DKJ40G-23-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ8000G-30-1 フゾクヒン,オプション部品_No.20、DKJ60G-15-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.2、MDJ4000G-23 フゾクヒン,オプション部品_No.2など
バンドB
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷部品名称バンドB図解NoDKJ60G-15 付属品(2)すっとび噴頭部品 バンドB_No.17、MD-J60 スットビ噴頭部品_No.18、MDJ6001G-15 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.16、MDJ60G-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.17、MDJ61G-26 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.19、GD600 フゾクヒン、ニュースットビフントウ部品 バンドB_No.14、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.19、GD500 スットビ噴頭部品 バンドB_No.14、MDJ4001G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.16、MDJ61G-15 -A フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.14、MDJ60GT-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.17、DKJ40G-23-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品 バンドB_No.14、MDJ60GTS-26-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.14など
タツピンネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格ナベ1シユM5X20図解NoMDJ61G-23 -A フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.15、MDJ60G-15-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.15、MD6000K スットビ噴頭部品_No.20、GD500 スットビ噴頭部品 タツピンネジ(+)_No.15、MDJ60GTS-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.19、BL5100SP 本体部品_No.20、MDJ60GS-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.19、MD-J60 スットビ噴頭部品_No.20、MDJ61G-15 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.20、MDJ40G-23-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.15、MD575G-15 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.19、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.20、MDJ61-26 -A(レンコン) フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.15、DKJ60GT-26-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品 タツピンネジ(+)_No.15など
ヤクザイタンクフタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷仕様11,12フクム規格MD510図解NoMDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.8、MD6010 本体部品_No.9、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.8、AD472 本体部品_No.11、MD5010 本体部品_No.12、MD6020 本体部品_No.14、MD6000K 本体部品_No.31、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.11、AD572S 本体部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.9、MD4010 本体部品_No.7、DK-J40 本体部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.9、MDJ60G-15-1 タンク,セオイワク部品_No.7、AD470 本体部品_No.11、MDJ600 タンク,セオイワク部品_No.7、MDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.11、DK-57-2 本体部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.9、MD571-A 本体部品_No.14、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.9、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.10など