「gt2-20d」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用 全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合 径(Φmm)(メーター)75 ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55 最大目盛7MPa(約70kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.2
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67 V4 マイクロスイッチ( 10 A dc ) IP67 等級の密閉型アクチュエータ コンタクト定格: 10 A 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト( 2.8 x 0.5 mm )など、さまざまな終端で利用可能 ハウジング材質: PET / PBT ( UL94V-0 ) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 105 ° C 配線済みタイプの最大動作温度は 105 ° C です SPDTコンタクト構成 機械的寿命 >: 2 x 106 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法 : H 11.65 x W 20 x D 6.5mm. 認定項目 ENEC、UL
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NCIP保護等級 = IP6K7操作力 = 3.33 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷

寸法(mm)(全長×口金径)約580×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約82 定格消費電力(W)8.5(ランプのみ) 全光束(Lm)1100 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)129.4 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
3,098 税込3,408
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.98MB) 図解NoMDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品ガスケット_No.2、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品ガスケット_No.2、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、GKD6001キャブレタ,マフラ部品ガスケット_No.2、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 ガスケット_No.2、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エコマキホース EM-30
規格30M 部品名称エコマキホース EM-30 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.5MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.62MB) 図解NoMDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.10、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.10、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.10、MDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.10、MDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.20、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.2、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.20
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ポンプボデイ
規格WB5-2571 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.68MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoGKB2200U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.22、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、TKA23DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、GKS15 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.18、BK23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、TK20B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、JC231DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、MJS-10 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.2、GKB2400U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BCS26M エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ポンプボデイ_No.2、GS51EMR-50L エンジン キャブレタなど
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷