カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 農業機械(28)
  • バイク部品(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt3a」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)GT3A形 オールマルチタイマIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series SMCピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV SeriesSMC
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
I Series(IDF-KGT3A) SMCI Series(IDF-KGT3A)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOLSMA7071A2-3GT50G-50AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMA2071A1-3GT50G-50 AMPHENOLSMA2071A1-3GT50G-50AMPHENOL
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCX1112A1-3GT30G-5-50 AMPHENOLMCX1112A1-3GT30G-5-50AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMB6121A1-3GT30G-5-50 AMPHENOLSMB6121A1-3GT30G-5-50AMPHENOL
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングツール ゴムトイシ GTA3(5ケ) MSTコーポレーションクリーニングツール ゴムトイシ GTA3(5ケ)MSTコーポレーション
5,698税込6,268
1セット(5個)
6日以内出荷
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50AMPHENOL
3,698税込4,068
1個
当日出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
SMA5071A1-3GT50G-50 AMPHENOLSMA5071A1-3GT50G-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSMA1111A1-3GT50G-1-50 AMPHENOLRSMA1111A1-3GT50G-1-50AMPHENOL
1,130税込1,243
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOLSMZ6112A6-3GT30G-6-75AMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSMA6411A1-3GT50G-1-50 AMPHENOLRSMA6411A1-3GT50G-1-50AMPHENOL
1,388税込1,527
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
CD/P CATAROGUE GSX-R1000 L3  990CT-GT78A-L30 スズキCD/P CATAROGUE GSX-R1000 L3 990CT-GT78A-L30スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキアクセサリーメーカー品番:990CT-GT78A-L30
Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス AMPHENOLAmphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オスAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 7/16コネクタ, SMA5071A1-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol RF 7/16コネクタ, SMA5071A1-3GT50G-50AMPHENOL
86,590税込95,249
1袋(100個)
7日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, SMA2071A1-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, SMA2071A1-3GT50G-50AMPHENOL
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。
長さ(mm)22.2インピーダンス50Ω材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50AMPHENOL
91,980税込101,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート
長さ(mm)15インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
ロックアウトキー モノタロウロックアウトキーモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
用途ロックアウトとして材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
Amphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75AMPHENOL
119,800税込131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付きこの75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50AMPHENOL
1,388税込1,527
1個
5日以内出荷
圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。
サイズサブミニチュア種類同軸コネクタ適合ケーブルRG58C/U,RG58/U極性リバース材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
40A FUSE PS-SM/06-1000GT07 38940171A DUCATI40A FUSE PS-SM/06-1000GT07 38940171ADUCATI
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
GT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft) BLACK BOXGT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft)BLACK BOX
5,998税込6,598
1本
20日以内出荷
CAT6A シールドパッチケーブルです
仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cULタイプケーブルジャケット:CM PVC規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6Aケーブル長(m)3周波数最大 650 MHzコネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オスメッキコネクタ:50uケーブルタイプ撚線
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)GT5Y形 小形タイマIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から72日以内出荷
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
679税込747特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒A直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
B+COM SHOEI アタッチメント 3 B+COMB+COM SHOEI アタッチメント 3B+COM
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。B+COM が美しく快適にジャストフィットSHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。ケーブルをすっきり収納「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。
セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1ブラック対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X
USBケーブル 5m ダイヤトレンドUSBケーブル 5mダイヤトレンド
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(m)5プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル 3m ダイヤトレンドUSBケーブル 3mダイヤトレンド
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
長さ(m)3プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター トランクリッドランプ (GT) MAZDA(マツダ)プロテクター トランクリッドランプ (GT)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
ダンパー(L) フロント (GT3D) MAZDA(マツダ)ダンパー(L) フロント (GT3D)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷