11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど トラスコ品番816-3435 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)30 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)12 外径(Φmm)【アンカー】10 最大引張荷重(kN)10.7 ねじの呼びM8 外径(mm)10 穿孔径(mm)10.5 穿孔深さ(mm)30 埋込穴長(mm)30
1箱(100本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1箱(100個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷


1本
729 税込802
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GT ピッチ(mm)5 材質(本体)ハイモジュラスゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)3.8 タイプ標準 種類EVベルト
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (917種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。GT-X980。GT-X830。GT-F740。E-100。E-100P。E-150。E-150G。E-200。E-300。E-300L。E-330。E-330SG。E-330SP。E-330SW。E-340P。E-340S。E-350G。E-350P。E-350W。E-360P。E-360W。E-370P。E-370W。E-500。E-520。E-530C。E-530P。E-530S。E-600。E-700。E-720。E-800。E-810。E-820。E-830。E-840。E-850。EC-01。EM-900C。EM-900CN。EM-930C。EP-10VA。EP-301。EP-302。EP-306。EP-30VA。EP-315。EP-4004。EP-50V。EP-702A。EP-703A。EP-704A。EP-705A。EP-706A。EP-707A。EP-708A。EP-709A。EP-710A。EP-711A。EP-712A。EP-713A。EP-714A。EP-715A。EP-716A。EP-774A。EP-775A。EP-775AW。EP-776A。EP-777A。EP-801A。EP-802A。EP-803A。EP-803AW。EP-804A。EP-804AR。EP-804AW。EP-805A。EP-805AR。EP-805AW。EP-806AB。EP-806AR。EP-806AW。EP-807AB。EP-807AR。EP-807AW。EP-808AB。EP-808AR。EP-808AW。EP-810AB。EP-810AW。EP-811AB。EP-811AW/AB。EP-811AW。EP-812A。EP-813A。EP-814A。EP-815A。EP-816A。EP-879AB。EP-879AR。EP-879AW。EP-880AB。EP-880AN。EP-880AR。EP-880AW。EP-881AB。EP-881AN。EP-881AR。EP-881AW。EP-882AB。EP-882AR。EP-882AW。EP-883AB。EP-883AR。EP-883AW。EP-884AB。EP-884AR。EP-884AW。EP-885AB。EP-885AR。EP-885AW。EP-886AB。EP-886AR。EP-886AW。EP-901A。EP-901F。EP-902A。EP-903A。EP-903F。EP-904A。EP-904F。EP-905A。EP-905F。EP-906F。EP-907F。EP-976A3。EP-977A3。EP-978A3。EP-979A3。EP-982A3。EP-M476T。EP-M552T。EP-M553T。EP-M570T。ES-2000。ES-2200。ES-7000H。ES-8500。ES-10000G。ES-D200。ES-D350。ES-D400。ES-G11000。ES-H300。ES-H7200。ES-H7292。EW-052A。EW-452A。EW-M530F。EW-M5071FT。EW-M5610FT。EW-M571T。EW-M571T/TW。EW-M571TW。EW-M630TB。EW-M630TB/TW。EW-M630TW。EW-M634T。EW-M660FT。EW-M670FT。EW-M670FT/FTW。EW-M670FTW。EW-M674FT。EW-M752T。EW-M752TB。EW-M754TW。EW-M754TB。EW-M770T。EW-M770T/TW。EW-M770TW。EW-M873T。EW-M970A3T。EW-M973A3T。CC-500L。CC-550L。CC-570L。CC-600PX。CL-750。CL-760。CW-C4020G。CW-C4020M。CW-C6020A。CW-C6020AG。CW-C6020AM。CW-C6020P。CW-C6020PG。CW-C6020PM。CW-C6020シリーズ。CW-C6520AG。CW-C6520AM。CW-C6520PG。CW-C6520PM。CW-C6520シリーズ。DS-30。DS-40。DS-50000。DS-510。DS-5500。DS-560。DS-60000。DS-6500。DS-70000。DS-7500。DS-860。DS-G20000。DS-G200H5。DS-G30000。F-3200。GP-700。GP-710。GP-730。GP-730/GP-730W。GP-730/W。GP-730W。GT-6600U。GT-6600US。GT-6700U。GT-7000U。GT-7000WINU。GT-7200U。GT-7300U。GT-7400U。GT-7600U。GT-7600UB。GT-7600UF。GT-7600UP。GT-7700U。GT-8200U。GT-8200UF。GT-8300UF。GT-8400U。GT-8400UF。GT-8700。GT-8700F。GT-9300UF。GT-9300UFS。GT-9400UF。GT-9700F。GT-9800F。GT-D1000。GT-F500。GT-F520。GT-F550。GT-F570。GT-F600。GT-F650。GT-F670。GT-F700。GT-F720。GT-F730。GT-S600。GT-S620。GT-S630。GT-S640。GT-X700。GT-X750。GT-X770。GT-X800。GT-X820。GT-X900。GT-X970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
欠品中

ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 5GTタイプ
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形5GT ピッチ(mm)5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード 種類GTベルト
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

本製品は通信機器とパソコンなどをシリアル接続するコンソールケーブルです。
用途無線LANアクセスポイント「WLX302」設定用 仕様RTX5000 / RTX3500 / RTX1210 / RTX830 / NVR700W / NVR510 / WLX402 / WLX313 / WLX302 / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24Gをコンソールによる設定を行う場合のコンソールケーブル。 グレー ケーブル長(m)1.5m
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷

横向き、下向きに取り付け可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意下さい。W249mm×D246mm×H11mm、質量0.7kg
対応製品RTX1300 / RTX1220 / RTX1210 / RTX1200 / RTX830 / RTX810 / FWX120 / SWX2310P-10G / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2300-8G / SWX2210P-10G / SWX2210-8G / SWX2200-8PoE / SWX2200-8G / SWX2110-16G / SWX2110P-8G 備考壁面に取付可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意ください。
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種 適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830 セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル 測定方式CCDスキャナ 読取適用スキャナに準ずる 解像度0.125mm角 主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
1式
579,800 税込637,780
10日以内出荷