カテゴリ
- 切削工具(45)
- ハイスドリル(36)
- 超硬ドリル(4)
- 超硬エンドミル(4)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.33(6)
- 1.35(8)
- 1.37(4)
- 1.38(5)
- 1.4(12)
- 1.42(6)
- 1.43(8)
- 1.44(4)
- 1.45(8)
- 1.47(5)
- 1.48(5)
- 1.49(5)
- 1.5(16)
- 2(6)
- 2.18(5)
- 2.2(9)
- 2.25(6)
- 2.26(5)
- 2.3(9)
- 2.35(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.4(3)
- 1.5(4)
- 3(2)
- 4(3)
材質
- コバルトハイス(14)
- ハイス(23)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(7)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 40
- 38(43)
- 46(50)
- 49(40)
- 57(49)
- 62(38)
- 65(44)
- 66(61)
- 70(84)
- 75(53)
- 79(38)
- 80(41)
- 89(43)
- 101(39)
- 102(58)
- 115(49)
- 125(47)
- 131(42)
- 133(54)
- 151(44)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 8(2)
- 13(10)
- 18(24)
表面処理
- その他(6)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
- ストレートシャンク(3)
ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(44)
モノタロウ・グーリング
「guhring」の検索結果

コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥5,298~税込¥5,828~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥4,198税込¥4,6181箱(10本)翌々日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥8,898~税込¥9,788~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ECOエンドミル4枚刃
グーリング¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数4仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
センタードリル レギュラ
グーリング¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から20日以内出荷JIS1型相当の両頭センタードリルです。コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。センター穴用。材質HSCOサイズレギュラ表面処理無処理
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ECOエンドミル3枚刃
グーリング¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数3仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥3,698税込¥4,0681箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
センタードリル レギュラ
グーリング¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から20日以内出荷JIS1型相当の両頭センタードリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,298税込¥1,4281本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥16,980税込¥18,6781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥8,198~税込¥9,018~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461
グーリング¥27,980税込¥30,7781箱(10本)翌々日出荷ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
センタードリル レギュラ TiNコート
グーリング¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から20日以内出荷JIS1型相当の両頭センタードリルです。TiNコーティングにより長寿命です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥28,980税込¥31,8781箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
9502_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥849税込¥9341セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)翌々日出荷溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
9500_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥759税込¥8351セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質ハイス先端角(°)118