カテゴリ
- オフィス家具(34)
- 制御機器(28)
- バイク部品(24)
- 卓上消耗品(16)
- 防犯用品(13)
- 物流用品(12)
- 農業機械(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業工具(8)
- 自動車補修部品(6)
- 測定用品(5)
- 研磨材(5)
- 介護用品(4)
- 手袋(4)
- 自転車部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- omron(オムロン)(18)
- 塚本無線(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- スリーライン(11)
- 岡本工機(11)
- コクヨ(10)
- NTB(9)
- CKD(8)
- イチグチ(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- メイキコウ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- シンエンス(4)
- セイワ工業(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「gw-3」の検索結果

組立検査用ニトリル手袋
TRUSCO(42件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業厚さ(mm)約0.7
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175![GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続 [3.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573765-220602-02.jpg)
GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続 [3.5インチ対応 /SATA /1台]
玄人志向¥3,298税込¥3,6281個当日出荷USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/色ブラック電源専用ACアダプター本体質量(g)260対応OSWindows 10 / 8.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
防寒ライトグリップ
SHOWA(ショーワグローブ)¥549税込¥6041双当日出荷内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。 天然ゴムの特殊配合により、やわらかさとフィット感を実現。 独自の製法により、強力なスベリ止め効果を発揮。 手の甲側は樹脂をコーティングしていないため、通気性があります。色レッド
コンベックス ロック付 JIS
(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ストッパ付JIS規格コンベックス用途長さの測定に表面処理ナイロンコートテープ材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部0点補正移動爪目盛種別片面
アズフロン(R)ガラステープ
アズワン(10件のレビュー)¥6,030~税込¥6,633~1巻当日出荷PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。耐熱温度(℃)260特性耐熱
クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781着当日出荷制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
白枠付き反射緑十字シール
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥299税込¥3291袋(2枚)当日出荷緑地・白枠共に反射です。濃い色のヘルメットによく目立ちます。材質アクリル系樹脂寸法(mm)34×34タイプ反射取付方式シールRoHS指令(10物質対応)対応
エアログラファイトワイパー
ZAC(6件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から6日以内出荷スタイリッシュなフレームで高速走行でも浮きにくい! グラファイトラバー装着でビビリを抑え、作動音を軽減! 純正タイプラバーの取り付け可能!ゴム幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
小吸物椀(外黒内朱)(汁椀)
スリーライン¥279税込¥3071個当日出荷デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
ごみとり物語 排水口用
ボンスター¥229~税込¥252~1袋(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷きめ細かな不織布の使用で細かいゴミや油分をキャッチ。 排水を浄化し、ぬめりを防ぐのでお掃除も簡単です。材質ポリプロピレン寸法(mm)235×250タイプ排水口用
石定盤用ワックス
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
食パンカットガイド SCGW3
スケーター(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー幅(cm)7.9長さ(cm)13高さ(cm)23
GW-319A 防寒・防滴グローブ
LEAD(リード工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷軽くて暖かい、ウインターグローブ グローブのアウターには伸縮性、防水性、断熱保温性に優れたネオプレーン。 インナーには軽さと暖かさを兼ね揃えた高機能中綿素材3Mシンサレートを採用。 掌部分には滑り止めを施し、袖口は反射ベルトの付いたベルクロで締め付け調整可能。色ブラックサイズフリー混率(%)ナイロン100
コルゲートグランド 防水 ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から11日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
リバースギアレンチ
Pro-Auto¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。材質クロムバナジウム鋼表面処理サテンクロム
ガルバウッドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本ほか当日出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
キャッツアイ
石井マーク¥8,998税込¥9,8981セット(10本)4日以内出荷埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥2,498税込¥2,7481箱(20個)当日出荷から4日以内出荷軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です適合F38材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
キャリングバッグ
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷マチ拡張機能付きでマチ全体が約6cm拡がり、大容量にも対応します。お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装備しています。キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。内装カラーは中身が見やすい鮮やかなレッドです。仕様マチ拡張:あり、キャリーサポーター:ありセット内容バッグ本体、ショルダーベルト色ブラック機能撥水加工:あり材質(表)ポリエステル気室数1気室外寸法・奥行(mm)約140(マチ拡張時)
ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から32日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J フック ルーチェ・アルコGw
マジッククロス8¥719税込¥7911パック(2個)翌々日出荷重厚感のあるフックでお部屋に高級感を! 強くて上品な輝きスモーキーシルバー、キャップまでメタリックカラー 石こうクギは、コインで簡単取り付け、抜き跡が目立たない 取り付けには、「プッシュマジック(別売)」または、専用クギ打ち「クギ押しくん(別売)」をおすすめします材質鉄(ニッケルメッキ)色スモーキーシルバー耐荷重(kg)8
コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
シヤチハタスタンプ台 2COLOR
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷1台で2色の便利で経済的なスタンプ台。 素早い乾き、優れた耐水性・耐光性で長期保存の書類に最適。 1台のスタンプ台に、赤と黒の2色のインキをセットしました。鮮やかな印影で乾きが早く、耐水性、耐光性に優れているので、長期保存の書類に適しています。ゴム印や樹脂印など幅広く使え、フタを開けたままでもパッドは乾燥しません。 印面についたインキは、ぬれたティッシュペーパー等で拭き取れます。適合PPC用紙、上質紙、和紙、模造紙寸法(mm)(本体)120×84×16/(盤面)67×48質量(g)80.6エコマーク認定認定アズワン品番65-0485-59グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 023繰り返し・詰め替え対応
メモグローブ
コーコス信岡¥1,798税込¥1,9781双3日以内出荷用途DIY。運送業。建設・土木業他一般作業入数(双)1素材【WEMOシート(甲部)】シリコンゴム・ポリエステル【掌部】合成皮革【マチ】ポリエステル【袖部】ネオプレン・ポリエステル
メモグローブ ユビキリタイプ
コーコス信岡¥1,798税込¥1,9781双3日以内出荷用途DIY。運送業。建設・土木業他一般作業入数(双)1素材【WEMOシート(甲部)】シリコンゴム・ポリエステル【掌部】合成皮革【マチ】ポリエステル【袖部】ネオプレン・ポリエステル
AP接続チューブ
セイワ工業¥19,980税込¥21,9781巻(30m)4日以内出荷定尺のみの販売になります。セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型色黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65







![GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続 [3.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573765-220602-02.jpg)