450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE-GW001A シグナルウォッチャー(NE-GW001A) INABA(因幡電機産業) 動画あり
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。 EnOceanパケットをLAN/USBに変換!汎用EnOceanセンサの受信 EnOcean無線の受信機として、シグナルウォッチャーはもちろんEnOcean汎用受信機としても最適な設計です。 EnOcean IDをホワイトリストに登録することで、ターゲットとするEnOcean送信機の選別受信(最大99ノード)が可能です。 EnOceanパケットのスルーモードでは、LANとUSBによる出力が選択できます。 Modbus TCP(スレープ)を搭載しており、汎用HMIやSCADA等を利用したモニター画面の構築が可能です。 上位から制御できる1chを搭載。現場に問題の発生などを知らせるフラッシュライト等を接続することができます。
電源(V)電源端子:DC5 V~24 V±10% /USBポート:DC5 V±10% 仕様受信対象のEnOcean送信機:最大99台 寸法(mm)約100×35×100(筐体・フランジ部含まず) 質量(g)約150 アズワン品番64-3722-59 接続台数Modbusサーバからの接続:最大4台 定格電力(mW)1150
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

使いやすい速乾性のスティックのり。ムラなくしっかり貼れます。
用途紙、写真、布などに エコマーク認定認定 グリーン購入法適合
1本(8g)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。 トラスコ品番149-1707 材質/仕上ABS、EPDM 高さ(mm)43 質量(g)21 取付ねじG1/2管用平行メスネジ 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷

配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂 適合タカギ製ニップル全種類 トラスコ品番792-9251 高さ(mm)48 質量(g)41
1個
589 税込648
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

軽くて暖かい、ウインターグローブ グローブのアウターには伸縮性、防水性、断熱保温性に優れたネオプレーン。 インナーには軽さと暖かさを兼ね揃えた高機能中綿素材3Mシンサレートを採用。 掌部分には滑り止めを施し、袖口は反射ベルトの付いたベルクロで締め付け調整可能。
ブラック サイズフリー 混率(%)ナイロン100
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂 適合タカギ製ニップル全種類 トラスコ品番792-9242 高さ(mm)48 質量(g)46
1個
599 税込659
当日出荷

持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1) 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数USB部:1 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番758-2722 高さ(mm)58 質量(g)60 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
899 税込989
当日出荷

マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください 外径(Φmm)50 質量(g)23 ねじ寸法5/16 トラスコ品番402-8864 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9234 セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)85 適合ホース外径(Φmm)21 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。 トラスコ品番223-8002 材質ABS、POM、EPDM、NBR 高さ(mm)43 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
549 税込604
当日出荷



1個
2,498 税込2,748
当日出荷

紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に
用途ワイヤーケーブルやロープ、フェンスメッシュに止める場合に。 質量(kg)0.08
1袋(20個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)GWアタッチメント
グリップレンチ専用のアタッチメントです。
用途GW-C25用アタッチメント トラスコ品番658-7205 適合本体GW-C25 材質樹脂
1組
3,098 税込3,408
当日出荷

フエニックス・コンタクトアクセサリ
エコ商品
EtherWAN 屋外アンテナ (サージ保護器付)
型番5880408 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
82日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)GWアタッチメントC13
GW-C13専用グリップレンチ用アタッチメント。アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
質量(g)16 材質樹脂 適合本体GW-C13
1式
1,798 税込1,978
翌日出荷

開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。 材質ステンレス 測定範囲40~70° 測定範囲(℃)T接手:40~70 寸法a(mm)60 板厚(mm)70 寸法b(mm)101 寸法c(mm)85 測定精度(°)±0.5 先端幅(mm)4
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。 材質ステンレス 測定範囲50~100° 測定範囲(℃)T接手:50~55 寸法a(mm)82 板厚(mm)35 寸法b(mm)101 寸法c(mm)49 測定精度(°)±0.5 先端幅(mm)4
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番836-1928 セット内容本体、壁掛けユニット、フットスイッチRセット、エアーチューブ(青、黒:各1本)、M4ネジ(4本) 幅(mm)280 質量(kg)3.4 高さ(mm)200 奥行(mm)95
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。 材質ステンレス 測定範囲70~120° 測定範囲(℃)T接手:70~120 寸法a(mm)82 板厚(mm)50 寸法b(mm)100 寸法c(mm)80 測定精度(°)±0.5 先端幅(mm)4
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。 材質ステンレス 測定範囲25~60° 測定範囲(℃)T接手:25~40 寸法a(mm)65 板厚(mm)35 寸法b(mm)101 寸法c(mm)40 測定精度(°)±0.5 先端幅(mm)7
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。 材質ステンレス 測定範囲25~50° 測定範囲(℃)T接手:25~50 寸法a(mm)85 板厚(mm)100 寸法b(mm)176 寸法c(mm)120 測定精度(°)±0.5 先端幅(mm)6
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。 材質ステンレス 測定範囲40~80° 測定範囲(℃)T接手:40~55 寸法a(mm)70 板厚(mm)35 寸法b(mm)101 寸法c(mm)45 測定精度(°)±0.5 先端幅(mm)4
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1巻(1.5kg)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。 材質ステンレス 測定範囲25~60° 測定範囲(℃)T接手:25~40 寸法a(mm)65 板厚(mm)35 寸法b(mm)101 寸法c(mm)40 測定精度(°)±0.5 先端幅(mm)4
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整可能。MからLLサイズまで対応。
サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)70 本体寸法(mm)250×225×70 ウエスト(cm)96・112・140 着丈(cm)56・62・69 テープダイヤモンド柄
1着
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。 材質ステンレス 測定範囲25~40° 測定範囲(℃)T接手:25~40 寸法a(mm)40 板厚(mm)70 寸法b(mm)101 寸法c(mm)85 測定精度(°)±0.5 先端幅(mm)4
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1巻(1.5kg)
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。 材質ステンレス 測定範囲25~65° 測定範囲(℃)不可 寸法a(mm)108 板厚(mm)80 寸法b(mm)152 寸法c(mm)98 測定精度(°)±0.5 先端幅(mm)4
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

サイズ調整型 高輝度安全ベストMV70は、サイズ調整可能なスタンダードモデルの安全ベストです。ダイヤ柄反射テープで視認性アップ、テープ幅は70mmです。着丈・ウエストを3段階で調整可能です。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)90・102・136まで 着丈(cm)56・62・68 反射シートマイクロプリズム反射材
1枚
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジックテープ加工で取り外し簡単
用途Wアクションサンダー50-2に取り付ける交換用パットです。ペーパーやフェルトなどを取り付けてご使用ください。 トラスコ品番462-5193 適合機種AGWA-3B-2 外径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サイズ調整が不要のため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップ。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む。三枚合わせ構造。ヘッド部分がスリムになっており、狭い場所での作業に最適。本体は黒クロムメッキ仕様。
用途ガス・水道・空調等の配管工事やボルト・ナット・継手の締め付け作業に最適。 グリップタイプ抗菌仕様 最大口開き(mm)47 全長(mm)245 質量(g)440
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

1巻(2kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 12 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

MUX01GWAN 充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ 動画あり
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ダブルアクションサンダー50-2
エコ商品
ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。 付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個 トラスコ品番261-5059 全長(mm)192 高さ(mm)90 奥行(mm)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.45 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整可能。MからLLサイズまで対応。台形シートはシワになりにくい特殊仕上げです。
寸法(mm)(台形シート)270×220×200 サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)70 本体寸法(mm)250×225×70 ウエスト(cm)96・112・140 着丈(cm)56・62・69 テープダイヤモンド柄
1着
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)