カテゴリ

  • 制御機器(32)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(19)
    • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品(2)
    • 能動部品(4)
    • 表示機器・デジタル表示ユニット(1)
  • 建築金物(27)
  • 農業・園芸資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「gx works」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品 三菱電機MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品三菱電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷
仕様パッケージ版(DVD)種類シーケンサエンジニアリングソフトウェア
GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から60日以内出荷
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から82日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
ソフトウェア 三菱電機ソフトウェア三菱電機
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
学習テキスト 三菱電機学習テキスト三菱電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合機種MELSEC-Fシリーズ
FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)FA統合ツールパッケージ CX-Oneomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境 三菱電機MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境三菱電機
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。 各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。
仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上言語表示日本語
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
エンジニアリングソフトウェア 三菱電機エンジニアリングソフトウェア三菱電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
Omron PLCプログラミングソフトウェア omron(オムロン)Omron PLCプログラミングソフトウェアomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機パソコン接続用RS-422/USB変換器三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン)CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)900本体幅(mm)450
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ前入前出ダイヤル錠捺印機能付材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)スチール錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)900本体幅(mm)450
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
229,800税込252,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装前入前出ダイヤル錠捺印機能付材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)900本体幅(mm)450
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
159,800税込175,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)スチール錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)900本体幅(mm)450
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
23,980税込26,378
1台
16日以内出荷
GX-DW用巾木です。
用途ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm前入前出巾木仕様投入・取出口:前入前出巾木材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行492本体高さH(mm)50
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。非常脱出レバーがついています。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)スチール錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)1800本体幅(mm)450
MULTIBOX GX-DW 田島メタルワークMULTIBOX GX-DW田島メタルワーク
219,800税込241,780
1台
16日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。非常脱出レバーがついています。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体高さH(mm)1800本体幅(mm)450
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
63,980税込70,378
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上扉:ステンレス 焼付塗装 色:ブラック 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付ブラック材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36K 田島メタルワークMULTIBOX GX36K田島メタルワーク
51,980税込57,178
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
GX36R用巾木です。
用途ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm前入前出巾木仕様投入・取出口:前入前出巾木材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行332本体高さH(mm)50本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上扉:ステンレス 焼付塗装 色:ブラック 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠ブラック材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36K 田島メタルワークMULTIBOX GX36K田島メタルワーク
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
GX36K用巾木です。
用途ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm前入前出巾木仕様投入・取出口:前入前出巾木材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行262本体高さH(mm)100本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
63,980税込70,378
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上扉:ステンレス 焼付塗装 色:ホワイト 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36K 田島メタルワークMULTIBOX GX36K田島メタルワーク
41,980税込46,178
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
59,980税込65,978
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上扉:ステンレス 焼付塗装 色:ホワイト 0.8t 透明アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU三菱電機(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0 omron(オムロン)Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0omron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入ソフトウェアバージョン4
MULTIBOX GX36R 田島メタルワークMULTIBOX GX36R田島メタルワーク
19,980税込21,978
1台
33日以内出荷
GX36R用巾木です。
仕様●ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm●前入前出●巾木アズワン品番68-0645-47
MULTIBOX GX36K 田島メタルワークMULTIBOX GX36K田島メタルワーク
19,980税込21,978
1台
33日以内出荷
GX36K用巾木です。
仕様●ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm●前入前出●巾木アズワン品番68-0645-54
SYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ三菱電機エンジニアリング
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
オムロン株式会社SYSMAC CシリーズプログラムをGX Developer用プロジェクトファイルへ変換するソフトウェアです。MELSEC iQ-Rシリーズへの置換えは、変換データをGX Works2でPCタイプ変更し、GX Works3用のプロジェクトファイルに変換することで使用可能です。オンラインヘルプ機能により未変換命令の変換を確認可能
用途リニューアル機器仕様●CSV形式ファイルの作成:変換されたシーケンスプログラムとコメントをCSV形式ファイルに保存します。GX Works2の回路編集画面とコメント編集画面で直接読み込むことができます。●PCメモリ:SYSMAC CシリーズのCPUから読み出したPCメモリの内容を、MELSEC-Qシリーズのデバイスメモリに設定します。設定可能なリレー/デバイスはDM→D,TIM→T,CNT→Cの3つです。●エラー処理設定:自動変換時に、シーケンス命令およびリレーの変換がエラーとなったときの処理方法を指定します。●グローバル変数:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数をMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●グローバル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●コンバートマニュアル:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令ごとに、MELSEC-Qシリーズの該当するシーケンス命令、変換のポイント、注意事項およびサンプルプログラムの確認が行えます。●サンプルプログラムコピー:コンバートマニュアルに記載されているMELSEC-Qシリーズ用のサンプルプログラムを、GX Developerの回路編集画面上にコピーします。●シーケンス命令:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令をMELSEC-Qシリーズの該当命令に自動変換します。MELSEC-Qシリーズに該当する命令がない場合は、変換パラメータの「エラー処理設定」で指定した処理方法に基づき自動変換されます。●プログラムコメント・セクションコメント・行コメント:MELSEC-Qシリーズの周辺ステートメントに変換されます。プログラムコメントはプログラムの先頭に挿入されます。セクションコメントは各セクションの先頭回路の前に挿入されます。変換できる文字数は1行あたり最大半角64文字です。これを超える場合は複数行に分割されます。●プロジェクトファイル作成:変換されたプログラムをGX Developerのプロジェクトファイルとして保存します。●ヘルプリンク:変換ステータスに表示されるエラーまたは警告をダブルクリックすると、オンラインヘルプが起動してコンバートマニュアルのエラーまたは警告に関する詳細説明が表示されます。●リレー → デバイス変換ツール:SYSMACのリレー番号を入力すると、MELSEC-Qシリーズの該当デバイス番号を表示する機能です。プログラムを手動で修正するときに利用します。●ローカル変数:SYSMAC Cシリーズのローカル変数をMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●ローカル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのローカル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●代替リレー設定:自動変換時にMELSEC-Qシリーズに同じ機能のリレーが無い場合の代わりとなるデバイスを指定します。●変換ステータスファイル作成:変換ステータスの内容(エラー、警告、プログラムステップ数、使用デバイス範囲、変換後の注意事項)をログ形式ファイルに保存します。また、保存されたファイルを読出して、変換エラーや警告の内容を再確認することも可能です。●変換パラメータ設定内容の保存/読出:入出力割付設定、エラー処理設定、代替リレー設定の各内容が保存できます。また、同じパラメータ設定で変換を行う必要があるとき、保存したパラメータ設定を読み出して変換することができます。●変換元PLC:CX-Programmerで保存したプロジェクトファイルからSYSMAC C1000H/C2000H/C200H/CJ1/CS1シリーズの各CPUを自動的に判別します。●変換先PLC:MELSEC-Qシリーズ(Qモード)のQ00J/Q00/Q01/Q02CPU/Q02H/Q06H/Q12H/Q25H/Q12PH/Q25PH CPUの中から、置換えるシステムに合ったCPUを自由に選択できます。●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、SYSMAC C●操作マニュアル:SYSMAC CシリーズのシーケンスプログラムからMELSEC-Qシリーズのシ-ケンスプログラムに変換する手順およびプログラムコンバータの操作方法を説明します。●高機能I/Oユニット設定:SYSMAC Cシリーズで高機能I/Oユニットが使用されていた場合に、I/Oユニットとの区別を設定します。また、全スロットの入出力割付が確認できます。リレーSYSMAC CシリーズのリレーをMELSEC-Qシリーズの該当するデバイスに自動変換します。MELSEC-Qシリーズに同じ機能のデバイスがない場合は、変換パラメータの「代替リレー設定」で指定した代替デバイスに自動変換されます。製品分類区分プログラムコンバータ
プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデルomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:FX3S 16000 EEPROM ステップ 三菱電機PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:FX3S 16000 EEPROM ステップ三菱電機
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Mitsubishi PLC CPUMitsubishi FX シリーズ第 3 世代基本コンパクト互換プログラマブルロジックコントローラ( PLC )は、12 個のデジタル入力(タイプ 24 V dc シンク / ソース)と 8 個のリレー出力を備えています。RS-232C / RS-422 / USB プログラミング通信と、イーサネット / Modbus ネットワーキングもあります。最大 30 I/O を必要とするスペースとコスト重視の用途に適した、最適な forgets PLC ソリューションを提供しますこの最小の拡張性とバッテリレスのメンテナンスフリーコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンス作業を行わずに場所を特定できます。特長と利点最小限のサイズで高性能を発揮します 内蔵電源( AC 電源) メンテナンスフリーの EEPROM メモリ 24 V dc の電源 十分なメモリ容量( 4000 ステップ)とデバイス範囲 内蔵可変アナログポテンショメータ プログラミング通信機能用の USB ポートを内蔵し、12 Mbps の高速通信が可能です 位置決め制御機能内蔵 内蔵リアルタイムクロック 拡張ボードと特殊アダプタを使用して機能を強化 GX Works2 または GX Works2 FX によるプログラミング 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
仕様●併用可能製品:FX3シリーズ●メーカーシリーズ:FX3S●入力数:12 (シンク / ソース)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus●通信ポートタイプ:RS422、USB●プログラム容量:4000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:16000 (EEPROM)ステップ●コード番号:123-5963アズワン品番65-7319-43
MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングMELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
189,800税込208,780
1個
12日以内出荷
三菱電機株式会社製 MELSEC iQ-Rシリーズで、FL-net (OPCN-2) システムを構築可能。異なるメーカのプログラマブルコントローラや数値制御装置 (CNC)、パソコンなどを相互に接続し、制御・監視することができます。簡単立上げ:三菱電機株式会社製 GX Works3 の各種機能に対応しており、プログラムを簡単に作成できます。用途に応じた2種類の通信機能:FL-net (OPCN-2) データ通信は、「サイクリック伝送」と「メッセージ伝送」をサポートしています。マスタレス方式の大規模ネットワーク:マスタが存在しないため、各ノードの参加・離脱が自由に行え、最大254台の機器が接続できます。(※254台中、制御として利用できるのは249台です。残る5台は、故障診断に割り当てられます)
用途ネットワーク機器仕様【システムノード数】254台質量(kg)0.17適合規格FAコントロールネットワーク標準プロトコル仕様 (JIS B 3521)、FL-net (OPCN-2) Ver.3クラス1対応 (Ver.2と同等)接続【機器】シーケンサ分類オープンネットワーク接続通信方式10BASE-T:半二重、100BASE-TX:全二重/半二重消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.54データ容量【サイクリック】システム:8192ビット+8192ワード、ノード:8192ビット+8192ワード【メッセージ】1024バイト伝送方法ベースバンド外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付98)入出力占有点数32点伝送速度10BASE-T/100BASE-TX接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)110データ領域容量リンクデータ:[コモンメモリ領域:領域1 (ビット領域)]8192ビット、[コモンメモリ領域:領域2 (ワード領域)]8192ワード、[エラーログメモリ領域]512ワード、[ステータスメモリ領域 (ビット領域)]2048ビット、[ステータスメモリ領域 (ワード領域)]2048ワード、[自ノードネットワークパラメータ設定領域]128ワード、[他ノードネットワークパラメータ設定領域]2048ワード、[ネットワークパラメータ取得領域]512ワード、[デバイスプロファイルメモリ領域]512ワード、[最大メッセージ領域 (トランジェント領域)]1024バイト×2 (送信/受信で各1つ)カスケード接続数10BASE-T:4段、100BASE-TX:2段最大セグメント長(m)100 (ハブとノード間の長さ)
国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne アドウィン国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOneアドウィン
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。 実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。 付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。 リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録アズワン品番67-4746-95