75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg)約5 タイプ分銅内蔵型 種類電子天びん 電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源ACアダプタ(標準付属):TB248 外形寸法D(mm)317 外形寸法W(mm)212 サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個 表示形式デジタル 消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316 ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本(70m)ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

タツタ電線CS-UCOMJ3 (CE)
RoHS
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(100m)
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

10/100BASE-TXポートを20ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)20、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品 ファンなし
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

1個
特価
109,800 税込120,780
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
149,800 税込164,780
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S]
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-R]
TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-GP1S]
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 GLD [TYPE-R]
TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。 異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。 ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20
TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。 異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。 ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

クイックヒッチ NAKATAKI 動画あり
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント 付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ 関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI 動画あり
・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント 付属品バケットピン2本、調整シム 関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

2点式ハサミ NAKATAKI 動画あり
軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
用途バックホー用アタッチメント レッド 関連資料採寸方法資料(0.07MB)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)