131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
用途木工・家具・鈑金・軽工業用。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。 遮音性・機械的振動の制振制に優れています。 はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。 材質/仕上 規格JIS H 4301
1枚ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g 公差≦±6% 電源AAアルカリ乾電池x4本/USB 範囲NTU 0.00-20.0 再現性(%)≦0.5 最小読取値0.001 光源LED 波長(nm)860 インターフェースUSB 校正ポイント2
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレステレビドアホン
ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です
質量(g)ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず) 外形寸法(mm)ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く) 電源ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本 本体寸法(mm)ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く) 照明装置玄関子機:LEDライト(照明用) 取付け方法玄関子機:付属の取付けカバーを使用 材質(表面)ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂 周囲温度(℃)ドアホン親機:0~40、玄関子機:-10~50 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)玄関子機:1(カメラから約50cm以内) 画面仕様ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ 湿度(%)ドアホン親機・玄関子機:90以下
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

大同興業クランプ
一般用クランプ。にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせ、滑りにくく、手にフィット感があり、クランプしやすくなっています。スピンドルとキャップの交換部品があります。
仕様●開き(最大mm):200●フトコロ(mm):100●レール(mm):19.5×9.5 アズワン品番65-9558-73
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:6、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。 トラスコ品番111-2450 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 材質/仕上 質量(kg)23 タイプ非粘着 規格JIS H 4301
1巻
66,980 税込73,678
7日以内出荷


1セット
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g 公差≦±6% 電源AAアルカリ乾電池x4本/USB 範囲NTU 0.00-20.0・20.01-200 再現性(%)≦0.5 最小読取値0.001 光源LED 波長(nm)860 インターフェースUSB 校正ポイント4
1台
94,980 税込104,478
10日以内出荷


レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。 トラスコ品番111-2445 長さ(mm)2000 幅(mm)460 厚さ(mm)2 材質/仕上 質量(kg)21 タイプ粘着 規格JIS H 4301 粘着剤
1巻
99,880 税込109,868
翌々日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM20 エスコ品番EA637GZ-20 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)22 対辺(mm)41
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ20) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60Gシリーズ
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60 動作点灯/点滅/ブザー 取得規格CE,UL,ROHS ケーブル長(mm)770±100
1個
8,898 税込9,788
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力5VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 警報種類上下限 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
87,980 税込96,778
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


倍力シリンダ (MGZ2~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
1個
289 税込318
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ20Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ20 SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ20 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ20Z SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G) 規格IEC60900:2004 入組点数115点
1セット(115点)
529,800 税込582,780
32日以内出荷


材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780 グリーン購入法適合
1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780 グリーン購入法適合
1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780 グリーン購入法適合
1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780 グリーン購入法適合
1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780 グリーン購入法適合
1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780 グリーン購入法適合
1台
269,800 税込296,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1640×545×780 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷