151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421 材質アルマイト加工済アルミ 長さ(mm)4100 質量(kg)2.8 品名H型枠 2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷

ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

投光器の取り付けに使用します。
仕様投光器用プラグ付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC) 種類チャンネルブラケット 穴径P1(Φ×mm)11×25
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
399 税込439
当日出荷

ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(5個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付 適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般細工用 石材・ガラス・タイル・超硬合金等の研削用 ステンレス・合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼等精密研削 軟鋼・炭素鋼等の一般鋼材の荒削用 ステンレス・一般金属・焼入れ鋼等の難削材の研削 ステンレス・一般金属の研削
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H形鋼(鋼材厚20mmまで)、C形鋼組み合わせ(ツバ20mmまで) H・C形鋼用 レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに
仕様●許容静荷重:490N●材質:SPHC
1個
960 税込1,056
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

H・L形鋼(鋼材厚24mmまで)、C形鋼(ツバ20mmまで) H・L・C形鋼用 ナット付
仕様●許容静荷重:1:1.22kN、2:490N、3:981N●材質:SPHC●吊ボルト径:W3/8” アズワン品番65-2123-87
1個
730 税込803
翌日出荷

H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
付属品タッピンねじ付 厚さ(mm)(鋼材)8~12 適合ボックス埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス(1個用・2個用)
1セット(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10] ボルトM8×45 適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄) 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
859 税込945
当日出荷

H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
最大結束径(Φmm)45 適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

H・L形鋼へのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


H・L形鋼へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 ケーブル支持部はループ形状のハンガーですので形鋼の上面、下面のどちらでも使用できます。 ケーブル支持部はビニール被覆付なのでケーブルを傷めません。
適合寸法(A)/H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)
1セット(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

鋼材厚20mmまで H・C形鋼用 吊ボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します 角度調整ができます
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部) カベ白 寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
849 税込934
当日出荷

H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1個
449 税込494
当日出荷

火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30) アズワン品番65-2123-83
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
当日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)