マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)5日以内出荷
最大19/16枚(50/60Hz)細断可能なマイクロカットシュレッダー
タッチセンサー方式を採用し外観もスタイリッシュ
細断時ダストボックス内をLEDで照らしてくれるからゴミ屑の量を確認しやすい
マニュアルクリーニング機能搭載し電源を5秒間長押しすると一定時間自動で正転逆転を繰り返し詰まりを取り除きます
連続使用30分の高耐久シュレッダー
細断形状マイクロカットダストボックス容量(L)約30付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約18.5消費電力(W)700(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×284×602(組合せ時・突起部除く)機能主電源スイッチ、電源(クリーニング)スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ、手動細断スイッチ、細断層満杯センサー使用電源AC100(50/60Hz)制御機能オートリバース機構、温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機能、スリープ機能、細断層満杯センサー、ダストボックス内ライト、マニュアルクリーニング機能定格使用時間30分間保証期間1年間給紙口幅(mm)223定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(68g/m2)50Hz:17、60Hz:15細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:1.8、60Hz:2.0細断寸法(mm)2×14グリーン購入法適合リバース機能あり最大投入幅A4