カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,357)
  • 空調・電設資材(1,357)
  • メカニカル部品(1,185)
  • 店舗什器・備品(914)
  • 卓上消耗品(847)
  • 厨房用品(781)
  • 制御機器(476)
  • 科学研究・開発用品(434)
  • 農業機械(416)
  • 物流用品(389)
  • 作業工具(381)
  • パソコン/周辺機器(341)
  • 建築金物(329)
  • 測定用品(274)
  • オフィス家具(241)
  • 配管・水廻り設備部材(239)
  • 油圧機器・油圧ホース(203)
  • 保管用品(185)
  • 日用品(180)
  • 自動車純正部品(174)
  • FA担当者のオススメ新商品(172)
  • 農業・園芸資材(166)
  • 切削工具(165)
  • 事務用品(146)
  • 医療(139)
  • 安全保護具(139)
  • 家電(123)
  • 安全標識(105)
  • 建材・エクステリア(99)
  • 清掃用品(98)
  • 機構部品(82)
  • 電動工具(76)
  • 研磨材(72)
  • 電気材料(68)
  • 住設機器(67)
  • 照明(63)
  • カー用品(63)
  • バイク部品(62)
  • 安全用品(61)
  • 学童・教育用品(57)
  • 介護用品(55)
  • 梱包用品(47)
  • 防災用品(46)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • バイク純正部品(42)
  • 作業服(40)
  • 溶接用品(38)
  • 測量用品(土木/建設)(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 防犯用品(32)
  • 救急・衛生(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • ガレージ機器・整備設備(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • ヘルスケア(27)
  • 空圧工具(27)
  • 測定関連サービス(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • クリーンルーム用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(22)
  • 縫製用品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • テープ(16)
  • 塗料(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • バッテリー・電装(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 自転車部品(10)
  • 理美容(9)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 手袋(6)
  • 農具(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • マスク(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • エンジン工具(3)
  • 完成車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「h-150」の検索結果

15,558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックスヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材日本ヘルメチックス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
ドレンクリーナー H-150 アサダドレンクリーナー H-150アサダ(2件のレビュー)
81,980税込90,178
1個
当日出荷
距離: 20.0m駆動方式: 手動使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm
ヤマハ グリース H  150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリース H 150GYAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
TUBE H 150 ホンダTUBE H 150ホンダ
509税込560
1個
4日以内出荷
ドレンクリーナH150 アサダドレンクリーナH150アサダ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
9H-150用ネストホイル 泉精器製作所9H-150用ネストホイル泉精器製作所
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
トラスコ品番354-4254
トピックリフター TL-H150-7 ヨドノトピックリフター TL-H150-7ヨドノ
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
全長(mm)950全幅(mm)400全高(mm)815ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25ポンプ回数(回)13
タイミングベルトH150形 三ツ星ベルトタイミングベルトH150形三ツ星ベルト
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
リプラギ板材 サイズ mm :30H×150W 川瀬産業リプラギ板材 サイズ mm :30H×150W川瀬産業
5,798税込6,378
1本
10日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。
シンクロプーリ H150形 BF バンドー化学シンクロプーリ H150形 BFバンドー化学
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1歯形H
シンクロプーリ H150形 AF バンドー化学シンクロプーリ H150形 AFバンドー化学
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1歯形H
吹付けプレート(アルファベット) H150 グリーンクロス吹付けプレート(アルファベット) H150グリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
材質PP板プレート寸法(mm)300×300文字高(mm)150
STB シンクロプーリ H150 カネミツSTB シンクロプーリ H150カネミツ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
種類シンクロプーリ呼び幅150総幅(mm)45リム幅w(mm)45歯形H
電動アクチュエータ XA-42H-150 SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150SUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-150 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-150SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)150
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-150 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-150SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
吹付けプレート(ひらがな) H150 グリーンクロス吹付けプレート(ひらがな) H150グリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
材質PP板プレート寸法(mm)300×300文字高(mm)150
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-150 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-150SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-150 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-150SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ XA-35H-150B SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-35H-150BSUS(エスユーエス)
47,980税込52,778
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150URBW SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150URBWSUS(エスユーエス)
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150ULEW SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150ULEWSUS(エスユーエス)
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150UREB SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150UREBSUS(エスユーエス)
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150BW SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150BWSUS(エスユーエス)
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150E SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150ESUS(エスユーエス)
43,980税込48,378
1台
10日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150BSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-150B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-150BSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
電動アクチュエータ XA-35H-150EB SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-35H-150EBSUS(エスユーエス)
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150ULBW SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150ULBWSUS(エスユーエス)
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150UL SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150ULSUS(エスユーエス)
45,980税込50,578
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150UREBW SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150UREBWSUS(エスユーエス)
74,980税込82,478
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150URE SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150URESUS(エスユーエス)
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150BSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
電動アクチュエータ XA-42H-150URW SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150URWSUS(エスユーエス)
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150ULW SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150ULWSUS(エスユーエス)
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150URB SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150URBSUS(エスユーエス)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150ULB SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150ULBSUS(エスユーエス)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-150UR SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-150URSUS(エスユーエス)
45,980税込50,578
1台
10日以内出荷
...