カテゴリ

  • オフィス家具(20)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 医療(6)
  • 照明(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「h-602w」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)ユニバーサルエルボ ミリサイズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
のぼり旗 マルスゾウカブト No.GNB-602 W600×H1800 トレードのぼり旗 マルスゾウカブト No.GNB-602 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機LEDエコスリム人感明暗センサーライトオーム電機(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
プラ舟 プラ箱 安全興業プラ舟 プラ箱安全興業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質再生ポリプロピレン
LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライトオーム電機(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
テンバコ サンコー(三甲)テンバコサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機LEDエコスリムセンサースイッチライトオーム電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
テンバコ サンコー(三甲)テンバコサンコー(三甲)
49,980税込54,978
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
作業現場のイメージアップに。 各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。 表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。 ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。 クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PPコンテナ種類ベタ目
ENDOステンレスメッシュバスケット ホワイトサムENDOステンレスメッシュバスケットホワイトサム
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
メッシュは溶接金網なので丈夫です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
持続性透明帯電防止ケース エスコ持続性透明帯電防止ケースエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
924x620x602mm/298L 折畳コンテナ(OD色) エスコ924x620x602mm/298L 折畳コンテナ(OD色)エスコ
17,200税込18,920
1個
当日出荷
仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)924(W)×620(D)×602(H)
ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー サンコー(三甲)ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナーサンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
630x450x105mm/A2 収納ボックス (4枚) エスコ630x450x105mm/A2 収納ボックス (4枚)エスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
組立式。四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能。
ホワイトエスコ品番EA995BB-2材質段ボール規格A2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×455×105質量(g/枚)740内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×435×100
RFシンプルテーブル アール・エフ・ヤマカワRFシンプルテーブルアール・エフ・ヤマカワ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。 デスクはもちろん、ワークテーブルや会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。 天板は丸角で医療施設や教育施設にも適しています。 天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP幅(mm)1364高さ(mm)700奥行(mm)607有効内寸(mm)W1163・539・602・539×H642キャスターなし外寸(mm)W1364×D607×H700天板厚さ(mm)18
カスタムワゴン用 引出し TRUSCOカスタムワゴン用 引出しTRUSCO
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ラッチ付で無用な引き出しの飛び出しがありません。 鍵が付いているので収納物の管理ができます。
仕様鍵付、ラッチ付適合機種カスタムワゴンTACシリーズ均等荷重(kg)15/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×437×200
ばんじゅうP-IB サンコー(三甲)ばんじゅうP-IBサンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質PPライトグレー容量(L)16.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)651×425×78有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×392×62RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×395×70
リンナイ ペット赤外線上火グリラー 立消安全装置付 RGP-46SV リンナイリンナイ ペット赤外線上火グリラー 立消安全装置付 RGP-46SVリンナイ
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
点火が容易な圧電点火方式焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。立消え安全装置付点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。
付属品水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚質量(kg)35寸法(幅W×奥行D)(mm)焼アミ:300×360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×400×602、庫内:680×400×H330点火方式圧電点火式火力調節焼網の高さで調節
冷凍ストッカー サンデン冷凍ストッカーサンデン
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
電源単相100V 50/60Hz
METRO マイカート ERECTA(エレクター)METRO マイカートERECTA(エレクター)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ストレスレスな搬送を実現するデザイン。搬送時に足元がぶつからないように棚板にスペースを確保し、丸みを帯びたハンドルは握りやすい設計となっています。一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく衛生的です。
棚段数3耐荷重(kg/段)68耐荷重(kg)181材質(キャスター)ポリウレタンエマストマーキャスター径(Φmm)100材質(棚板)ポリエチレン固定方法テーパー固定方式材質(ポール)スチール製クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)25.4
デスク INVENT V3ワゴン(配送時組立サービス付き) コクヨデスク INVENT V3ワゴン(配送時組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ベーシックな機能を備えたデスクです。
その他引出ロック方法/オールロック機構、ラッチ機構/下段のみ、付属品/ペントレー1個、仕切板2枚、鍵2個材質天板(表面)/スチール、引出/スチール(焼付塗装)、脚/スチール(焼付塗装)高さ(mm)600奥行(mm)602間口(mm)395段数3段引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段/W328×D435×H65、中段/W318×D435×H162、下段/W318×D540×H292外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/395×602×600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ゴミ箱 スライドペール 平和工業ゴミ箱 スライドペール平和工業
4,151税込4,566
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
フタはスライドタイプで、開閉スムーズなスライドペール。 ワンタッチでラクラク開閉。フタが開いた状態で固定できるので、ゴミ袋の交換もスムーズ。 フタが折れる設計で、キッチンカウンターの下にも設置。ポリ袋を固定する、袋止めホルダー付き。 コロ付き、引き手付きで移動もスイスイ。エッフェル塔をモチーフにしたおしゃれなデザイン。 スリム設計なので、隙間を有効活用。フタ付きなので中身が気にならず、お部屋にもキッチンにも馴染むゴミ箱。日本製の確かな品質。
用途事務所のゴミ箱、分別ダストボックスとして。
マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
最大19/16枚(50/60Hz)細断可能なマイクロカットシュレッダー タッチセンサー方式を採用し外観もスタイリッシュ 細断時ダストボックス内をLEDで照らしてくれるからゴミ屑の量を確認しやすい マニュアルクリーニング機能搭載し電源を5秒間長押しすると一定時間自動で正転逆転を繰り返し詰まりを取り除きます 連続使用30分の高耐久シュレッダー
細断形状マイクロカットダストボックス容量(L)約30付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約18.5消費電力(W)700(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×284×602(組合せ時・突起部除く)機能主電源スイッチ、電源(クリーニング)スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ、手動細断スイッチ、細断層満杯センサー使用電源AC100(50/60Hz)制御機能オートリバース機構、温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機能、スリープ機能、細断層満杯センサー、ダストボックス内ライト、マニュアルクリーニング機能定格使用時間30分間保証期間1年間給紙口幅(mm)223定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(68g/m2)50Hz:17、60Hz:15細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:1.8、60Hz:2.0細断寸法(mm)2×14グリーン購入法適合リバース機能あり最大投入幅A4
ステンレスリム アサヒサイクルステンレスリムアサヒサイクル
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
リアホイール
用途後輪(タチ無し)材質ステンレス前後区分後輪
ハメパネ 友屋ハメパネ友屋(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
シルバー仕様7mm厚のポスターまで掲示可能付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
シャンデリア 10W ELPAシャンデリア 10WELPA
249税込274
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)97定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
オイル缶スタンド 大阪製罐オイル缶スタンド大阪製罐
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500種別組立式寸法(mm)(小物置台部)120質量(kg)8.7
セキスイPM型コンテナ 積水マテリアルセキスイPM型コンテナ積水マテリアル
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
ステンレスリム26×13/8前ハブSTスポーク アサヒサイクルステンレスリム26×13/8前ハブSTスポークアサヒサイクル
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
フロントホイール タイヤ・チューブ無
用途前輪(タチ無し)材質ステンレスサイズ26×13/8質量(g)1313寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×602×145対応インチサイズ26前後区分後輪
ステンレスリム26×13/8内装3段ローラーブレーキ仕様軸長 アサヒサイクルステンレスリム26×13/8内装3段ローラーブレーキ仕様軸長アサヒサイクル
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
用途後輪(タチ無し)材質ステンレスサイズ26×13/8前後区分後輪
ALUMIUM SERIES 01 CUT トレードALUMIUM SERIES 01 CUTトレード
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷
【2020年度アジアデザイン賞受賞】エッジを切り落として、シャープな印象を携えた額縁です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)7使用場所屋内用
透明エコダスター 積水テクノ成型透明エコダスター積水テクノ成型
62,980税込69,278
1ケース(4個)
4日以内出荷
使用済PETボトルから生まれた中が見える透明ゴミ箱。
付属品分別表示シール 1シート材質本体 PET(再生材52~53%使用)エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フタ:442×480×215、本体:434×455×602、本体・フタセット:442×480×785投入口寸法(幅W×高さH)(mm)228×88エコマーク認定番号04128010
79本収納可能ワインセラー Haier(ハイアール)79本収納可能ワインセラーHaier(ハイアール)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
MAX79本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2)質量(kg)55ブラックガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載)照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32ドア1ドア庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz)定格内容積(L)192(上80、下112)
フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
1,198,000税込1,317,800
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)、アルミニウム(軟質/硬質)セット内容電源本体のみ質量(kg)55制御方式インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×701×602定格入力(kVA)19機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスボット相数三相制御機能(波形)デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]電流調整範囲(A)(出力)DC30~400定格入力(kW)17.5最高無負荷電圧(V)DC84定格出力電圧(V)DC38定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 (三相用 M6ボルト止め)出力端子ディンゼ端子メモリー機能100チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
INVENT ワゴン(配送・組立サービス付き) コクヨINVENT ワゴン(配送・組立サービス付き)コクヨ
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
ベーシックな機能を備えたデスクです。
材質天板(表面)/スチール、引出/スチール(焼付塗装)、脚/スチール(焼付塗装)高さ(mm)600奥行(mm)602間口(mm)395外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/395×602×600グリーン購入法適合
業務用ガスグリラー(上火タイプ) リンナイ業務用ガスグリラー(上火タイプ)リンナイ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)点火方式圧電点火
WSスツール ロータイプ 脚端 オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ 脚端オカムラ(岡村製作所)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質(シェル)樹脂成型品外径(Φmm)脚/597寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~692座面高さ(mm)403~493材質(脚)エンプラ(熱可塑性ポリアミド樹脂)/アクリル塗装
WSスツール ロータイプ双輪キャスター オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ双輪キャスターオカムラ(岡村製作所)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質(シェル)樹脂成型品外径(Φmm)脚/597寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~692座面高さ(mm)403~493材質(脚)エンプラ(熱可塑性ポリアミド樹脂)/アクリル塗装
ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用サインシティ
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。材質アルミ、アクリル、厚紙マットシルバーフレーム幅(mm)10適合厚さ(mm)(作品)5まで