カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 事務用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 厨房用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 医療(11)
  • 保管用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • 家電(4)
  • バイク部品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)

「h00428」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットツールフック LEC(レック)マグネットツールフックLEC(レック)
979税込1,077
1パック(4個)
当日出荷
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65材質(磁石)フェライト磁石特性普通
STICKER V7 RACER SIDE DX-SX 2H000428 piaggio(ピアッジオグループ)STICKER V7 RACER SIDE DX-SX 2H000428piaggio(ピアッジオグループ)
7,798税込8,578
1個
31日以内出荷
428H(D)-RJ ジョイント 9079D-13FRJ YAMAHA(ヤマハ)428H(D)-RJ ジョイント 9079D-13FRJYAMAHA(ヤマハ)
309税込340
1個
3日以内出荷
428H(D)-140L チェーン 9079D-13F14 YAMAHA(ヤマハ)428H(D)-140L チェーン 9079D-13F14YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
428H(D)-150FT リール 9079D-13FF4 YAMAHA(ヤマハ)428H(D)-150FT リール 9079D-13FF4YAMAHA(ヤマハ)
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
428H(D)-110L チェーン 9079D-13F11 YAMAHA(ヤマハ)428H(D)-110L チェーン 9079D-13F11YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
428H(D)-120L チェーン 9079D-13F12 YAMAHA(ヤマハ)428H(D)-120L チェーン 9079D-13F12YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
428H(D)-100L チェーン 9079D-13F10 YAMAHA(ヤマハ)428H(D)-100L チェーン 9079D-13F10YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
428H(D)-130L チェーン 9079D-13F13 YAMAHA(ヤマハ)428H(D)-130L チェーン 9079D-13F13YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
チエ-ン (DID 428H 126L) 2SB-F53C0-00 YAMAHA(ヤマハ)チエ-ン (DID 428H 126L) 2SB-F53C0-00YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
NI428H 4mm ステンレスシフトアウター 2m アップルグリーン ヘッダー付 日泉ケーブルNI428H 4mm ステンレスシフトアウター 2m アップルグリーン ヘッダー付日泉ケーブル
1,598税込1,758
1本(2m)
4日以内出荷
アップルグリーン長さ(m)2
スプロケット リヤ(34T-428) 64511-42H00 スズキスプロケット リヤ(34T-428) 64511-42H00スズキ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
スプロケット リヤ(33T-428) 64511-14H00 スズキスプロケット リヤ(33T-428) 64511-14H00スズキ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
18-8 深型角バット AG(赤川器物製作所)18-8 深型角バットAG(赤川器物製作所)(60件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
のぼり旗 ゆず(かき氷) No.SNB-428 W600×H1800 トレードのぼり旗 ゆず(かき氷) No.SNB-428 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
マルチクッションケース サンワサプライマルチクッションケースサンワサプライ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。
ブラック材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
428HD クリップジョイント DID428HD クリップジョイントDID(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
スタンダードチェーン【428H(D)】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。色:STEEL(スチール)
用途ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)用スチール
メッシュコンテナー リステナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)メッシュコンテナー リステナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
デスクトップホワイトボード プラス(VISION)デスクトップホワイトボードプラス(VISION)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
卓上で使えるスタンド付き両面ホワイトボード。 テレワークや在宅学習にも最適です。 脱着式スタンドで縦、横どちらの向きでも使用でき、打合せ、情報掲示、飛沫感染防止など多目的にご使用いただけます。 マグネット対応で資料の掲示も可能、マーカーとイレーザーが付属しますのですぐにご使用いただけます。 板面は消去性と環境性能を兼ね備えたプラス独自の「水性塗装鋼板」を使用しています。
材質【芯材】ダンボール、【フレーム】アルミ、【コーナー・スタンド】ABS付属品スタンド、マグネット付トレイ、ボードマーカー(黒、赤)、イレーザー材質(表面)水性塗装鋼板(両面スチール、無地)繰り返し・詰め替え対応
硬質カードケース ザップ硬質カードケースザップ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(25枚)
当日出荷
店頭、店内の告知物掲示や、サイズによりトレカや写真などの保護ケースとしてもお使い頂けます。
ホワイトボード コクヨホワイトボードコクヨ(4件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷から翌々日出荷
粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
設置方式壁掛材質(表面)ホーロー付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個 ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本 カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個 吊り下げ金具1個
キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iCleverキーボードワイヤレスキーボードマウスセットiClever(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書質量(g)(キーボード)437電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS接続方式2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27連続使用時間(時間)約90充電時間2時間保証期間18ヵ月キー方式パンダグラフキーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19接続台数1台通信距離(m)約10
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)DID(44件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から14日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました428Dより強度を10%UPした強化チェーン
防臭ペダルペール 283×428×580mm 45L アスベル防臭ペダルペール 283×428×580mm 45Lアスベル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フタ・本体に消臭剤を配合しているので、臭いを抑える効果があります。
容量(L)45トラスコ品番778-3973材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ロッド/スチール質量(kg)2.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×428×580アズワン品番8-7101-01
レクトライン収納 棚板 893W428D15H ブラック オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 棚板 893W428D15H ブラックオカムラ(岡村製作所)
3,998税込4,398
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×428×15機能棚板
レクトライン収納 棚板 893W428D15H ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 棚板 893W428D15H ネオホワイトオカムラ(岡村製作所)
3,998税込4,398
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×428×15機能棚板
キーボードカバー サンワサプライキーボードカバーサンワサプライ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
hp USB 320 キーボード(日本語)用シリコンキーボードカバー※USB 320 キーボード(英語)には対応しません。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 薬品などからハードを守ります。
仕様抗菌加工:有り種別デスクトップ用材質Newシリコン(抗菌仕様)クリア質量(g)30寸法(幅W×高さH)(mm)428×112
USBハブ 2.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 1m エレコムUSBハブ 2.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 1mエレコム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。 抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。 抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートブラック質量(g)約93.0コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)KITZ(キッツ)
84,980税込93,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
ノンシールチェーン 428SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 428SR スチールEKチェーン(68件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りや商用車などのシーンに使え、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
エコン ダストボックス#90 角型 本体 テラモトエコン ダストボックス#90 角型 本体テラモト
6,698税込7,368
1台
当日出荷
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途分別ゴミ箱容量(L)約90グレー材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角型質量(kg)本体のみ:約2.6、セット時:3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】478×428×684、【セット時】490×453×748商品タイプ本体
ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H廣杉計器
4,298税込4,728特価
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルスポリシーラー(カッター付き)富士インパルス
69,980税込76,978
1台
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
USBハブ 2.0 4ポート 個別スイッチ付 セルフパワー バスパワー 両用 ACアダプタ付 マグネット付 エレコムUSBハブ 2.0 4ポート 個別スイッチ付 セルフパワー バスパワー 両用 ACアダプタ付 マグネット付エレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。 ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。 ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。 抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】1.0(コネクターを除く)、【DC】1.5※コネクターを除く(付属ACアダプター)付属品専用ACアダプターブラック質量(g)93適合規格PSE適合(ACアダプター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式セルフパワー/バスパワー共用供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
ドライキーパー オートデシケーター サンプラテックドライキーパー オートデシケーターサンプラテック(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から47日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428質量(kg)約7仕様パッチン錠タイプタイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)9電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜湿度設定範囲(%RH)30~40棚板調整ピッチ(mm)28
オートリターンツマミ 栃木屋オートリターンツマミ栃木屋
449税込494
1個
4日以内出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂タイプ簡易ロック型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H廣杉計器
4,398税込4,838特価
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エコン ダストボックス#70 角型 本体 テラモトエコン ダストボックス#70 角型 本体テラモト
4,998税込5,498
1台
当日出荷
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途分別ゴミ箱形状角型質量(kg)本体のみ:約2.0、セット時:2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】368×428×668、【セット時】378×453×733