43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工 先端角(°)140 材種ACH70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(下段)
エコ商品
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上下段)
エコ商品
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(下段)
エコ商品
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上下段)
エコ商品
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

カラーリリィチェア ルネセイコウ 動画あり
クッション座面採用で利便性とモダンさを両立。 好評のリリーチェアシリーズに座面部分がクッションタイプのカラーリリーチェアが仲間入り。 座面がラバーウッドからクッションに変わったことで、約500gの軽量化に成功。 ワンタッチで6段階の高さ調整機能、折り畳めば僅か13cmのスマートさといったリリィチェアのセールスポイントはそのままに、更に使いやすく、インテリア性を高めたカラーリリーチェアをどうぞ。
幅(mm)350 質量(kg)3.9 高さ(mm)790 奥行(mm)480 耐荷重(kg)80 背もたれあり 材質(シート)塩化ビニル 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×790 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910 材質(座面)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)320~620 グリーン購入法適合 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)357×957×340 再生紙使用マーク適合
1脚
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パレット桁部の折り畳み機能により、必要時に立体化でき、不要時やパレット一括搬送時には平面化(厚み約25mmに縮小)。 耐荷重3t可能です。 天板が厚紙のため商品が部分荷重にも強い。
用途金属製品など重量物のパレット輸送など 間口W×奥行D×高さH(mm)【完成時】800×700×100、【折りたたみ時】790×800×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
8日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 41W。奥行 50.8mm。風量 790m3/h。騒音レベル 62dB。ファン回転速度 4250rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。S-Force 2200 FTDシリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstのS-Force DC軸流ファンは、熱管理向けの効率的な冷却ソリューションです。放熱を最小化する速度制御モータが内蔵されています。薄型コンパクト設計のため、ATCA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)に簡単に取り付けられ、他のコンポーネントやハードウェアに使えるスペースが増えます。静かで効率的な、2200 FTDコンパクトファンは、ほとんどのACTAの需要に十分以上の性能を発揮します。他の200 mmファンと比較すると、エアフローと冷却密度が高くなります。 . 特長と利点.? 動作の効率的な三相ファン 省スペース・コンパクト設計 背圧が高くても動作ノイズが低い 逆極性及びロッキングに対する保護 速度信号と制御を標準装備 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ アナログ及びマルチオプション制御入力 速度制御範囲: 1000 rpm以上 湿気及び塩水噴霧からの保護 動作時間: 70,000時間以上 タイプO: センサ破損時に固定 タイプP: センサ破損時に最大速度. 用途. この効率的で効果的なS-Forceファンは、ACTAシステムに最適ですが、その他の多くの用途でも使用されています。 産業用 熱管理 HVA サーバー スイッチキャビネット ドライブ. よくある質問. Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: このファンはシンプルなねじ止めハウジングを備え、電源を簡単に取り付けられます。通信及び稼働に必要な電子部品は、ファンに完全に統合されており、ユーザーの操作を必要としません。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは堅牢な構造で丈夫なハウジングを備えています。ガラス繊維強化プラスチック及びアルミ製で、動作寿命は70,000時間です。また、IP54等級の保護性能、逆極性及び過負荷保護機能を備え、安全性を高めています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: このファンのコンパクト設計と高効率は、省スペースソリューションを求めているエンジニアに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

サンワサプライ中棚_eシリーズ/ライトグレー
エコ商品
仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 色(フレーム)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台ほか
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライ中棚_eシリーズ/ブラック
エコ商品
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

サンワサプライ中棚_eシリーズ/ホワイト
エコ商品
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ
エコ商品
受け取りも発送も。 おまかせできる電子錠タイプ。 キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、 発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、 1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。 居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の 「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)10.6 タイプラージ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.8MB) 最大耐荷重(kg)25
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790 電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替 危険物の類別非危険物 昇降方式ダンパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
589,800 税込648,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


免許・資格不要 防塵、防水性能(IP67) ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプのコンパクトトランシーバー。 「セルフィールR」による抗菌・抗ウイルス加工 通話相手を瞬時に切り替え。サブチャンネルPTT機能あり。 重要な連絡や情報を再確認できる、録音再生機能付き。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。) 手が離せない時でも即応、お知らせボタン機能。 ワンタッチで設定した音量に変更可能な一時音量切り替え機能。 スキャン機能 一時音声切替機能 チャンネル非表示 RoHS対応品 ロングアンテナのため、感度がいいです。
仕様●送信出力:10mW/1mW●連続使用時間:単3電池1本:約24時間充電式電池(EA790AF-16F):約20時間●電源:単3アルカリ電池×1本(別売)(EA758YA-3A)又は充電式電池(別売)(EA790AF-16F)●サイズ:47(W)×26.5(D)×81(H)mm(アンテナの長さ含まず)●重量:約122g(EA790AF-16F装着時)●通信方式:交互通話/中継通話●チャンネル数:47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)●使用周波数帯:400MHz帯●スピーカー出力:80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)●消費電流:700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)●使用温度範囲:-10℃~+50℃●付属品:ベルトクリップ アズワン品番65-2220-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,800 税込17,380
8日以内出荷

グリーン購入法適合 色(本体)グレー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×435×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サンワサプライパネル_eシリーズ/ホワイト
エコ商品
材質スチール(メラミン焼付塗装) 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

長さ(mm)7.6 高さ(mm)3.55 奥行(mm)7.6 許容差±20% シールドあり 材質(コア)フェライト パッケージ73 最大自己共振周波数100kHz
1袋(5個)ほか
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (999種類の商品があります)

高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無
1個
75,980 税込83,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3432種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密スチール製ストレート基準器
エコ商品
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 焼入品
真直度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密石製ストレート基準器
エコ商品
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
真直度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
32日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジ00級
エコ商品
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級00級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749,800 税込824,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジ特級
エコ商品
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級特級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジA級
エコ商品
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379,800 税込417,780
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車 丈夫な底板スチール製 積載荷重は余裕の500kg! 安心・安全・高品質の純国産品です。 中間棚1枚付で積載力倍増!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無
1個
85,980 税込94,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2129種類の商品があります)

ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定) 電源三相200V 30A 電源コード(m)10 プラグ3P(アース付き) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲1368(W)×790(H)mm
1台
759,800 税込835,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定) 電源三相200V 20A 電源コード(m)10 プラグ3P(アース付き) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲684(W)×790(H)mm
1台
589,800 税込648,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ SMARI対応
エコ商品
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。 いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)10.6 タイプラージ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790 対応SMARI対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.8MB) 投函タイプ前入れ前出し 最大耐荷重(kg)25
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)OAスタンド
エコ商品
材質天板:木製・メラミン化粧板張り・ソフトエッジ仕上・コードスペーサー付、本体:スチール・粉体塗装・コード用グロメット付、脚部:双輪キャスター・ロック式アジャスター仕様(ESはキャスターのみ) 高さ(mm)620~750 奥行(mm)800 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790 電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替 危険物の類別非危険物 昇降方式ダンパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)チェアー #2110
エコ商品
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。
質量(kg)13.3 タイプアームレス 種類オフィスチェア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×525×790~930 機能ロッキング強弱調節可能、背部上下調節可能45mm キャスター径(Φmm)50 座高(mm)400~495 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×425 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 背タイプローバック
1脚
38,980 税込42,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)チェアー #2111
エコ商品
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。
質量(kg)14.9 タイプサークルアーム 種類オフィスチェア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×525×790~930 機能ロッキング強弱調節可能、背部上下調節可能45mm キャスター径(Φmm)50 座高(mm)400~495 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×425 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 背タイプローバック
1脚
49,980 税込54,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)アエバチェアー
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。
種類オフィスチェア
1脚
31,980 税込35,178
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)