42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付け
タイプH11 電圧(V)12/24 電力(W)11/11 口金その他 色温度(K)6500 光色ホワイト 関連資料適合車種
1セット(2個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

付属部品の取り付けが不要で、簡単にハロゲンバルブから明るく長寿命なLEDバルブに交換できます。 今までのヘッドライト用LEDバルブに比べ、点灯直後の明るさの維持性能が大幅に向上しました。
用途ヘッドランプ、フォグランプとして 定格電圧(V)12 形状H8/H11/H16兼用タイプ 色温度(K)6700 消費電力(W)12 明るさ(Lm)3000 タイプH8/H11/H16兼用
1箱(2個)
8,298 税込9,128
当日出荷

RG(レーシングギア)LEDヘッドライト
仕様色味:ホワイト光 形状H8/9/11/16 定格12V 24W 色温度(K)6000 明るさ(Lm)4400
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
形状H9/H11 タイプH9/11 口金その他 色温度(K)6000 保証期間購入より3年間
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色シルバー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプH11 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W)55 口金PGJ19-2 ガラス球形式T11
1個
999 税込1,099
当日出荷

路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。 2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。
用途2輪車専用 電圧(V)12 消費電力(W)23 対応車検 色温度(K)6000 保証期間3年 光束(Lm)1500 耐振性20G
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く) 電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む) 電力(W)7 口金その他
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプH11 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金PGJ19-2 ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)1350±10%
1個
489 税込538
当日出荷

レイブリック(スタンレー)LEDヘッドランプバルブ
消費電力大幅カットの白色LED光! 安心の3年保証と信頼の防水構造・ファンレス構造、性能と品質のバランス重視の商品性! フォグランプ用のシリーズラインナップで、ヘッドランプと合わせた光のカスタマイズが実現可能!
タイプH8/H11/H16 フォグランプ用 消費電力(W)9 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)6500 明るさ(Lm)1700(バルブ2本分)
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH11 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金PGJ19-2 ガラス球形式T11 色温度(K)4000
1箱(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷

超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプH8/H9/H11/H16 消費電力(W)25 使用電圧(V)12/24 色温度(K)6500 明るさ(Lm)3600
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ バルブ形式適合:H11 電圧(V)DC12/24 色温度(K)6000 LED色ホワイト 明るさ(Lm)20000
1セット(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容本体、電池ボックス 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)118 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 落下衝撃(m)2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途H9/H11ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 光束(Lm)2000 バルブH9/H11専用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5200lm。クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500 出力(ルーメン)5200
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H11タイプのLEDヘッドランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプH11 定格電圧(V)12/24兼用 色温度(K)6000 保証期間3年 明るさ(Lm)3000(左右合計値)
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト 電圧(V)DC12専用 消費電力(W)31 ガラス球形式H9/H11 6000K 色温度(K)6000 耐ノイズ対策済み LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)3000 耐振性20G
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12 消費電力(W)21 ガラス球形式H9/H11 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)2400
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熟成されたLED配光技術によるオールインワンモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 抜群の配光性能と明るさを誇るIPFLEDヘッドランプバルブが、Fシリーズとして進化。
色温度(K)6500
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熟成されたLED配光技術によるコンパクトモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 従来品から高評価を頂いている「遠くまで光が届く、高い中心光度」「冷却ファン付きで小型」の「コンパクトモデル」が、多数の最新テクノロジーを取り入れ、さらに進化しました。 より高い信頼性を確保しながら、光束維持率(明るさの持続性)を向上。 また、車検測定ポイント(ホットゾーン)の光度がさらに向上。より安心安全で快適なナイトドライブを提供する完全配光を実現しました。
色温度(K)6500
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はじめてLEDヘッド&フォグランプに交換する人のためのスタンダードモデル 高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッド&フォグランプ。
質量(g)117 全光束(Lm)1700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81×40 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6500 保証期間3年 光色純白光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH8、H9、H11、H16共通
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金 電圧(V)12専用 消費電力(W)16 適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D) 光束(Lm)Lo1600/Hi1600 防水性IP65
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-89
1個
4,580 税込5,038
当日出荷

日本発、世界最高の明るさへ。職人技術のフラットLED配光で視野全体に明るさが広がる。配光のムラを極限まで消去し、繊細なフラットLED配光を実現したことで、ドライバーの視野に広がる圧倒的な明るさを体験。独自設計のファンレスヒートシンク。ファンレスにすることでパフォーマンス低下やトラブルを引き起こす塵埃に対策。独自の空冷設計で高いパフォーマンスを維持します。アシストハイビーム。ハイビーム時にも手前のスポットをアシストハイビームが照らすことで、死角のない視界を確保。※ H4だけの機能です。圧倒的な適合形状バリエーション。全11形状の豊富なラインナップで多くの車種に適合。個性にマッチする3カラー。シャープな白色の6000K・高級感を演出する柔らかな4500K・ビンテージを感じさせる3200Kと、車の個性に合ったカラーをお選びいただけます。※ 形状によってカラーラインナップは異なります。メイドインジャパン。国内工場にて生産。確かな国産技術によって、圧倒的品質をお手元にお届けします。革命的なファンレスヒートシンク。熱・水・振動・侵食、様々な要因による品質低下を防ぐヒートシンクを独自設計。ファンレス仕様を採用しトラブルの大きな原因となる塵埃をカット。排熱フィンを増やし、より放熱性の高いデザインに。高品質を維持するためのベストプラクティスを尽くしました。取付けは驚くほど簡単。ハロゲンランプを取外します。台座を外します。台座をユニットに嵌め、スプリングで固定します。バルブを差し込み、回転させ台座の溝に固定します。コネクターを接続します。点灯!。純白色の6000K(ホワイト)は、ドレスアップにおすすめなシャープな輝きです。こんな方におすすめ:ファッション性を重視する方、純正LED仕様車と色味を揃えたい方。ワイドな明るさで劇的視界変化。ハロゲンと比べるとその差は瞭然。視認性の高い白色光は路面や側道の障害物を見やすくし、広く明るい視野で夜間運転をサポート。しっかりしたカットラインで対向車への配慮もあります。車検対応の配光。LEDチップを限りなくハロゲン光源と同じ条件になるように配置。ハロゲン同等の美しい配光を再現しカットラインがしっかり出ており、対向車への配慮もあります。保安基準を満たした車検対応の明るさを実現しました。
セット内容LEDバルブ×2、コントローラー×2、結束バンド×4、六角レンチ×1、両面ブチルテープ 5cm×2、取扱説明書(保証書) 6000K(ホワイト) 消費電力12W 全光束(Lm)1900 (2灯合計3800) 保証期間お買上げ日から2年間※タクシー、トラックおよび 改造された車両でのご使用の場合は、保証の対象外 動作電圧12V / 24V
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)ライジング3 H8/H9/H11/H16 SLRZH11028
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZH11028。日本製LEDヘッドライト RIZING3
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)ライジング3 H8/H9/H11/H16 SLRZH11060
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZH11060。日本製LEDヘッドライト RIZING3
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°) アズワン品番65-9276-91
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapterを使用することで、オリジナルのH9およびH11スプリットLEDヘッドライトを備えたオートバイのOEMコネクターをメス H4 プラグに変換し直接プラグアンドプレイでDENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールを接続できます。接合する必要はなく、ヘッドライトの取り付けを簡素化します。特徴。プラグアンドプレイアダプター。H9/H11コネクターをメスH4プラグに変換。OEMの配線ハーネスを変更することなく、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールをご使用いただけます。
適合車種Harley Davidson Road King(14-21)/Street Glide(14-21)
1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)スフィアLED フォグ用 SHKPE030-S
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHKPE030-S。販売備考:フォグ用スフィアLED コンバージョンキット H8H11/H16 3000k
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)ライジングα LEDフォグライト SRACH11D
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACH11D。フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り。販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)。【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】 デュアルカラー バルブ形式H8/H9/H11/H16 消費電力(W)12 定格電圧(V)12 色温度(K)6000/2800 入数2個 明るさ(Lm)3600
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途PH11ヘッドライトのLED化に タイプPH11 対応AC・DC12V 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。
仕様冷却電動ファンあり(防塵防水IP67仕様) 色温度(K)6000 保証期間購入より3年間 定格作動電圧(V)DC8~16.5(24V車使用不可) 関連資料適合表
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量ボディ、四角い配光のラムスコープライト。アーバンライドで十分な光量を持ちつつ、64gとクラス最軽量ボディ!。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。押しやすい操作ボタンと、見やすい充電お知らせランプを搭載。軽量、車体に合わせやすいマットブラックカラー。視認性の高いバッテリーインディケーター。視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。
用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm。本体重量:64g。機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約6時間・点灯 60ルーメン:約11時間・点滅 120ルーメン:約22時間。バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約2.5時間 (Micro USB)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。その他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ) ブラック
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途HB3/HB4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 光束(Lm)2000 バルブHB3/HB4 専用
1個
6,298 税込6,928
50日以内出荷

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途H3ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 光束(Lm)2000 バルブH3専用
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 光束(Lm)2000 バルブH7専用
1個
5,998 税込6,598
42日以内出荷