カテゴリ
- 自動車補修部品(63)
- 制御機器(51)
- パソコン/周辺機器(25)
- カー用品(21)
- 防犯用品(11)
- バイク部品(9)
- 農業機械(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- バッテリー・電装(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(14)
- セルスター(10)
- アセントワールド(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- KOITO(小糸製作所)(8)
- Bullcon(8)
- 富士電機(6)
- PIAA(6)
- 本多電子(6)
- IPF(6)
- タカハ機工(6)
- カシムラ(5)
- カーメイト(5)
- ビデオセンシング(5)
- RG(レーシングギア)(5)
- Aratas(旧:omron)(5)
- omron(オムロン)(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- StarTech.com(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h16 12v」の検索結果

ハロゲンランプ H16 12V19W
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
ハロゲンバルブ 12V H16 ホワイト
DJ(ドライブジョイ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷色ホワイトタイプH16定格電力(W)19定格電圧(V)12口金PGJ19-3ガラス球形式T15
ホワイトビームバージョンⅢ H16
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(2個)8日以内出荷ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。色ホワイトタイプH16定格電圧(V)12電力(W)19口金PGJ19-3ガラス球形式T15色温度(K)4000
ハロゲンバルブ H11 12V
KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2個)5日以内出荷H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000KタイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
スーパーJビーム(ディープイエロー) H8
IPF(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。タイプH8定格電力(W)35(明るさ75クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
ザ・ブループラス5000K H16
カーメイト¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ色ホワイト光質量(g)21タイプH16種類シングル定格電圧(V)12口金PGJ19-3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)5000明るさ(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K
IPF(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプH8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16
アセントワールド(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
ハロゲンランプ H11 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFSタイプH11定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 12W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)3000明るさ(Lm)約3200(2個分)
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16
アセントワールド¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
ハロゲンフォグランプ H8 12V
KOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合フォグランプ色クリアタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ HB4 12V
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合一般ヘッドランプ用色クリアタイプHB4定格電力(W)51(55)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】色ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16
ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V
KOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプHB3定格電力(W)60(65)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラー
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!形状1996/11/16定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
デュアルフォーカスLEDフォグランプ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16
アセントワールド¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻4光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)。【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】色デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
レインボーLEDフォグバルブH11/8/16
アセントワールド¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷16色切替可能。リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出色16色質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)1600
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(4方向バリア付)動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
バッテリー&オルタネーターチェッカー
大橋産業(BAL)(27件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)用途DC12V車専用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16
アセントワールド¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻3光輝く個性を演出!色ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー
アセントワールド¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から3日以内出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16 WH/GL
アセントワールド¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!色ホワイト/ライムグリーン質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600