シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形H
ベルト幅(mm)50.8
歯ピッチ(mm)12.7
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅200
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)4.59
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)57
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。
55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
サイズL
全長(cm)55
仕様発塵抑制
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
中指長(cm)7.4
耐熱温度(℃)200
材質(表面/裏面)シリコーン/化繊
手の平幅(cm)13.1
材質(インナー)断熱布
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
種別耐熱手袋
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H
種類シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類シンクロプーリ
呼び幅200
総幅(mm)59
リム幅w(mm)59
歯形H
付属品フランジ付
材質機械構造用炭素鋼
形状BF
種類シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)50.8
歯形H
付属品フランジ付
材質機械構造用炭素鋼
形状AF
種類シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)50.8
歯形H
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)200
材質鋼材
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)50.8
プーリーB形
適合ベルトH
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)50.8
プーリーA形
適合ベルトH
15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
質量(kg)12
容量(L)24
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
材質PP板
プレート寸法(mm)350×350
文字高(mm)200
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高さ(mm)H200
色クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)100×200
ダブルレンズで極小2次元コードから幅広バーコードまで対応できます。
ダメージシンボル、難読シンボルの読み取りが可能です。
運用に合わせて音・光・バイブレーションなど設定調整が可能です。
質量(g)116(ケーブル除く)
外形寸法(mm)52×132×77
防塵防水性能IP54
撮像素子CMOS120万画素(1280×960px)
付属品固定ねじ2個
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)200
ノズルチューブ先端バーノズルユニット
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプH200(W/54、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)59
適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7)
材質ABS樹脂
寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)
質量(kg)1.1
適合規格防塵
外形寸法W(mm)248
外形寸法H(mm)207
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプH200(W/54、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
材質PP板
プレート寸法(mm)350×350
文字高(mm)200
真っ白な紙袋なので、お店のスタンプを押したり、シールを貼ったりしてオリジナルアイテムに。
材質晒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×92×205
1枚(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
適合適合タッチパネル:シュナイダーGP-4301(画面インチ5.7)
材質ABS樹脂
寸法(mm)角穴:156(Wa)×123.5(Ha)、機器取付:129(Wb)×105(Hb)
質量(kg)1.1
適合規格防塵
外形寸法W(mm)258
外形寸法H(mm)207
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質ABS樹脂
質量(kg)1.2
適合規格防塵
外形寸法W(mm)260
外形寸法H(mm)207
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
クリーンエリアなどで安心して利用可能いただける静電気(ESD)対策モデル
カーボンフリー素材を使用し表面抵抗値を均一化しています。
短焦点&広角の2つのレンズを搭載し、極小2次元コードから幅広バーコードまで幅広い読み取りをカバーできます。
質量(g)116(ケーブル除く)
外形寸法(mm)52×132×77
防塵防水性能IP54
撮像素子CMOS120万画素(1280×960px)
対応コード(一次元)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1DataBar(RSS)、Code93、Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA2of5、HongKong2of5、Matrix 2 of 5、MSIPlessey、NEC2of5、Plessey、Straight2of5、Telepen、Trioptic、(二次元)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1、PDF417、(郵便コード)Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code、Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags
仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質ABS樹脂
質量(kg)1.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)340
外形寸法H(mm)207
仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質ABS樹脂
質量(kg)1.4
適合規格防塵
外形寸法W(mm)300
外形寸法H(mm)207
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)
材質ABS樹脂
寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)
質量(kg)1.0
適合規格防塵
外形寸法W(mm)248
外形寸法H(mm)207
材質本体:アルミ押出材(アルマイト表面処理)キャップ:ナイロン樹脂
質量(g)209
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高さが200mmあり、背の高いデコレーションケーキにおすすめです。
材質FF グロスコート白
寸法(mm)198×190×H202
1枚(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ