50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する 種別アダプタ タイプH
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです 軸穴種別テーパ穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
エコ商品
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形
1個
特価
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)
エコ商品
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)
エコ商品
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,088 税込2,297
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 材質(カバー)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ