17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)


巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。 粘着力(N/10mm)1.28 引張強度(N/10mm)34.6
1パック(7巻)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京発条製作所ISO規格ばね TJH
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
1個
839 税込923
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色 ばね定数(N/mm)104.2 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)12.5 穴径DH(Φmm)25 自由長Lo(mm)64
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷


足くろ 適合サイズ樋:117 材種貝:1.0×30mm、足:2.7×13mm 表面仕上げ貝:ステンレス、足:ZAMカラー 適合メーカートヨ
1個
509 税込560
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
149,800 税込164,780
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (999種類の商品があります)

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無
1個
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2129種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷


ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Apple MacBook Air / MacBook Pro 13インチ (2020 M1) 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

煩雑な氷を使わずに、コールドフードの温度をHACCPガイドラインの5℃以下で維持します。、標準型フードバーやテーブルに合う外寸になってます。、8時間以上、できれば一晩冷凍し、事前に冷やした食品を入れて下さい。、重ねて冷凍・保管できるので、スペースをとりません。、どのようなタイプの食品に直接触れても安全です。、コールドフェストフードパンは、衝撃に強いABS(二重構造)の中に冷却ジェルが入っています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)