カテゴリ

  • 自動車補修部品(21)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 照明(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3 12v 35w」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3平端子 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンフォグランプ H3a 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3a 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
タイプH3a定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22s/6ガラス球形式T12
スポットランプユニット H3 12V35W クリアー KIJIMA(キジマ)スポットランプユニット H3 12V35W クリアーKIJIMA(キジマ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
補修部品としてご使用頂けます。
ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 12VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンバルブ H3 12V Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ H3 12VRoadpartner(マツダ)
759税込835
1個
翌々日出荷
タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T15
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
ハロゲンランプ H3 12V モノタロウハロゲンランプ H3 12Vモノタロウ(77件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンランプ H3a 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3a 12VSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
タイプH3a定格電圧(V)12適合フォグランプ定格電力(W)35口金PK22s/6ガラス球形式T10
ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
(AY080)ハロゲン12V35W H3 ニッサン(AY080)ハロゲン12V35W H3ニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドV H8 12V35W フィリップスダイヤモンドV H8 12V35Wフィリップス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
スーパーJビーム(ディープイエロー) H3 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H3IPF(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
ハロゲンバルブ 12V H3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H3DJ(ドライブジョイ)
799税込879
1個
3日以内出荷
タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T12
ハロゲンバルブ 12V H3C DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H3CDJ(ドライブジョイ)
889税込978
1個
3日以内出荷
タイプH3C定格電圧(V)12ガラス球形式T12
2輪車用スタンダードハロゲン H3 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H3 12VM&H
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリア
ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12VKOITO(小糸製作所)
839税込923
1個
5日以内出荷
タイプH3改(二脚)定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22改ガラス球形式T12
ハロゲンバルブ 12V H3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H3DJ(ドライブジョイ)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PK22s
ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
(09471)バルブ(12V35WH3) スズキ(09471)バルブ(12V35WH3)スズキ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(AY080)バルブ12V35WH3 ニッサン(AY080)バルブ12V35WH3ニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ハロゲンライト(ペア)  12V35W H3 GIVI(ジビ)ハロゲンライト(ペア) 12V35W H3GIVI(ジビ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
ハロゲンランプ H3d STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3dSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タイプH3d定格電圧(V)12適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000定格電力(W)35口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
中型角Dワークランプ ドーワ中型角Dワークランプドーワ(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質樹脂タイプハロゲン(H3)、U字ステー付光源ハロゲン球電球の種類ハロゲン球
ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
AC12-1000V 非接触検電器 エスコAC12-1000V 非接触検電器エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームアズワン品番65-9272-20
LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
ワーキングランプ ドーワワーキングランプドーワ(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質樹脂
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)55
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート CIOモバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポートCIO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。
仕様●パススルー機能:搭載●ポート構成:USB-C×2、USB-A×1●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+付属品取扱説明書(日本語・英語)寸法(mm)97.6×69×16.2質量(g)180出力(USB-A):4.5V/5A、5V/3A、9V/2.5A、12V/1.5A (Max 22.5W)、出力(USB-C1/2 PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20v/1.75A (PPS)3.3-11V/3A (Max 33W)入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20v=1.75A (Max 35W)機能ドットLED残量表示バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
BZパワー HIDライトキット BRAITH(ブレイス)BZパワー HIDライトキットBRAITH(ブレイス)
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
高輝度HIDフルキット
用途H3専用電圧(V)12、起動:8.0~16仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応適合12V国産車専用型式H3消費電力(W)35色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JRウシオライティング
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から4日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12Ra-調光の可否
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気