カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- バイク純正部品(4)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)(3)
- ホンダ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- スズキ(1)
- 南口精工(1)
- 横田機工(1)
- アトムリビンテック(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- Kawasaki(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- SK11(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- トーホー(1)
エコロジープロダクト
「h3028」の検索結果

G-FLOAT TPX樹脂製 高耐熱スプーンS
CAPTAIN STAG¥279税込¥3071本翌々日出荷超軽量かつ高耐熱の樹脂製カトラリーです。 水より軽い超軽量プラスチック『TPX』使用。ガラスのような透明感と清潔感がある素材です。 耐熱温度180度で調理から食事まで使えます。材質ポリメチルペンテン全長(mm)152質量(g)13
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
オイルシール(ヒノ)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥779税込¥8571個5日以内出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーヒノ
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3706アズワン品番65-7950-51
下部調整戸車用跳ね上がり抑制パーツ
アトムリビンテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷用途ソフトクローズ作動時の跳ね上がり抑制パーツです。付属品#ERROR!材質POM,鋼ねじ【結合ねじ】+バインド小ねじ 4×14 1本仕上本体:黒 下部スライダー:白
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
プランマブロック SN3000・3100形
トーホー¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷から67日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。位置決め輪個数1(適合軸受)オイルシール個数2
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H300280LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】1.456取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G20レール長さLO(mm)280予圧微予圧品レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
液晶保護フィルム ROG Phone 5 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ROG Phone 5 [6.78インチ]寸法(mm)70.5×167.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H302840LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥89,980税込¥98,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】14.768取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G20レール長さLO(mm)2840予圧微予圧品レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H302280LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥69,980税込¥76,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】11.856取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G20レール長さLO(mm)2280予圧微予圧品レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80