アトムリビンテック
下部調整戸車用跳ね上がり抑制パーツ
用途
ソフトクローズ作動時の跳ね上がり抑制パーツです。
付属品
#ERROR!
材質
POM,鋼
ねじ
【結合ねじ】+バインド小ねじ 4×14 1本
仕上
本体:黒 下部スライダー:白
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82412219
DW-360-H 302843
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください