42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

首振ラチェットハンドルです。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。 全長L(mm)200 質量(g)240 寸法H(mm)27 寸法T(mm)16 寸法W(mm)28.5 駆動角(sq.)9.5(3/8")
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

首振ラチェットハンドルです。首振り部にロックボタンを採用し、不意に位置ずれを起こしません。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。 全長L(mm)200 質量(g)242 寸法H(mm)29.2 寸法T(mm)18.2 寸法W(mm)28.5 駆動角(sq.)9.5(3/8")
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)
RoHS
高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状ピロー形
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-FCD形
RoHS
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです カバー鋳鉄カバー付き タイプ一端密閉形
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
RoHS
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)
RoHS
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)
RoHS
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
RoHS
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです カバー鋳鉄カバー付き タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-C形
RoHS
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです カバー鋼板カバー付き タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-CD形
RoHS
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです カバー鋼板カバー付き タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



関連キーワード