49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h 電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと) 保護構造IP40(パネル表面部) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) 動作方式限時動作 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48 制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110% 使用周囲湿度35~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 時間軸レンジ秒のみ 温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下 復帰方式自己復帰 電源リセット最小電源開放時間 0.5s 復帰電圧電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下 切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下 許容電圧変動電源電圧の85~110% 適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合 動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ アズワン品番65-7310-63
1個
179 税込197
当日出荷


寸法(mm)48×48 時間仕様0.1~2.4秒 接続形式8Pソケット接続 定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能) 動作5動作マルチ 外部接続8ピンソケット 出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ 制御出力種類限時リレー 2c 動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ アズワン品番65-7348-90
1個
689 税込758
当日出荷

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ SMC CADデータあり
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
869 税込956
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


仕様ダブルコンセント締端子式 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)


複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


omron(オムロン)セットリング
セットリングは、1台のタイマで一定時間の設定をする場合や、設定範囲を制限する場合に使用すると時間の設定が容易に行えます。また作業者の個人差による設定誤差も解消できます。
1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)




時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類表面接続ソケット 取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用 端子形状プッシュインPlus端子
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様丸形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)端子間:AC2000
1個ほか
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共立プロダクツトイレ使用状況表示器
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

240Hzのリフレッシュレート、3msの高速応答、Adaptive-Syncによるスムーズでティアリングのないゲームプレイを実現する17.3型フルHDポータブルIPSゲーミングモニター 240Hzで最大3.5時間駆動可能な7800mAhの大容量バッテリーを内蔵、さらにわずか1時間の充電で、240Hzで2時間の使用を可能にするクイックチャージ機能を搭載 スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、多彩なデバイスに接続できるUSB-C、micro-HDMIポート搭載 わずか1,060g、厚さ1cmの持ち運びに便利なスリムで軽量なデザイン 仕事にゲームに、どの利用シーンにおいても簡単に最適なディスプレイポジションに調整できるスマートカバー付き 従来のポータブルディスプレイより最大10%も広い画面スペースを確保した17.3型ディスプレイは、外出先でも臨場感あふれるゲーム体験を提供します。 IPS技術搭載のパネルはsRGBを100%カバーし、驚異的な1,000:1のコントラストを実現、正確な色を美しく再現します。178度の広視野角は、見る位置や角度による歪みや色ずれを最小限に抑え、どの角度から見ても美しい映像をお楽しみいただけます。 世界最速レベルの最大240Hzのリフレッシュレートを実現し、驚くほど滑らかなゲームビジュアルにより、FPS、レーシング、RTSなど、さまざまなゲームカテゴリやゲームシーンで優位に立つことができます。 3msの高速応答がスミアやモーションブラー(画面のブレ)を抑え、レーシングゲームで急カーブを曲がったり、FPSゲームで移動しながら敵を狙ったりなど、動きの速いシーンでも残像感のないハッキリとした映像で楽しめます。 Adaptive-Sync(AMD FreeSyncTM)テクノロジーを搭載しており、画面のティアリングやフレームレートの低下を解消、表示の乱れや遅延を最小限に抑えることで、想像を絶する程に高速で滑らかなゲーミングビジュアルを実現します。 7800mAhの大容量バッテリーは、240Hzのリフレッシュレートで最大3.5時間駆動できます。どこにいてもノンストップでゲームをお楽しみいただけます。また、クイックチャージ3.0とUSB3.0に対応しており、わずか1時間充電するだけで、240Hzのリフレッシュレートで最大120分(PD 3.0規格)の連続プレイができます。 USB-CTMとmicro-HDMIポートを備えており、ノートパソコン、スマートフォン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、さまざまなデバイスに接続することができます。 わずか1cmの薄型で、1,060gの超軽量デザインは携帯性に優れ、どこにでも簡単に設置し、使用することができます。 画期的な折りたたみ式ROGスマートケースが、ROG Strix XG17AHPEをホコリや傷から守ります。スマートケースは、折りたたむことでスタンドとしても使用でき、縦置き横置きどちらでも本体を完全に支えることができます。 前面に設置された2つのステレオスピーカーから溢れ出す、臨場感豊かなゲームオーディオが没入感溢れるゲーム空間を演出してくれます。 また、ディスプレイにはヘッドセット用のD/Aコンバーター(DAC) ESS 9118を内蔵。ダイナミック・レンジが広く、歪みのない24-bit/192kHz ロスレス再生対応のシングルチップオーディオプロセッサがクリアで迫力あるゲーミングオーディオをお届けします。
仕様チルト:+90°~-5° 付属品ASUS Smart CaseMicro HDMI to HDMI ケーブル電源アダプターUSB Type-C to A アダプターUSB-C ケーブルアクリリックカバー保証書クイックスタートガイドキャリブレーションレポート 質量(g)スタンド付き正味重量:1760、スタンドなしの正味重量:1060 規格2K/FHD(Full-HD) 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:10以下、省電力モード時:0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:399.09×250.51×9.95、スタンドなしの寸法:399.09×250.51×9.95 コントラスト比標準1000:1 最大解像度1920×1080 ディスプレイパネルサイズ(インチ):17.3、表示領域 (H×V):381.888×214.812mm、視野角(CR≧10, H/V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.199mm、色空間(sRGB):100%、輝度(標準):300cd/m2、表示色:16.7M、応答速度:3ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):240Hz、フリッカーフリー機能:搭載 表示機能色温度設定モード数:4モード、色精度:△E≦ 3、VRR Technology:Adaptive-Sync、QuickFit:搭載、HDCP:対応、Low Blue Light:搭載 スピーカー1W×2 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI: 30-255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) 、Type C: 255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1、Earphone Jack パネル駆動方式IPS 角度調節
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

1個ほか
189 税込208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)