カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 照明(2)
  • バッテリー・電装(2)

「h3rn-1」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステート・タイマ H3RN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RNomron(オムロン)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から81日以内出荷
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-32~) CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-32~)CKD
10,138税込11,152
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形・ロッド先端形状丸棒形
STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-40~) CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-40~)CKD
14,038税込15,442
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形・ロッド先端形状丸棒形
STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~) CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~)CKD
10,763税込11,839
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・ロッド先端形状面取形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
20,350税込22,385
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1114件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)ソケット P2RF スリムI/Oリレー用omron(オムロン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
ソケット H3RNシリーズ オムロンヘルスケアソケット H3RNシリーズオムロンヘルスケア
209税込230
1個
翌日出荷
EN61812-1UL認定部品、CSA認定ウルトラスリム多機能リレータイマ - H3RN機能 - 143、421、611、612 (これらの機能の説明については、「Timers」セクションの導入ページを参照)。 超スリムな13 mm設計、G2Rリレーソケット用。 寸法: W 46 mm、D 13 mm、H 29 mm。 沿面距離とクリアランス: 1.5 mm、2.5 mm。 動作精度: +/-1 % FS最大 スイッチング電圧
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3RNシリーズアズワン品番65-7310-16
小型LED投光器(33W) 岩崎電気小型LED投光器(33W)岩崎電気
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA50-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA50-~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA50 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA50SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA50 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA50SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-1~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L32 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L32SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-75 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-75SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-100 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-100SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-100 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-100SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-125 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-125SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
【簡単取付】ラウンド型埋込型ブラケットライト3W【防犯灯】 富士メディシィエ【簡単取付】ラウンド型埋込型ブラケットライト3W【防犯灯】富士メディシィエ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.5寸法Φ120 H70角度(°)120定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)48入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)3000寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.19MB)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-100 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-100SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-125 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-125SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-150 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-150SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-200SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
【簡単取付】LEDバー型埋込型ブラケットライト4W【防犯灯】 富士メディシィエ【簡単取付】LEDバー型埋込型ブラケットライト4W【防犯灯】富士メディシィエ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.72寸法L155*W76*H97.7角度(°)120定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)83入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)2700寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.5mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.27MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.2MB)
【広角】LEDブラケットライト5W 屋外【簡単取付】 富士メディシィエ【広角】LEDブラケットライト5W 屋外【簡単取付】富士メディシィエ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13寸法Φ91 H361.6角度(°)175定格消費電力(W)5全光束(Lm)216入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)3000寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.75MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.42MB)
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN32) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN32)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA63) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA63)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LN40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LN40)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA63 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA63SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN25-2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN25-2~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA2~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GN~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GN~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-1~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-1~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-1~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-1~)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA63-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA63-~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GA~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GA~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションエアクッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無