カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • アナログタイマ(3)
    • リレーソケット(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 自動車純正部品(12)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業機械(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「h3y-4」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から121日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
レバー リヤーブレーキ レリーズ (H3) MAZDA(マツダ)レバー リヤーブレーキ レリーズ (H3)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-Bomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から121日以内出荷
シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
アクセサリ H3Y4シリーズ オムロンヘルスケアアクセサリ H3Y4シリーズオムロンヘルスケア
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取付けキット●併用可能製品:H3Y4シリーズアズワン品番65-7313-93
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1116件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から61日以内出荷
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(144件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルコックチェンジャー FUMOTOオイルコックチェンジャーFUMOTO(31件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイル交換ワンタッチオイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
109,075税込119,983
1個
当日出荷から50日以内出荷
ドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 エレコムドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】エレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 ※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 ※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1材質ケース:PP、ハンドル:アルミニウム合金、ビット:カーボンスチールブラック質量(g)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約155×67×15.6
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
ニコハザード(電池式) 日恵製作所ニコハザード(電池式)日恵製作所(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。種類車載灯定格電圧(V)DC4.5光源LED材質(グローブ)PC使用温度範囲(℃)-10~50使用電池アルカリ乾電池単3×3個点滅変速付属品盗難防止フック、ビス2本保護構造IP54視認距離約1km(昼間)規格NETIS国交省、PAT.、外突規制温度範囲(℃)-20~60構造直視型、磁石、屋外動作方式手動機能電池式、点滅、無線材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から18日以内出荷
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボンネジ式ホールプラグ UHPNシリーズユーボン
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する特性防水性材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100
ニコハザードファブ 日恵製作所ニコハザードファブ日恵製作所
19,980税込21,978
1台
当日出荷
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き
用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×109×70騒音値(dB)78電池単3電池×3本(別売)点滅変則点滅光度(cd)200
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-1R0Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-1R0YBOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3A長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 16mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
差替式精密ドライバーセット E-Value差替式精密ドライバーセットE-Value
889税込978
1セット
翌々日出荷
スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キットStarTech.com
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキットドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質マテリアル:アルミシルバー質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
キャップ (D4Y3) MAZDA(マツダ)キャップ (D4Y3)MAZDA(マツダ)
899税込989
1個
翌々日出荷
プレート スカーフ リアー (R) MAZDA(マツダ)プレート スカーフ リアー (R)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
スクリュー タッピング (D4Y3) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (D4Y3)MAZDA(マツダ)
869税込956
1個
翌々日出荷
トリム(R) トランク サイド (D4) MAZDA(マツダ)トリム(R) トランク サイド (D4)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
プレート スカーフ リアー (L) MAZDA(マツダ)プレート スカーフ リアー (L)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
フロアー パン フロント (H4) MAZDA(マツダ)フロアー パン フロント (H4)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
トリム(L) トランク サイド (D4Y3) MAZDA(マツダ)トリム(L) トランク サイド (D4Y3)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
トリム Bピラー ロアー (R) MAZDA(マツダ)トリム Bピラー ロアー (R)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
モール(R) ルーフ (B4Y0) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (B4Y0)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷