カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(33)
    • H4、H4u(24V対応)(12)
    • ブリスターパック(24V対応)(1)
    • LED交換球(24V対応)(7)
  • 自動車補修部品(44)
    • H4(LED)(17)
    • H4/H4u(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(349)
  • 制御機器(200)
  • メカニカル部品(68)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • カー用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 測定用品(16)
  • 物流用品(14)
  • 作業服(14)
  • バッテリー・電装(9)
  • 照明(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「h4 24v」の検索結果

878件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 24VSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24VKOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH4ホワイト定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
ハロゲンバルブ H4 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応
タイプH4定格電圧(V)24セット内容左右、各1個入
24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
ブルータイプH4口金P43T
ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24
ロングライフ球 H4 24V ケリー電気産業ロングライフ球 H4 24Vケリー電気産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
用途ヘッドランプタイプH4クリア定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43tガラス球形式T14.2RoHS指令(10物質対応)対応
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用竹村商会(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!1つ目【竹村商会初のヘッドライト!】竹村商会初のH4 LEDバルブは、トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、様々な車両でご使用いただけます。2つ目【満足のいく明るさ!】初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目【純正ハロゲンと発光点が同等!】竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)40(1個)口金H4入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000KMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(383件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
24V H4 ハロゲンバルブ(クリア) MAD MAX(マッドマックス)24V H4 ハロゲンバルブ(クリア)MAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
タイプH4クリア口金P43T
ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)24
ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T15
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
LEDバルブ H4 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H4 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!クーリングファン内臓で熱にも強い!!2個入1セット
用途外装/電装
H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用竹村商会
8,098税込8,908
1セット
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント!1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】竹村商会のH4 LEDヘッドライトは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候でもしっかりと広く明るい視界を確保し、安全運転をしっかりサポートします。また、独自開発の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能の両立を実現しています。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】初めての方でも安心の”ポン付け設計”。複雑な工程や特別な工具は不要で、誰でも簡単・スムーズに取り付けが可能です。短時間で交換できるので、忙しい方でもすぐに新しい明るさを実感していただけます。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】純正バルブと同じ発光点を忠実に再現した設計なので、光の広がりや配光パターンが変わらず、自然な視界を確保。純正感覚のままLEDの明るさを体験でき、交換後も違和感なくお使いいただけます。
用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9電球色消費電力(W)40(1個)口金H4入数2個明るさ(Lm)4,000(1個)適正電圧(V)12v/24v
LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24V LeFH-eLeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24VLeFH-e
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
H4ハロゲンバルブ。24V専用。
用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)24専用
RG 24V-HID H4DD VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H4DD VR4 6300KRG(レーシングギア)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
タイプH4切替口金P43t-38
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用竹村商会(6件のレビュー)
4,088税込4,497
1セット
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
LEDヘッドバルブ H4 6300K レイブリック(スタンレー)LEDヘッドバルブ H4 6300Kレイブリック(スタンレー)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット(2個)
予約販売
12V24V 共用のLEDヘッドバルブ(Hi/Lo)。冷却はファンレスタイプ。保安基準適応でハイブリッド車にも対応!3年のメーカー保証付きで安心。
仕様6300KタイプH4電源(V)(対応)12/24口金その他
RG 24V-HID H3 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H3 VR4 6300KRG(レーシングギア)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
タイプH3口金PK22s
バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24VEATON(イートン)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RG 24V-HID H7 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H7 VR4 6300KRG(レーシングギア)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
タイプH7口金PX26d
RG 24V-HID H11 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H11 VR4 6300KRG(レーシングギア)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-2
HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 モノタロウHIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応モノタロウ(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷
純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000取扱説明書(4.8MB)
GT240 LED H4 JUST ペア LeFH-eGT240 LED H4 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
当日出荷
H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプH4定格電圧(V)12/24
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81
LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウLEDヘッドライト H4 HILOWモノタロウ(52件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(2個)
当日出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用竹村商会
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用寸法(mm)Φ13×50アンバー電圧(V)12/24消費電力(W)8.5(片側)口金H3消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側)配線長約10cm極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)1250(片側)
日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き MAD MAX(マッドマックス)日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付きMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。 純正オプションの空きスイッチホールを有効活用! 2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。 中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用配線長約600mmUSBポート数2個主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4)許容アンペア数(A)上1/下2.1
フォグランプ 24V グレートバンパー用 イエローバルブ クリヤー JET INOUE(ジェットイノウエ)フォグランプ 24V グレートバンパー用 イエローバルブ クリヤーJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途外装パーツ仕様24V・35W、イエローバルブ付クリアー適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
LEDヘッドライト トライアングル発光/H4 K&MLEDヘッドライト トライアングル発光/H4K&M
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
従来のハイ・ローの側面2面の発光に加え、エキストラビームを搭載しました。3面発光となり、リフレクター効果によりロービームはよりワイドに照らします。ハイビーム時は、手前側が暗くなりがちでしたが、当商品は手前も明るく照らします。12/24V共用H19対応
消費電力(W)35色温度(K)6500光束(Lm)3000×2防水性IP65相当
15インチカラーモニター DC24V マリンテック15インチカラーモニター DC24Vマリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付きオプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可ナイトウェーブ接続可能iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグイン FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグインFINDER
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = 4PDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 7A最大電圧 = 250V acターミナルタイプ = 14ピンコネクタ電源 = 外部mm奥行き = 27.7mm遅延時間 = <= 20msFinder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 24V KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 24VKOITO(小糸製作所)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
Finder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250V FINDERFinder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250VFINDER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 4入力電圧 Min = 19.2Vターミナルタイプ = ねじV奥行き = 86.9mm高さ = 78.4mm長さ = 27mmシリーズ = 58 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 53mA動作時間 = 10msBBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H4P EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H4PEBM PAPST
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 80mm幅 80mm奥行 38mm終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 71dBファン回転速度 14000rpmセンサータイプ PWM, タコメータベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
...