「h4 hid 24v」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 モノタロウHIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応モノタロウ(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷
純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000取扱説明書(4.8MB)
ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24VKOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(2個)
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH4ホワイト定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(61件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウLEDヘッドライト H4 HILOWモノタロウ(53件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(2個)
当日出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
RG 24V-HID H4DD VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H4DD VR4 6300KRG(レーシングギア)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
タイプH4切替口金P43t-38
ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 24VSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)HIDコンバージョンキット(シングル)DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)6000キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81
RG 24V-HID H3 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H3 VR4 6300KRG(レーシングギア)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
タイプH3口金PK22s
RG 24V-HID H7 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H7 VR4 6300KRG(レーシングギア)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
タイプH7口金PX26d
RG 24V-HID H11 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H11 VR4 6300KRG(レーシングギア)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-2
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(384件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D2STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
定格電圧(V)85定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
LEDヘッドランプ コンフォート2 H4 BullconLEDヘッドランプ コンフォート2 H4Bullcon
17,980税込19,778
1セット(2個)
6日以内出荷
ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用! 放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。 LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、 (約50000時間)のスーパーロングライプを実現! 高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)
仕様車検対応材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム消費電力(W)30電源電圧12V/24V色温度(K)6000寿命約50000時間保証期間3年保証光束(Lm)3200LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)動作温度範囲(℃)-40~+90
LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライトBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用出力(W)44全光束(Lm)(HI)3200ガラス球形式H4発光色シルバー色温度(K)6500起動電圧9V~32V
ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
バーナー単品 DELTA(デルタ)バーナー単品DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用SPHERELIGHT(スフィアライト)
26,980税込29,678
1セット
欠品中
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
LEDヘッドライト DELTA(デルタ)LEDヘッドライトDELTA(デルタ)
13,980税込15,378
1セット(2個)
3日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
LEDヘッドライト DELTA(デルタ)LEDヘッドライトDELTA(デルタ)
13,980税込15,378
1セット(2個)
3日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDにバルブ形式H7電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000KMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
ブルータイプH4口金P43T
ヘッドランプ用LEDバルブ レイブリック(スタンレー)ヘッドランプ用LEDバルブレイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
10日以内出荷
待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!安心の3年保証!LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V)12-24V色温度(K)6000
10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニットcarrozzeria
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
新たなエンタメ性と新インターフェースで、ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現するディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)プリアウト最大出力:4.0 Vイコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)<スタンダードモード>ハイパスフィルター ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct位相:NORMAL / REVERSEスピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)<ネットワークモード>ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / octローパスフィルター(MID) ON / OFF周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct位相(MID):NORMAL / REVERSEローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSEスピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)(HDMI部)入力部:1系統(Type A)(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed最大供給電流:1.5 AUSB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT<オーディオ>MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]WAVEシグナルフォーマット: Linear PCMサンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz<フォト>JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpeピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)<ビデオ>AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AACFM チューナー部受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHzAM チューナー部受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHzBluetooth部Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified出力:最大+4 dBm(Power class 2)BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHzプロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)- 10~+ 60外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)方式TFT アクティブマトリクス方式使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)最大消費電流(A)10アスペクト比16:9