エボリューションライン チタン S-H4MET16-FDHLTAAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H4MET16-FDHLTA理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:FIM音量規制適合適合情報:ホンダ[HONDA] CRF450R 21-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:3.9重量[キログラム]:2.9材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:40.22kW/9650rpm最大出力:42.27kW/9700rpmSTD 最大トルク:46.6Nm/7200rpm最大トルク:47Nm/7400rpmオプション:品番:P-GUV007
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン質量(kg)2.9、STD:3.9色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:46.6/7200rpm加工無最大出力(kW)42.27/9700rpm、STD:40.22/9650rpm