カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h440-20」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防虫目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
    仕様VP管用材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
  • ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD

    ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)

    CKD(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
    使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60
  • DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ CKD

    DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ

    CKD
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向ニードル弁(禁油タイプ)接続方式チューブ外径本体形状ストレート
  • HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD

    HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ

    CKD
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形
  • ボンベカート用底面マット W530×D440×H20mm ERECTA(エレクター)

    ボンベカート用底面マット W530×D440×H20mm

    ERECTA(エレクター)
    7,698税込8,468
    1台
    7日以内出荷
    発砲ポリエチレン(難焼性)。ボンベ挿入時の音を抑えると共に、搬送時の音をさらに抑制。
    材質発泡ポリエチレン(難焼性)アズワン品番64-3541-56
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

    TRUSCO(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-440 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-440

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)440磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
  • ネコの手 つまんでポイ ステン 早川工業

    ネコの手 つまんでポイ ステン

    早川工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    溝のゴミ掃除や不潔なゴミなどの掃除に、また手で掴めない熱い物などを掴むのに最適です。
    材質ステンレスサイズM質量(g)約155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×440RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • カラー用箋ばさみ オープン工業

    カラー用箋ばさみ

    オープン工業
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷
    強力な金属クリップで用紙をしっかり止めます。 文字が書きやすい極小の砂目です。強くて美しいABS樹脂仕様です。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別できます。
  • 再生フロンガス10kg R404 アールウィズエイチ

    再生フロンガス10kg R404

    アールウィズエイチ
    28,980税込31,878
    1缶(10kg)
    3日以内出荷
    商品名:再生フロンガス 10kg NRCボンベ R404a。特長:純度99.7%R404フロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。外箱に引取依頼QRコードを載せているので、お客様側で読み取っていただき連絡、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
    用途用途:R404ガスの充填に使用。冷凍車、コンデンシングユニット、冷凍倉庫等付属品サイフォン管有仕様オゾン層破壊係数:0、ボンベ返却方法:FAXにて送付後運送会社引取り、地球温暖化係数:(GWP)3920成分R-125/143a/134a=44/52/4容量(kg)10内容R404a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
  • トンボ プラスチック業務用まな板 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    トンボ プラスチック業務用まな板

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70
  • 再生フロンガス13kg HFC-134a アールウィズエイチ

    再生フロンガス13kg HFC-134a

    アールウィズエイチ
    33,980税込37,378
    1缶(13kg)
    3日以内出荷
    商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
    用途用途:134aガスの充填用付属品サイフォン管有仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
  • 非常用持出袋 幅約44×奥行約47cm アイリスオーヤマ

    非常用持出袋 幅約44×奥行約47cm

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    災害時に役立つ非常用持出袋です。 ワンタッチロック仕様で簡単に開け閉めできます。 ポケットには脱着テープのフタが付いています。
    用途災害時の非常用持ち出し袋。材質ナイロン440D(難燃剤入りPVCコーティング)シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×470×20
  • 18-8 ケーキバット 弁慶(本間冬治工業)

    18-8 ケーキバット

    弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • 500x370x938mm 収納ラック ブラウンオーク エスコ

    500x370x938mm 収納ラック ブラウンオーク

    エスコ
    17,600税込19,360
    1台
    翌日出荷
    背部分がオープンになっており、配線が簡単です。省スペースに家電を設置できます。
    仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:KBD-500●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×370×938●重量(kg):20●スライド棚サイズ(H×D×H)mm:440×350●耐荷重(kg):全体/43、スライド棚/10●材質:本体/プリント紙化粧繊維板(MDF) 脚/ポリプロピレン●引出し内寸:419×286×95(H)mm
  • バスマット干し すっきりボード パール金属

    バスマット干し すっきりボード

    パール金属
    799税込879
    1枚
    翌々日出荷
    足のうらもすっきり快適!。置いたまま干せてすばやく乾燥!。通気性がよい・すっり止め付。ボードの上にバスマットを敷くことで、嫌なジメジメをブロックし床面を湿気から守ります。薄型設計・省スペース計量設計。
    質量(g)657折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×20寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)440×680×10
  • 長角トレー EBM(江部松商事)

    長角トレー

    EBM(江部松商事)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質FRP樹脂寸法(mm)440×330×H20耐熱温度(℃)140
  • 東和まな板 東和ポリエイト

    東和まな板

    東和ポリエイト
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    豊富な種類の中から、場所・用途に合ったサイズをお選びいただける標準タイプのまな板です。
    材質ポリエチレン
  • ナチュレトレイ ウォールナブラウン EBM(江部松商事)

    ナチュレトレイ ウォールナブラウン

    EBM(江部松商事)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    材質FRP樹脂寸法(mm)440×330×H20EBM品番2338300
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • A4対応書庫・引違い書庫用棚板(開梱設置サービス付) プラス[家具]

    A4対応書庫・引違い書庫用棚板(開梱設置サービス付)

    プラス[家具]
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷から10日以内出荷
    A4対応書庫および引違い書庫用の追加棚板です。棚ツメ付き。 SS-A88MT、SS-88MTはA4対応書庫のマジック扉書庫専用となります。 本体幅、奥行が同じでも他のモデルには取付できませんのでご注意ください。
    材質鋼板、焼付塗装エルグレーサービス分類組立・設置・取付
  • A4対応書庫 下置用 H1120mm(開梱設置サービス付) プラス[家具]

    A4対応書庫 下置用 H1120mm(開梱設置サービス付)

    プラス[家具]
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    A4サイズの書類・ファイルの収納に対応した書庫です。 下置用 H1120mmタイプは単体設置のほか、上置用と連結して設置することができます。 奥行サイズは400mmと515mmの2種類で、それぞれ幅880mmと1760mmの設定があります。 幅880mmタイプはオープンタイプ、両開き扉タイプ、引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)、マジック扉タイプの5種類がありますが、 幅1760mmタイプは引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)のみの設定となります。 こちらの商品にアジャスター機能はありませんので、凹凸のある床面に設置する際は市販の調整版などを使用の上、水平を保てるよう設置ください。 水平が取れていない状態で使用すると引き戸や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
    エルグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板タイプインテリア格子タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
  • CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H) SMC

    CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-440Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-440Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)440作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • 木製スクリーン(帆布) 弘益

    木製スクリーン(帆布)

    弘益
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    幕部の布は取り外し可能です。蝶番は両方向に360℃回転可能です。ワンタッチで帆布を取り外すことができます。
    材質フレーム:天然木 幕部:布
  • 510x440x 700mm プリンタースタンド エスコ

    510x440x 700mm プリンタースタンド

    エスコ
    20,400税込22,440
    1台
    4日以内出荷
    小型A3レーザープリンタに適したサイズです。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。
    仕様●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • ミーリングカッター ウィンミル Tフレックステック テグテックジャパン

    ミーリングカッター ウィンミル Tフレックステック

    テグテックジャパン
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷
    D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。 平面加工・肩削り加工・溝加工用。 斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-440H) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-440H)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)440配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)