カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(1,365)
  • オフィス家具(624)
  • 保管用品(420)
  • 作業工具(170)
  • 農業機械(166)
  • メカニカル部品(165)
  • パソコン/周辺機器(158)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
  • バイク部品(115)
  • 制御機器(114)
  • 自動車補修部品(112)
  • カー用品(80)
  • 建築金物(65)
  • 測定用品(57)
  • バッテリー・電装(51)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 防犯用品(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 厨房用品(35)
  • 切削工具(34)
  • 機構部品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 家電(30)
  • 医療(28)
  • 事務用品(28)
  • バイク純正部品(25)
  • 自動車純正部品(23)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 物流用品(21)
  • 照明(21)
  • 電動工具(20)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 安全用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 塗料(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 住設機器(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 清掃用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「h4h」の検索結果

関連キーワード
4,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375トラスコ品番818-8763歯数72質量(g)430寸法H(mm)34寸法D(mm)32寸法T(mm)15.5
ラチェットハンドルリペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルリペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)凸12.7全長(mm)240トラスコ品番494-3376材質構造用鋼歯数72質量(g)278
スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72枚材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト フィリップスハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライトフィリップス
5,698税込6,268
1箱(2個)
当日出荷
PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5000lmクッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500出力(ルーメン)3400/5000バルブH4
リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から11日以内出荷
百葉箱小型 大平産業百葉箱小型大平産業
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
構造組立式
FHヘビークランプ溶接用 フジトクFHヘビークランプ溶接用フジトク(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンティ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンティFIT-ONE
22,980税込25,278
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状レデューシングユニオンティ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
ハンガーチャージライトEX 日動工業ハンガーチャージライトEX日動工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2適合三脚:S-001、S-01、S-02タイプマルチ床スタンド使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイドバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー色温度(K)6000寿命約2000回バッテリー電圧(V)12.8点灯方式HIGH/LOW光源色昼光色充電電圧(V)(AC)100/200兼用電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)16000使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)球:約40000RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5演色指数(Ra)70定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820電球の種類LED
百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ 大平産業百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ大平産業
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体:29.0、脚15.3タイプ組立式内寸(mm)425×425×440羽根形状単葉材質(脚)スチールアズワン品番8-5651-14
百葉箱小型4号 複葉 425×425×440mm H4-HFシリーズ 大平産業百葉箱小型4号 複葉 425×425×440mm H4-HFシリーズ大平産業
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
タイプ組立式内寸(mm)425×425×440
百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ 大平産業百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ大平産業
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/29.0、脚/15.7タイプ組立式内寸法(mm)425×425×440羽根形状単葉材質(脚)ステンレス脚アズワン品番8-5651-15
電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 多段シリーズSDG株式会社
149,800税込164,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
適合個口:3口材質ABS本体寸法(mm)約W41×H88×D25定格出力15A 125V 合計1500Wまで
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H4 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H4SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 モノタロウHIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応モノタロウ(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷
純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000取扱説明書(4.8MB)
補助継電器 単接点形 富士電機補助継電器 単接点形富士電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類継電器端子構造単接点開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
(MB486)CABLE,CONTROL,2H-4H 三菱ふそう(MB486)CABLE,CONTROL,2H-4H三菱ふそう
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
(MC113)CABLE,CONTROL 2H-4H 三菱ふそう(MC113)CABLE,CONTROL 2H-4H三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
320Φフローティングディスク L/H 4H 75-0143 PMC320Φフローティングディスク L/H 4H 75-0143PMC
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:75-0143
320Φフローティングディスク R/H 4H 75-0142 PMC320Φフローティングディスク R/H 4H 75-0142PMC
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:75-0142
H4 Hi/Lo リレーハーネス SHGH4HP12 SPHERELIGHT(スフィアライト)H4 Hi/Lo リレーハーネス SHGH4HP12SPHERELIGHT(スフィアライト)
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHGH4HP12HIDパーツ H4 Hi/Lo リレーハーネス リレーレス用 1本
H4 Hi/Lo リレーハーネス SHGH4HP13 SPHERELIGHT(スフィアライト)H4 Hi/Lo リレーハーネス SHGH4HP13SPHERELIGHT(スフィアライト)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHGH4HP13HIDパーツ H4 Hi/Lo リレーハーネス リレーレス用 2本
ピンヘッダー(ピン) PSS-710455(H=4,h=1.8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-710455(H=4,h=1.8)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.5
リレーハーネス H4 HI/Lo SHGH4HP11 SPHERELIGHT(スフィアライト)リレーハーネス H4 HI/Lo SHGH4HP11SPHERELIGHT(スフィアライト)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHGH4HP11
H4専用H4R台座 LED 2輪用 SRBH4P01 SPHERELIGHT(スフィアライト)H4専用H4R台座 LED 2輪用 SRBH4P01SPHERELIGHT(スフィアライト)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SRBH4P01
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD
13,026税込14,329
1個
当日出荷から28日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
補助継電器 機械ラッチ直流操作形 富士電機補助継電器 機械ラッチ直流操作形富士電機
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
種類継電器
LeFH-e GT120 LED-H4/H19 スペシャルS-C 6K(ペア) LeFH-eLeFH-e GT120 LED-H4/H19 スペシャルS-C 6K(ペア)LeFH-e
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
H4/H19タイプのLEDヘッドランプ。製品保証1年間。
タイプH4/H19保証期間1年
正方形ますぶた(落し込み式)ノンスリップセーファー ヨドグレーチング正方形ますぶた(落し込み式)ノンスリップセーファーヨドグレーチング
4,798税込5,278
1枚
15日以内出荷
受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。
種類ますぶた
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1個
15日以内出荷から55日以内出荷
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1セット 10000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1セット 10000個入OSRAM
69,980税込76,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7235-31
樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H) 日動電工樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H)日動電工
18,980税込20,878
1箱(200個)
4日以内出荷
二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)30×40関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
ガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズ ガステックガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4H 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~4000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲100~2000ppm〔基準n=1〕対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)10~4000有効期限36か月校正証明書一般校正
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入OSRAM
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7234-71
補助継電器 富士電機補助継電器富士電機
5,198税込5,718
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
種類継電器
関連キーワード
...