カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(496)
  • メカニカル部品(410)
  • 制御機器(270)
  • オフィス家具(204)
  • 自動車純正部品(130)
  • バイク純正部品(92)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 切削工具(78)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • バイク部品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 農業機械(43)
  • 自動車補修部品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 溶接用品(21)
  • 梱包用品(18)
  • 測定用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(13)
  • 作業工具(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 電気材料(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • カー用品(8)
  • 家電(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 照明(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 事務用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電動工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)

「h5c」の検索結果

関連キーワード
2,308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3H5C) SMCL Series(LQ3H5C)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ1H5C) SMCL Series(LQ1H5C)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
フードパック シーピー化成フードパックシーピー化成(22件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(100枚×12袋)
当日出荷から10日以内出荷
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
889税込978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
ペーパーカップホルダー 7oz用 サンナップペーパーカップホルダー 7oz用サンナップ(3件のレビュー)
339税込373
1パック(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
食品容器 フードパック シーピー化成食品容器 フードパックシーピー化成(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
3日以内出荷
材質OPS
EPDM パッキン 5K セキスイEPDM パッキン 5Kセキスイ
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
自在スパウト(泡まつキャップ付) TOTO自在スパウト(泡まつキャップ付)TOTO
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続ねじW26山20付属品泡まつキャップ
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)TOTO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セットACE(エース)(1件のレビュー)
479税込527
1袋
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット) スーパーツール超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)スーパーツール
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
タイプロー付
泡まつキャップ(定流量弁付) TOTO泡まつキャップ(定流量弁付)TOTO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定流量弁付
用途-関連資料(0.09MB)
継手ユニット TOTO継手ユニットTOTO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース共立機巧(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
キッチンスプレー TOTOキッチンスプレーTOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100mナヴィック
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
ホースユニット TOTOホースユニットTOTO
5,098税込5,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-
自在スパウト TOTO自在スパウトTOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
190mm
用途-関連資料(0.1MB)
ノズル TOTOノズルTOTO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
-
用途-関連資料(0.09MB)
スパウト部 TOTOスパウト部TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-
自在スパウトユニット(旧品番:5C000085) TOTO自在スパウトユニット(旧品番:5C000085)TOTO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
丸型バルブ開閉礼(調整済) エスコ丸型バルブ開閉礼(調整済)エスコ
450税込495
1枚
当日出荷
両面印刷
仕様●サイズ(mm):Φ50×2●内容:調整済●色:黄●取付穴径:Φ4mm●材質:ラミPETアズワン品番65-2308-78
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角形状L型
自在スパウト TOTO自在スパウトTOTO
8,098税込8,908
1個
当日出荷
109mm
用途-関連資料(0.09MB)
ホルダー付六角棒レンチセット ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,498税込4,948
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角形状L型タイプロング
Jカラー White Series ターナー色彩Jカラー White Seriesターナー色彩
1,598税込1,758
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あたたかみのある白、ピュアな白、クールな白・・・。色の基本として、白のもつさまざまな表情、その魅力にこだわったシリーズです。
特性速乾主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1) TOTOシャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1)TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様Yパッキン、止め輪、散水板関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
センターヘッド M.T. No.5用 SH5シリーズ カブト工業センターヘッド M.T. No.5用 SH5シリーズカブト工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
M.T. No.5用センターヘッド
ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型付加機能左右調整機能最大扉高さ(mm)900最大扉幅(mm)600
HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ スイッチカバーユニット IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ スイッチカバーユニットIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
質量(g)900品名スイッチカバーユニット
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番378-5025セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102打撃力(J)2~13
関連キーワード
...