5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●警報出力:2点●端子カバー:付き 外形寸法(mm)48(W)×48(H)×78(D) 電源電圧(V)24AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様E5CN-H温度コントローラ用のオプションカード RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品E5CN-H Series モジュールフォームプラグインボード
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途空気用 サイズ30 オリフィス径(Φmm)3.2 耐圧(MPa)4.5 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)3.0 使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
6,598 税込7,258
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8928種類の商品があります)

仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。ハードタイプ。
回転数(適正)ダイヤルD RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
33日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード