カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(363)
  • メカニカル部品(132)
  • 自動車純正部品(65)
  • 切削工具(34)
  • 農業機械(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 制御機器(26)
  • バッテリー・電装(22)
  • 作業工具(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • カー用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 機構部品(7)
  • エンジン工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「h7-22」の検索結果

874件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス ホーザンフラックスホーザン(82件のレビュー)
319税込351
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)HEIKO(15件のレビュー)
899税込989特価
1パック(100枚)
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス ホーザンフラックスホーザン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(500mL)
当日出荷
経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応種別半田付けハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
フラックス ホーザンフラックスホーザン
699税込769
1本
当日出荷
ペンタイプで塗りやすいフラックス ペン容器に入ったフラックス。 小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。 硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を 押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。 持ち運びにも便利です。
仕様鉛入り:可、鉛フリー:可付属品ペン先×1本付容量(mL)15外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スリップワッシャ TOTOスリップワッシャTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
ペン先 ホーザンペン先ホーザン
299税込329
1組(5本)
当日出荷
適合機種H-722P-1、Z-293-Pアズワン品番64-5105-12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420) OSG(オーエスジー)限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。仕様メートルタイプ通止 セット精度H7RoHS指令(10物質対応)対応
スリップワッシャ TOTOスリップワッシャTOTO
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり材質合成樹脂
2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO2山先端金具(Y先)ピン付ParkerTAIYO
149,800税込164,780
1個
当日出荷から19日以内出荷
アフレ付雷管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレ付雷管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
オーバーフロー用。
材質銅、等外径(Φmm)(排水栓)54
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
フレキシーラップP 武蔵ホルトフレキシーラップP武蔵ホルト(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
車のエキゾーストパイプの穴・ヒビ割れを金属板で強力に補修します。面倒な取り外し作業をすることなく簡単に、補修できます。短時間でキレイに仕上がります。ドライバーで締めこむだけです。
危険物の類別非危険物
フードシート 河淳フードシート河淳
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
関連部品FPA004寸法(mm)1220×950
止め輪 TOTO止め輪TOTO
169税込186
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
栓ゲージ工作用 第一測範栓ゲージ工作用第一測範
10,980税込12,078
1個
当日出荷から20日以内出荷
加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
スリップワッシャ TOTOスリップワッシャTOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
スリップワッシャ TOTOスリップワッシャTOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室12畳/プレハブ洋室20畳 UF-H7224R(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室12畳/プレハブ洋室20畳 UF-H7224R(W)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
質量(kg)約3.9クリアホワイト電源単相100V外形寸法幅355×高さ362×奥行165mm消費電力345W運転音(dB)40(29)適合床面積【木造和室】12畳[20m2]【プレハブ洋室】20畳[33m2]連続加湿時間(時間)約5.6加湿方式ハイブリッド(温風気化/気化)式タンク容量約4.0L加湿量(mL/h)720
座金 TOTO座金TOTO
169税込186
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
座金 TOTO座金TOTO
559税込615
1個
4日以内出荷
ガイドリング TOTOガイドリングTOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
関連資料(0.07MB)
歯付き座金 TOTO歯付き座金TOTO
219税込241
1個
4日以内出荷
(FTH7)ジョイント セット(R),インナー MAZDA(マツダ)(FTH7)ジョイント セット(R),インナーMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
プレート(R) ブレーキ バック (H7) MAZDA(マツダ)プレート(R) ブレーキ バック (H7)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
プレート ディスク (H7) MAZDA(マツダ)プレート ディスク (H7)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ブーツ ラック (H7) MAZDA(マツダ)ブーツ ラック (H7)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ガイド(L) P/W レギュレータ (H7) MAZDA(マツダ)ガイド(L) P/W レギュレータ (H7)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
リレートランスファー (H7) MAZDA(マツダ)リレートランスファー (H7)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ホース リターン (H7) MAZDA(マツダ)ホース リターン (H7)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ハブ ホイール (H7) MAZDA(マツダ)ハブ ホイール (H7)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
タンク ベーン ポンプ (H7) MAZDA(マツダ)タンク ベーン ポンプ (H7)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
PLATE NO.3 PRINT-MET (H7) MAZDA(マツダ)PLATE NO.3 PRINT-MET (H7)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
PLATE NO.1 PRINT (H7) MAZDA(マツダ)PLATE NO.1 PRINT (H7)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
PAD SUB SET FRT CAリニ MAZDA(マツダ)PAD SUB SET FRT CAリニMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プレート(L) ブレーキ バック (H7) MAZDA(マツダ)プレート(L) ブレーキ バック (H7)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
METER FUEL & THERMO (H7) MAZDA(マツダ)METER FUEL & THERMO (H7)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (H722) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (H722)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
...