1,058件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

UL、CSA、EN50081-1、EN50082-2。LCDカウンタ(8桁)、H7E-NPシリーズ。8桁、数字の高さ8.6 mm、大型ディスプレイ 2.54 mmの基板に実装可能
仕様●電源電圧:2.7 → 3.3 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●接続タイプ:DIP●リセット方法:手動●表示桁数:7●実装タイプ:基板実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:8.6 mm●最大カウント周波数:1kHz●表示範囲:0 → 999999.9●測定範囲:0 → 999999.9●コード番号:372-8543 アズワン品番65-7348-89
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール 保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ 文字高(mm)8.6 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 使用周囲湿度25~85% 安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得 EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min 衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回) 衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回) 静電気耐力(kV)±8(誤動作)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
種類セルプラポンプ
1台
249,800 税込274,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
6,891 税込7,580
7日以内出荷





用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)1200 質量(kg)58.2 高さ(mm)850 奥行(mm)750 本体スチール(焼付塗装仕上げ)、アジャスター付 最大積載量(kg)300(等分布質量) 材質(天板)ケミテクト
1台
249,800 税込274,780
33日以内出荷




セコ・ツールズ・ジャパンリーマ
プレシマスタープラス(ヘッド交換式リーマ)用のヘッドです。
材種RX2000
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



プレシマスタープラス(ヘッド交換式リーマ)用のヘッドです。
トラスコ品番529-5043 寸法(mm)【DMM】8【LFS】10 寸法DC(mm)18
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
1箱(2個)
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1080種類の商品があります)

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
1箱(2個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (977種類の商品があります)



AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-H10R7
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H10R7。販売備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:3.5。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:95.9kW/10050rpm。最大出力:98.3kW/10100rpm。STD 最大トルク:98.7Nm/8450rpm。最大トルク:100.7Nm/8450rpm。関連商品:品番:S-H10SO20-HAPLT,S-H10SO21-ASZT
適合【関連商品】品番:S-H10SO20-HAPLT,S-H10SO21-ASZT 材質ステンレス 質量(kg)3.5、STD:7.2 ステンレス 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:98.7/8450rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)98.3/10100rpm、STD:95.9/10050rpm 最大トルク100.7Nm/8450rpm
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷





1個
189 税込208
欠品中

1個
259 税込285
欠品中

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷


不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


関連キーワード