カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 自動車補修部品(22)
- バイク部品(10)
- バッテリー・電装(3)
- バイク純正部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(36)
- M&H(7)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- カシムラ(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- フィリップス(2)
- PIAA(2)
- カーメイト(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- エーモン(1)
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- Kawasaki(1)
- POLARG(1)
- IPF(1)
- FILTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h8 12v35w」の検索結果

ハロゲンランプ H8 12V
STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
ハロゲンフォグランプ H8 12V
KOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合フォグランプ色クリアタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11
ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプH8定格電力(W)35(明るさ70クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)4000
スーパーJビーム(ディープイエロー) H8
IPF(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。タイプH8定格電力(W)35(明るさ75クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
グラファイトラバー(替えゴム)
FILTEC(737件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
防水カプラー(2極)
エーモン(19件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
エアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブ
カーメイト¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ色ホワイト光質量(g)20タイプH8種類シングル定格電圧(V)12明るさ(W)70口金PGJ19-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)4200明るさ(Lm)650RoHS指令(10物質対応)対応
2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V
M&H(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から4日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリアタイプPH8定格電圧(V)12口金P15d25-3
MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ。品番:MLE8。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W消費電力5/6w色温度6600k
2輪車用スタンダードハロゲン PH8x 12V
M&H(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。適合ホンダ・台湾スクーターなど色クリアタイプPH8x定格電力(W)35/30定格電圧(V)12口金P15d25-3Lガラス球形式T19主な適合車種AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V
M&H(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH8x口金P15d25-3L
2輪車用スタンダードハロゲン H3 12V
M&H¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリア
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V
M&H(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH8
LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 12W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)3000明るさ(Lm)約3200(2個分)
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ 。品番:MLE7。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W消費電力5/6w色温度6600k
補修用カプラー H8/H11用
POLARG(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2個)5日以内出荷H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000KタイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
PonLED PH8
M&H¥2,898税込¥3,1881個欠品中PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
PonLED PH8x
M&H¥2,898税込¥3,1881個当日出荷PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
特殊バルブ回転灯用 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷用途回転灯用色クリア定格電力(W)35定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー
SR ハロゲンバルブ
RG(レーシングギア)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥9,398税込¥10,3381台当日出荷から39日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□10Rシリーズ
CKD¥10,150~税込¥11,165~1台当日出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□10Rシリーズ
CKD¥9,175~税込¥10,093~1台当日出荷から29日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ
CKD¥7,975~税込¥8,773~1台当日出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ
CKD¥7,450~税込¥8,195~1台3日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ
CKD¥7,350税込¥8,0851台3日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応