2,004件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25 JIS規格JIS T8161 EM 適合 トラスコ品番373-9821 イエロー タイプヘッドバンド形 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA 構造単独設置用 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付) 定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 補助接点1a1b 動作特性標準形 ヒートエレメント数3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


1個
490 税込539
当日出荷


1個
770 税込847
翌日出荷


1個
895 税込985
翌日出荷

仕様加圧式スプレー 付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 寸法(mm)366×247×537 質量(kg)3.7 容量(L)15 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600 危険物の類別非危険物
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷


1個
16,700 税込18,370
翌日出荷



1個
159 税込175
翌々日出荷


1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)





EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)
54,980 税込60,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)



1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (619種類の商品があります)








1セット(51本)
71,980 税込79,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

種類クレーンスケール(充電式) 表示形式デジタル ひょう量(kg)3000 最小目盛(kg)1 エスコ品番EA715BH-9A ひょう量単位kg
1個
239,900 税込263,890
欠品中

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)