カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「ha-181」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3808件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
リプレイスメント エアフィルター K&Nリプレイスメント エアフィルターK&N(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:BM-1019K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 BMW:13729444643適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24タイプ:純正交換タイプ重量[キログラム]:0.3材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ仕様:スタンダード対応純正番号:BMW 13729444643内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1外径:135mm×246高さ:25備考:オイル塗布量 22 ml商品区分:エアフィルター関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
1段ウォーム減速機18型脚付 ベルポニー1段ウォーム減速機18型脚付ベルポニー
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
Serket Track スリップオン ブラッシュドステンレススリーブ (NON EU HOMOLOGATED) Scorpion (スコーピオン)Serket Track スリップオン ブラッシュドステンレススリーブ (NON EU HOMOLOGATED)Scorpion (スコーピオン)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Honda CBR1000RR Fireblade (2017-2019)
(7210)TRIM,FR PIL ミツビシ(7210)TRIM,FR PILミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(6410)BUMPER KIT, ミツビシ(6410)BUMPER KIT,ミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(7200)ヘッドライニング ASSY ミツビシ(7200)ヘッドライニング ASSYミツビシ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1818ZOH IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1818ZOHIKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
69日以内出荷
・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。
仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:38.114●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:38.089●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:28.575●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:28.562軸径(Φmm)28.575軸径(inch)1.125寸法D(mm)38.1寸法C(mm)28.58寸法Fw(mm)28.575寸法(inch)Fw:11/8寸法D(inch)1.5寸法C(inch)1.125
シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1816ZOH IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1816ZOHIKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
69日以内出荷
・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。
仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:38.114●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:38.089●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:28.575●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:28.562軸径(Φmm)28.575軸径(inch)1.125寸法D(mm)38.1寸法C(mm)25.4寸法Fw(mm)28.575寸法(inch)Fw:11/8寸法D(inch)1.5寸法C(inch)1
シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1812ZOH IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1812ZOHIKO(日本トムソン)
1,798税込1,978
1個
69日以内出荷
・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。
仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:38.114●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:38.089●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:28.575●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:28.562軸径(Φmm)28.575軸径(inch)1.125寸法D(mm)38.1寸法C(mm)19.05寸法Fw(mm)28.575寸法(inch)Fw:11/8寸法D(inch)1.5寸法C(inch)0.75