カテゴリ

  • 自動車補修部品(46)
  • 機構部品(39)
  • 制御機器(33)
  • 作業工具(25)
  • 研磨材(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 事務用品(19)
  • 切削工具(17)
  • 安全標識(15)
  • 物流用品(13)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 安全保護具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 空圧工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 照明(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「ha-3」の検索結果

425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在キャスター(EA520HA-3用) エスコ自在キャスター(EA520HA-3用)エスコ
6,360税込6,996
1個
翌日出荷
EA520HA-3用
仕様●サイズ:127×31mm●入数:1個アズワン品番65-2136-04
Oリング 78.3X2 91304HA0003 ホンダOリング 78.3X2 91304HA0003ホンダ
499税込549
1個
当日出荷
主な適合純正品番91304-HA0-003
アルミ平板 光アルミ平板(226件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
スイッチASSY. ニュートラル 35600HA0003 ホンダスイッチASSY. ニュートラル 35600HA0003ホンダ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番356000-HA0-003主な適合車種(ホンダ)CRF250L
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3823件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING業務用 極太 ブースターケーブルHA CONSULTING(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2本)
当日出荷
電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
リサイクルカードケース(硬質) 小野由リサイクルカードケース(硬質)小野由(3件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
環境に優しい再生PET樹脂製です。透明度が高く、印刷物の転写がありません。サン付仕様なので紙の出し入れもスムーズです。
仕様硬質タイプ
カードケース(ハード) クラウン[事務用品]カードケース(ハード)クラウン[事務用品](4件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製クリアRoHS指令(10物質対応)対応
厚口カードケース(硬質タイプ) TRUSCO厚口カードケース(硬質タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
透明材質塩化ビニル
厚口クリヤーホルダー ビュートン厚口クリヤーホルダービュートン(8件のレビュー)
799税込879
1パック(5枚)
当日出荷
厚さ0.5mm。しなりにくいので書類の郵送等に最適です。
材質ポリプロピレンクリアーシート厚さ(mm)0.5入数5枚入りグリーン購入法適合
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
2,598税込2,858
1個
当日出荷から62日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
パネル取手 栃木屋パネル取手栃木屋(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ ナカバヤシアクリルクリアフレーム ハンギングタイプナカバヤシ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から5日以内出荷
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付RoHS指令(10物質対応)対応
耐震プラグホース 日東工器耐震プラグホース日東工器(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用全長(mm)310使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無最小曲げ半径(mm)135耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型エアホース仕様エア用ゴムホース
2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
ペーパーナイフ連続伝票用フラットタイプ コクヨペーパーナイフ連続伝票用フラットタイプコクヨ(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
全長195・幅15。フラットタイプですから保管場所をとりません 刃が長いので、切り離し作業が容易にできます。 ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
全長(mm)195材質本体:ステンレス(t2.0mm)、取っ手:ABSシルバー外幅寸法(mm)15
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
691税込760
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00376
ケーブル名札α型 透明袋状 太洋通信工業ケーブル名札α型 透明袋状太洋通信工業
2,198税込2,418
1シート(16枚)
当日出荷
材質透明ビニール透明
平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 KHA型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)温湿度センサT&D(ティアンドデイ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
200系ハイエース専用ドリンクホルダー助手席用 槌屋ヤック200系ハイエース専用ドリンクホルダー助手席用槌屋ヤック(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの風向きを調節して、ドリンクの保冷・保温が可能。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。 ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。 本製品を装着後もエアコンルーバーの調整が可能。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
ブラック・シルバーメーカートヨタ
取手 栃木屋取手栃木屋(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
キーハンドル 栃木屋キーハンドル栃木屋(21件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ダンボノズル HA型 扶桑精機ダンボノズル HA型扶桑精機
4,998税込5,498
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)タイプ空気用仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
バトルウィン セラポアテープ 撥水 ニチバンバトルウィン セラポアテープ 撥水ニチバン(2件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)4.5仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なしベージュテープ種類キネシオテープ
逆接地アダプター SK11逆接地アダプターSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電源プラグ変換用アダプターです。2芯アース線式電源プラグを3芯アースピン付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
電動ドリル用ビットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用ビットホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ショートビット(全長25mm)を電動工具で使えるビットホルダーが登場!! 狭い場所、高い場所、深い場所に対応できる全長65mm・150mm・300mmの3サイズ
ビット二面幅(mm)6.35関連資料(0.3MB)
HA エアーエレメント UNION(ユニオン産業)HA エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホビーアンビル SK11ホビーアンビルSK11(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
ぴたえもんレーザーホワイトボードキット MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザーホワイトボードキットMagX(マグエックス)
2,798税込3,078
1パック(2セット)
当日出荷
レーザープリンターで直接印刷できるマグネットシート「ぴたえもん」。印刷後に付属のフィルムを貼り合わせる、簡単にオリジナルのホワイトボードシートが作れます。マグネットは強力タイプを使用しているので、スチール面にピタッと貼れます。ホワイトボードフィルムはマトリクス構造になっているので貼り合わせ時に空気が抜けやすくキレイに仕上がります。ハサミやカッターで簡単にカット可能です。
用途職場の勤怠管理やチームのスケジュール表、お絵かき用のホワイトボードシートなどセット内容マグネットシート(ぴたえもん)2枚、ホワイトボードフィルム2枚材質表面:ホワイトボードフィルム(PET)、裏面:異方性マグネット(強力タイプ)厚さ(mm)マグネットシート0.3+ホワイトボードフィルム0.1吸着力(N)0.08(cm2あたり)対応機種レーザープリンター
反射スリム看板 ブラスト興業反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
キッチン水栓用レバーハンドル TOTOキッチン水栓用レバーハンドルTOTO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
全長(mm)131.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
ホットエースプロライト おたふく手袋ホットエースプロライトおたふく手袋(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷から6日以内出荷
あたたかく肌触りがよいフリースインナー。濡れても中まで浸透しない防水防寒手袋。
材質[本体]ポリエステル・ポリウレタン・その他、[防水シート]塩化ビニール機能防水・防寒入数(双)1材質(インナー)フリース
電磁ホルダ TRUSCO電磁ホルダTRUSCO(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3