2,130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)25 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
1個
719 税込791
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 耐荷重(kg)30 材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
1ペア
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
799 税込879
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)28以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し底面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付ねじは、(+)皿Φ3.1木ねじからΦ3.5タッピンねじを使用してください。 座金と本体はワンタッチ取付式です。
材質SPC 表面処理Ni 開き角度(度)(扉)110 推奨扉厚(mm)15~24
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座 シリンダー径(Φmm)18 キー番号同番
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NovaProScala用のレーリングシステムです。
用途深さがある引き出し 側板高さ(mm)90 取付前板と背板にネジ止め 材質スチール セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個 仕様標準引出し用
1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具 材質PP 仕様U型
1セット(100個)ほか
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。引き出し用、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具用ロック バックセット(mm)25 奥行(mm)(シリンダーケース)45 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 左右区別引出し用(右回し)
1個
989 税込1,088
23日以内出荷

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドヒンジのカップ穴を隠すΦ35のカバーキャップです。
用途穴隠し 取付押し込み 材質プラスチック
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)35 直径(Φmm)12 セット内容ベース2個付き
1個
特価
899 税込989
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:オン/オフ 材質プラスチック 下穴径(Φmm)12、プラグ:12 寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7 保護等級IP20 ケーブル0.1M 梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き ケーブル長(mm)100
1個
909 税込1,000
6日以内出荷

HAFELE製LED専用小型のドアコンタクトスイッチです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯 材質プラスチック 長さ(mm)28.5 取付下穴に取付け用、下穴Φ:12mm 下穴径(Φmm)12、プラグ:12 直径×長さL(Φmm×mm)12×28.5 保護等級IP20 ケーブル2M 梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き ケーブル長(mm)2000
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:オン/オフ 材質プラスチック 下穴径(Φmm)12、プラグ:12 寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7 保護等級IP20 ケーブル2M 梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き ケーブル長(mm)2000
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

HAFELE製LED専用面付ドアセンサースイッチです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯●センサー範囲:0-100mm●バージョン:スナップインコネクター付ケーブルに対応 材質プラスチック 長さ(mm)40 寸法(mm)40×40×8.5 取付接着固定,ネジ止め用 消費電力(W)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付きスイッチ1個 メモリー機能いいえ
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAFELE製LED専用面付タッチ調光スイッチです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光 材質プラスチック 長さ(mm)40 寸法(mm)40×40×8.5 取付接着固定,ネジ止め用 消費電力(W)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付きスイッチ1個 メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAFELE製LED専用面付タッチレス調光スイッチです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光 材質プラスチック 長さ(mm)40 寸法(mm)40×40×8.5 取付接着固定,ネジ止め用 消費電力(W)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付きスイッチ1個 メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAFELE製LED専用小型のオンオフスイッチ(プッシュスイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:オン/オフ 材質プラスチック 長さ(mm)20 取付埋め込み取付用 下穴径(Φmm)12、プラグ:12 直径×長さL(Φmm×mm)14×20 保護等級IP20 ケーブル2M 梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き ケーブル長(mm)2000
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE 材質プラスチック 寸法(mm)130×42×11 白/グレー 取付磁石による接着力 タイプリモートコントロール電池なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11 保護等級3、IP20 ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing 各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA 電源の種類リチウム
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形 取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド 適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1 寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1 梱包内容固定プレート付きハウジング1個
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフェレ(HAFELE)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに。扉がゆっくり閉まるダンパー内蔵型もラインナップ、より便利にご使用いただけます
材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキ カップ径(Φmm)35 開き角度(度)105 付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE 材質プラスチック 寸法(mm)130×42×11 取付磁石による接着力 タイプリモートコントロール電池なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11 保護等級3、IP20 ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing 各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA 電源の種類リチウム
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉 開き角度(度)110 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様キャッチ付き
1個
459 税込505
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:プラグとソケット付き 出力プラグ1個,Looxスイッチ 下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 入力ポート1個,Looxスイッチ
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAFELE製LED専用タッチ式調光スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチにより、メモリー機能がオフに切り替わります。同梱のカバースリーブ付き色調整(ボタンパネルは常時黒)
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング:タッチ付●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光●バージョン:メモリー機能がオフに切り替わるため、マルチスイッチボックスの使用が最適です。 材質プラスチック 長さ(mm)44.5 白/グレー/黒 取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用 消費電力(W)0.1 下穴径(Φmm)12 直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5 保護等級IP20 梱包内容調光スイッチ1個(配送状態:メモリー機能オン)、カバースリーブ3個(白、グレー、黒) メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)90 取付ネジ止め
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、
用途クローゼット 取付側板にネジ止め 調整機能ネジ穴1個付 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
108 税込119
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 表面処理(レール)ニッケルメッキ
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プラスチック 寸法(mm)55×45×16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16 保護等級IP20 動作モード交差回路付,不活性化交差回路 梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個 ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)0.3
1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷

マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途扉の取付け 適合扉質量(kg)0.8-6.5 材質POM樹脂等 仕様蹴り出し量:15mm
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)10以下 レール幅(mm)17 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。
用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適 仕様脱着タイプ 種類スライド 取付方式横付、ネジ止め 段数3段 材質(レール)スチール 取付ビス付属なし 取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • felo