「hafele スイッチ」の検索結果
HAFELE製LED専用小型のドアコンタクトスイッチです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様スイッチング機能:扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯
材質プラスチック
長さ(mm)28.5
色黒
取付下穴に取付け用、下穴Φ:12mm
下穴径(Φmm)12、プラグ:12
直径×長さL(Φmm×mm)12×28.5
保護等級IP20
ケーブル2M
梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)2000
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。
材質プラスチック
取付下穴Φ12mmに埋め込み
ケーブル長(m)2
スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番851-4321
材質プラスチック
色黒
取付下穴Φ12mmに埋め込み
質量(g)34
ケーブル長(m)2
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
材質(ケース・ナット・軸)SUS303
保護構造IP67相当
応差の動き(MD)0.1mm以下
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類露出形
ボタン数2
定格使用電圧(V)AC440
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM3.5
接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)プラスチック
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-10~70
規格RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。
スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。
繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。
コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。
[CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。
また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。
さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。
ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。
機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。
付属品ナット2個
使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)
接点構成接点形、1信号型
材質(ケース)SUS303
寿命接点精度:1000万回
引張強度(N)30
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)
曲半径R7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
動作距離(mm)約0.3
取扱説明書(0.9MB)
ケーブルタイプキャブタイヤ
応差(mm)0
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
端子形状タブ端子#250
スイッチ特性OFF-ON
種類波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。
配線が簡単にできます。
用途特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電
材質ポリカーボネート(PC)
接点銀めっき
耐電圧AC1500V/1分間
接触抵抗(mΩ)30以下
接点容量DC24V5A以下
圧着端子1.25S付
タキゲンコード50127
1個
¥4,239
税込¥4,663
4日以内出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)15
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状露出形
色マンセル10GY6/0.5
質量(g)167
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM3.5
材質(ケース)鋼板製
適合電線(mm2)2
保護等級IP40
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
材質(カバー)ABS樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
保護構造IP65
ストローク(mm)1
繰返し精度(mm)±0.01
動作までの動きPT0.3~0.6mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)60以下
材質(ボルト)SUS303
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。
トラスコ品番380-8556
質量(g)401
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40
アクチュエータの種類プランジャ形
端子種別#250タブ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
最小適合負荷DC5V 160mA
許容操作速度10mm~1m/s
電気的耐久性10万回以上(30回/min)
感電保護クラスClassⅡ
PTI(トラッキング特性)175
接点仕様リベット
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60
材質(接点)銀
HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:プラグとソケット付き
出力プラグ1個,Looxスイッチ
下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
入力ポート1個,Looxスイッチ
HAFELE製LED専用面付ドアセンサースイッチです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯●センサー範囲:0-100mm●バージョン:スナップインコネクター付ケーブルに対応
材質プラスチック
長さ(mm)40
寸法(mm)40×40×8.5
取付接着固定,ネジ止め用
消費電力(W)0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5
保護等級IP20
梱包内容取付け部品付きスイッチ1個
メモリー機能いいえ
HAFELE製LED専用面付タッチ調光スイッチです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光
材質プラスチック
長さ(mm)40
寸法(mm)40×40×8.5
取付接着固定,ネジ止め用
消費電力(W)0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5
保護等級IP20
梱包内容取付け部品付きスイッチ1個
メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
HAFELE製LED専用面付タッチレス調光スイッチです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光
材質プラスチック
長さ(mm)40
寸法(mm)40×40×8.5
取付接着固定,ネジ止め用
消費電力(W)0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5
保護等級IP20
梱包内容取付け部品付きスイッチ1個
メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
HAFELE製LED専用小型のオンオフスイッチ(プッシュスイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト
仕様スイッチング機能:オン/オフ
材質プラスチック
長さ(mm)20
取付埋め込み取付用
下穴径(Φmm)12、プラグ:12
直径×長さL(Φmm×mm)14×20
保護等級IP20
ケーブル2M
梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)2000
HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト
仕様スイッチング機能:オン/オフ
材質プラスチック
色黒
下穴径(Φmm)12、プラグ:12
寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7
保護等級IP20
ケーブル0.1M
梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)100
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト
仕様スイッチング機能:オン/オフ
材質プラスチック
色黒
下穴径(Φmm)12、プラグ:12
寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7
保護等級IP20
ケーブル2M
梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)2000
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
HAFELE製LED専用タッチ式調光スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチにより、メモリー機能がオフに切り替わります。同梱のカバースリーブ付き色調整(ボタンパネルは常時黒)
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング:タッチ付●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光●バージョン:メモリー機能がオフに切り替わるため、マルチスイッチボックスの使用が最適です。
材質プラスチック
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.1
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5
保護等級IP20
梱包内容調光スイッチ1個(配送状態:メモリー機能オン)、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、クレモンロックまたはリムロック用
用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用
取付ネジ止め
仕様板厚:13-19mm 用
HAFELE製マルチスイッチボックスからスイッチ入力端子を延長するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
材質プラスチック
出力プラグ1個,Looxスイッチ
下穴径(Φmm)プラグ:12
梱包内容電源ケーブルプラグ/プラグ1個
入力ポートプラグ1個,Looxスイッチ
HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形
取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド
適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1
寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1
梱包内容固定プレート付きハウジング1個
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
HAFELE製LED専用人感スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチによる調整可能な遅延時間。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●Verticalsensorbracket:120°●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、自動●センサー範囲:0-3000mm●センサー角度:90°●バージョン:遅延時間は調整可能
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.1
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)12×44.5
保護等級IP20
梱包内容調整可能な動作感知装置1個、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
メモリー機能いいえ
HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プラスチック
寸法(mm)55×45×16
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16
保護等級IP20
動作モード交差回路付,不活性化交差回路
梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個
ケーブル長(mm)1000
待機時消費電力(W)0.3
1本
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
プッシュロックシステム用、
用途小型木製ヒンジ扉用ロック
仕上サテンニッケル
材質プラスチック
適合板厚(mm)16
1個
¥519
税込¥571
23日以内出荷
プッシュロックシステムはロックケースと別売りのプッシュボタンとロゼットで構成されます。キャンピングカーや船の家具に非常に適しています、
用途小型木製ヒンジ扉用ロック
バックセット(mm)15
取付ネジ止め
材質ケース:プラスチック
仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付
プッシュロックシステムのロックはプッシュボタンと鍵なしのロックで構成されています、分割プロファイルロッドΦ 6mm用
用途小型木製ヒンジ扉、フラップ扉、引出し用ロック
バックセット(mm)25
取付ネジ止め
セット内容クレモンロック 1 個キャッチフック 1 ペア
仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルトなし
HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます)
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.3
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5
保護等級IP20
梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
出力端子制御用:1個,Looxスイッチ
メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、
用途ミニプッシュロック用
材質プラスチック
適合板厚(mm)16
ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:スナップインコネクター付き
材質プラスチック
出力プラグ1個,Looxスイッチ
下穴径(Φmm)プラグ:12
梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
スイッチ1個用!スイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●バージョン:bo×-to-bo×,スイッチング機能付き●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
電圧(V)24
出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)120
適合範囲プロフェッショナル LED コントロール用、モノクロームLEDライト用、モノクロームライト用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16
入力1個,Looxスイッチ
梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き
メモリー機能いいえ、センサースイッチによる
待機時消費電力(W)0.5
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
圧着コネクタ用端子で省配線。
アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。
圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。
スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
独自の機構でロングストロークを実現。
RoHS適合。
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
LED色-
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電流容量(A)10 AC125V10 AC250V
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
ボタン倒れ角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
回路SPST(2P)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
電流容量5A.125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ