カテゴリ
- 作業工具(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hakko ft-802」の検索結果

ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。 芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。 宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。用途高品質で精密な被膜処理にトラスコ品番166-7881セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書幅(mm)76全長(mm)153高さ(mm)159質量(g)47奥行(mm)161電源(V)100消費電力(W)76コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様FT-802用トラスコ品番166-7888適合機種FT802-81質量(g)720
ベント型ブレード 18-24AWG
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷FT8002用ブレードです。用途FT-8001用交換ブレードトラスコ品番824-8365適合機種FT-801質量(g)2適合電線範囲 AWG(#)24~18
ワイヤーストリッパー
ベッセル(34件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。全長(mm)170質量(g)350
トリッパー・IV(IV線皮むき器)
未来工業(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(54件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
マルチストリッパー
(115件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合電線(mm2)0.13~6適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
自動ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)全長(mm)180質量(g)151能力ストリッピング(AWG):24-10材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
ワイヤーストリッパー こて部 FT-8004 20V-72W
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ワイヤーストリッパーFT-802用のこて部です。適合【可能製品】FT-802
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46W
HAKKO(白光)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷仕様FT-802用トラスコ品番166-7886適合機種FT802-81質量(g)93アズワン品番64-5063-37
ワイヤーストリッパー
ホーザン(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)
IKURATOOLS(育良精機)¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
リードアジャスター/Oリング,ねじ,ストッパー付き
HAKKO(白光)¥1,498税込¥1,6481個25日以内出荷ワイヤーストリッパーFT-802用リードアジャスター Oリング、ねじ、ストッパー付きです。トラスコ品番543-3286適合機種FT-802品名リードアジャスター/Oリング・ねじ・ストッパー付きRoHS指令(10物質対応)対応
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
こて台
HAKKO(白光)(32件のレビュー)¥899税込¥9891台当日出荷安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
ワイヤストリッパー(細線用)
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。トラスコ品番445-6874全長(mm)165色黒質量(g)150適合電線0.25 - 1.0mm単線
こて台 ペンシルタイプ用
HAKKO(白光)(17件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008質量(g)380ベース寸法(mm)W84×D186