差込口トップエントリ
差込口サイドエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ3A
ロッキング方式1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
接続方式ストレート
コード3A
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3+PE
実装タイプケーブルマウント
仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ16B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●ねじサイズ:PG21●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP65●サイズ:6B●コード番号:181-0533
アズワン品番65-7773-18
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ロックレバー●シリーズ:HAN 3A●併用可能製品:ハウジング●レバー数:2●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
材質アルミダイカスト
サイズ32A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP65
仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 32 BIP保護等級 = IP65ボディ向き = サイドエントリ
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:ベースパネル●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
サイズ6B Housing
ロックシステム1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
43日以内出荷
定格電圧500V
定格電流(A)16
結線方式ケージクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ1 Module Hood
規格IP65(嵌合時)
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ16A
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
表面処理(コンタクト)銀メッキ
Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155131403●コード番号:201-8871
アズワン品番65-7751-49
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
。Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155031403●コード番号:201-8861
アズワン品番65-7756-30
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質アルミダイカスト
サイズ6B
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ24B
タイプ中継用ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
材質亜鉛ダイカスト
サイズModular Compact
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65(ロック状態)
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ24B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ24B
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
タイプコネクタフード
シリーズHan-Modular
IP等級IP65
仕様Han Modular Twinハウジング及びフード. 2組のインサートセットを収容できるHan Modular Twinハウジングとピースフード2つです。このハウジングとフードは、頑丈でコンパクトな省スペース設計で、迅速かつ簡単に組み立てることができます。モジュラ設計により、高度な柔軟性が提供されます。このハウジングとフードは、耐衝撃性のある粉体コーティング仕上げのアルミ製で、NBRシールを含んでいます。Han-Easyロッキングエレメントは、確実な接続が行われることを保証します。かん合時、このHanコネクタはIP65等級に相当します。. 特長と利点. 頑丈でコンパクトな省スペース設計 2組のインサートセットを収容 組み立てが簡単 2つの部分から成るフード 柔軟なモジュラデザイン 組み立て後はIP65等級
仕様INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃
タイプコネクタフード
シリーズHan-INOX
ボディ向きトップエントリー
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20
サイズ3A
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
仕様Harting Han EMCシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han EMC size 3 Aシールド付き金属製フード及びハウジングです。高度なEMC要件を満たすように設計されています。Han Mフード及びハウジングは、頑丈なダイキャスト亜鉛製で、表面は未塗装で導電性があり、連続的シールド接続が可能です。しっかりと接続できるロックレバーを備え、密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. 高いEMCシールド能力 頑丈なダイキャスト亜鉛製 しっかりと接続するロックレバー 密閉型のねじを使用したIP67保護 しっかりと接続するロックレバー 各種のケーブルエントリ角度. 製品用途の情報. Han EMCサイズ3 Aフードは、電気、磁気、又は電磁気干渉に対するシールドが必要な産業用途に最適です。
タイプフード
取付方式ケーブルマウント
シリーズHan EMC
範囲Han
IP等級IP44、IP67
ボディ向きトップエントリー
スレッドサイズM25
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
材質アルミダイカスト
サイズ16B
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP65
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ16B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M25
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ16A
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ