カテゴリ

  • 物流用品(1,031)
  • 制御機器(879)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(803)
  • パソコン/周辺機器(609)
  • メカニカル部品(288)
  • 機構部品(247)
  • オフィス家具(230)
  • 作業工具(212)
  • バイク部品(199)
  • FA担当者のオススメ新商品(196)
  • 防犯用品(185)
  • 空調・照明・電設資材(154)
  • はんだ関連・静電気対策用品(135)
  • 農業機械(126)
  • ねじ・ボルト・釘(125)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(123)
  • 安全靴・作業靴(118)
  • 作業服(109)
  • 切削工具(101)
  • 建築金物(79)
  • 研磨材(76)
  • 電気材料(68)
  • 厨房用品(57)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 梱包用品(48)
  • 測定用品(47)
  • 電動工具(38)
  • 清掃用品(37)
  • 家電(34)
  • 日用品(33)
  • カー用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 事務用品(29)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 保管用品(24)
  • 安全用品(19)
  • 空圧工具(19)
  • 溶接用品(15)
  • 医療(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 防災用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 介護用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • マスク(6)
  • 縫製用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 理美容(4)
  • 安全標識(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • テープ(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「han e」の検索結果

6,614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Han E型スクリューターミナル ハーティング

    Han E型スクリューターミナル

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • リムーバル工具 Han E ハーティング

    リムーバル工具 Han E

    ハーティング(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングEコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han E型コネクタ ハーティング

    Han E型コネクタ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング コンタクト メス Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング コンタクト メス Han Eシリーズ

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コンタクト●オス・メス:メス●シリーズ:Han E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han Eシリーズ

    ハーティング
    56,980税込62,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Han E型ケージクランプ ハーティング

    Han E型ケージクランプ

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ケージクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO

    工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    翌日出荷
    径(Φmm)450穴径(Φmm)10適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55品名樹脂製ハネ羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 24極 16A 400 V 24 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 24極 16A 400 V 24 E

    ハーティング
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 24タイプ = ねじ止め端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレート
  • W羽根-Ⅱ タナカ

    W羽根-Ⅱ

    タナカ(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができますので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ

    ハーティング
    7,598税込8,358
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
  • ハーティング リレーコンタクト オス Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング リレーコンタクト オス Han Eシリーズ

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:リレーコンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN E●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)
  • ロケータ Han E  BUCHANAN ハーティング

    ロケータ Han E BUCHANAN

    ハーティング
    679税込747
    1個
    当日出荷
    質量(g)3.16導体断面積(mm2)0.14~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング 取り外し工具 Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング 取り外し工具 Han Eシリーズ

    ハーティング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han E●併用可能製品:HanR ESインサート●圧着工具
  • Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact

    ハーティング(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
  • ハーティング ロケーターセット HAN D, Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング ロケーターセット HAN D, Han Eシリーズ

    ハーティング
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ロケータ-セット●シリーズ:HAN D, Han E●併用可能製品:圧着工具●Han D工具. Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
  • ハーティング 同軸コンタクト オス Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング 同軸コンタクト オス Han Eシリーズ

    ハーティング
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:同軸コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●シリーズ:HAN E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Han EEモジュールはHan Eと同じモジュールを使用. Han Eモジュール. 圧着コンタクト 6 極性化されたモジュール 品番 114-7706 114-7706 の圧着工具は、品番 114-7920 114-7920 のロケータを使用してください。 抜き取り工具については、品番 313-6613 313-6613 を参照してください。 挿抜回数 500
  • ハーティング 圧着コンタクト メス Han E HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト メス Han E HMCシリーズ

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
  • ハーティング 同軸コンタクト メス Han Eシリーズ,1極 ハーティング

    ハーティング 同軸コンタクト メス Han Eシリーズ,1極

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:同軸コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト数:1●シリーズ:HAN E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Han EEモジュールはHan Eと同じモジュールを使用. Han Eモジュール. 圧着コンタクト 6 極性化されたモジュール 品番 114-7706 114-7706 の圧着工具は、品番 114-7920 114-7920 のロケータを使用してください。 抜き取り工具については、品番 313-6613 313-6613 を参照してください。 挿抜回数 500
  • Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティング

    Han ハウジングバルクヘッドマウンティング

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16A 500 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16A 500 V

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = オス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 6P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 V

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = メス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 16P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E

    ハーティング
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 24タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 E

    ハーティング
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 6 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E

    ハーティング
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 24タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 24P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 16極 16A 500 V 16 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 16極 16A 500 V 16 E

    ハーティング
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 16 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 16P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 10極 16A 500 V 10 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 10極 16A 500 V 10 E

    ハーティング
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ オス 10極 16A 500 V 10 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ オス 10極 16A 500 V 10 E

    ハーティング
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 E

    ハーティング
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 6 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 6P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 32極 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 32極 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 32タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
  • 圧着工具 Han D/E with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E with locator

    ハーティング
    36,980税込40,678
    1個
    欠品中
    質量(g)581.2適合ハーティングD、Eコンタクト用全長(mm)255タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701 ハーティング

    HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701

    ハーティング
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6定格電流 = 16.0Aシリーズ = Han E定格電圧 = 500 → 0 Vオス/メス = メスHan E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式長さ(mm)224幅(mm)190高さ(mm)81質量(g)148
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 25極 16A 500 V 48 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 25極 16A 500 V 48 B

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 49極 16A 500 V 48 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 49極 16A 500 V 48 B

    ハーティング
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 49タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
  • HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ オス 6極 16.0A 500.0 V 09330062601+19300061440 ハーティング

    HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ オス 6極 16.0A 500.0 V 09330062601+19300061440

    ハーティング
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6定格電流 = 16.0Aシリーズ = Han E定格電圧 = 500 → 0 Vオス/メス = オスねじサイズ = M20Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式長さ(mm)254幅(mm)203高さ(mm)25質量(g)148
  • 圧着工具 Han D/E/C with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E/C with locator

    ハーティング
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングC、D、Eコンタクト用質量(g)680タイプ手動式JIS規格非適合適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-4mm2、C:1.5-4mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa 強力吸引 ブロワー兼用 洗車 整備 車内 家庭 ペット対応 軽量450g 紙パック不要 LeFH-e

    充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa 強力吸引 ブロワー兼用 洗車 整備 車内 家庭 ペット対応 軽量450g 紙パック不要

    LeFH-e(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    業界最大級の吸引力20,000Pa×自重450gの軽量ボディを搭載。ピット内・リフト上・屋外駐車場など電源のない現場でそのまま使用できるコードレス設計。ブロワー機能も備え、吸引・送風の2WAYで幅広い整備・清掃作業に対応します。 【こんな場所に使えます】 ・家庭用途:フローリングの隙間、ソファ・カーペットの奥、カーテン、キッチン周り、家具のすき間、ベランダ・玄関(電源不要) ・車内用途:シートの隙間、フロアマット、ドアポケット、ダッシュボード周り ・業務用途:レンタカー・ホテル客室・ペットショップ・清掃代行業など、手早い清掃が必要な現場に ・ペットの毛:ソファや床の抜け毛もしっかりキャッチ 【整備現場での主な使用用途】 ・シートレール・ドアヒンジ溝のダスト除去 ・フロアマット・カーペットの油脂混じり粉塵吸引 ・板金・塗装後の研磨粉・ダスト吸引 ・ダッシュボード周りの仕上げ清掃 ・ECUカプラー・ヒューズボックス周辺のダスト飛ばし(ブロワー使用) ・洗車後のドアミラー付け根・ドアモール周辺の水滴除去(ブロワー使用) ・納車前・返却後の車内仕上げ清掃 ・ピット内の日常清掃(コードレスのため電源不要) 【ブロワー機能】 アタッチメントを切り替えるだけで強力な送風機として使用可能。シートレール・スカッフプレート溝のダスト飛ばし、ECUカプラー周辺の乾燥ダスト除去、洗車後の水滴飛ばしに活用できます。 【付属アタッチメント】 隙間ノズル、蛇腹延長ホース、ブラシノズル、ブロワーアタッチメント、充電器 隙間ノズル+蛇腹延長ホースの組み合わせでシート下・ドアヒンジ溝など手の届きにくい箇所にも対応。 【バッテリー・充電】 1回のフル充電(約4時間)で最長50分連続使用可能。 標準:約50分 / ターボ:約25分 / ブースト:約15分 【フィルター・メンテナンス】 ステンレスメッシュ+HEPAフィルターの二重構造。水洗い対応で繰り返し使用可能。紙パック不要。ダストカップはワンタッチ脱着、ゴミに触れずそのまま廃棄できるため車両間の衛生管理にも対応します。
    用途家庭用・車内清掃・業務用(レンタカー・ホテル・ペットショップ・清掃代行業) コードレス ハンディクリーナー ブロワー兼用 ペットの毛 キーボード 窓サッシ フロアマット シートの隙間仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa材質外観:ABS+PC質量(kg)0.45電源充電式定格電圧(V)DC11.1定格出力(W)120入力充電:5V/2Aフィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)-20~60集塵方式ダストカップ外観ABS+PC充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600保管温度(℃)-20~50真空度(Pa)最大:(ブースト)20000、(ターボ)17500、(標準)8500
  • 圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator

    ハーティング
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
...